カテゴリ
- 制御機器(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(2)
- バイク純正部品(1)
- 機構部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lrd10」の検索結果

サーマルリレー TeSysシリーズ LRD 4→ 6 A
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー。Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●極の設定:3P●シリーズ:LRD●取付方法:直接接触器●通常端子構成:1NO + 1NC●リセット方法:自動、手動●補助接点の数:2●奥行き:66mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7333-55
薄型シーリング直付けダクトレール
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷付属品ワンタッチアダプター材質鉄定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)5(片側のみの場合2.5)最大消費電力(W)600
Schneider Electric サーマルリレー TeSysシリーズ LRD, 4→ 6 A
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個8日以内出荷仕様●モーター定格電流: 4→ 6 A●コンタクトの定格電流: 6 A●製品シリーズ: TeSys●極の設定: 3P●シリーズ: LRD●取付方法: 直接接触器●通常端子構成: 1NO + 1NC●リセット方法: 自動、手動●補助接点の数: 2mm●奥行き: 66mm●動作温度 Max: +60℃●Better World 製品: あり●電源電圧: 690 V●Schneider Electric / TeSys LRD シリーズ / 熱過負荷リレー. Schneider Electric の TeSys LRD シリーズは、手動又は自動リセット機能付きの熱過負荷リレー製品です。 0.1 → 150 A 及び 0.06 → 75 kW の範囲で、自動制御を向上できます。安全で効果的な保護を提供する LRD 過負荷リレーは信頼性が高く、最大 150 A のモータ定格全範囲に対応します。非常にコンパクトなスタータをお探しの場合は、 TeSys D コンタクタと組み合わせることができます。スクリュークランプ端子、スプリング端子、リング端子、 EverLink 端子を介して簡単に取り付けられるように設計されており、手動リセットも内蔵されています。 EverLink 技術とは何ですか 取り外し可能な Terminal Block 、接触器、回路ブレーカは、垂直方向にアクセサリなしでリンクできます。同じレール上で、 1 分以内に接続できます。接続点での熱損失を低減し、クリープを発生させずにこの技術を使用することで、品質管理配線、連続稼働、迅速な組み立て、寸法の縮小を実現します。. 特長と利点:. 配線前キット 電気的、手動、自動のリモートリセット 個別取り付け用 Terminal Block シール可能なフラップ 振動や温度サイクルに対する耐性. 対応するコンタクタシリーズ: LC1D09 LC1D12 を使用します LC1D18 LC1D25 LC1D32 です LC1D38 です. 保護等級及び安全機能:. TH は IEC 60068 に適合しています IP20 (IEC60529に準拠) ATEX D 94/9/CE 、 EN 60947-4-1 、 EN 60947-5-1 、 IEC60947-4-1 、 IEC60947-5-1 、 IEC60947-5-1 、 UL508 及び CSA C22.2 No 14 規格です ATEX INERIS 、 BV 、 CCC 、 CSA 、 DNV 、 GL 、 GOST 、 LROS ( Lloyds register of shipping )、 RINA 、 UL 認定 振動 6 Gn IEC 60068-2-6 60068-2-7 の 11 ミリ秒間、 15 Gn をショックします. 用途 - 産業、インフラストラクチャ、建築、その他の用途: 標準的なモーター保護 回線保護 保護 : モーター過負荷、ストール、位相損失
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ 6 A 690 Vac
シュナイダーエレクトリック¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷The Schneider Electric TeSys Series is best suited for applications involving Motor Control and Starting of Motor。The Schneider Electric series is known for providing a better compatibility which makes it The Schneider Electric best choice for this application.Easy maintenance checks, check The Schnieder Electrics tightening o仕様●モーター定格電流:6 A●コンタクトの定格電流:5 A●制御電圧:690 Vac●範囲:TeSysアズワン品番65-7291-48


薄型シーリング直付けダクトレール1000mm
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷お部屋のシーリングに簡単に取り付け可能なダクトレールです。 天井への穴あけ等の工事が不要ですので、誰でも簡単に取り付けできます。 ブレーカー機能付き。付属品ワンタッチアダプター長さ(m)約1定格電圧(V)AC100耐荷重(kg)約5本体質量(g)約980最大消費電力(W)600本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1000×185×72RoHS指令(10物質対応)対応
バイスプライヤー
はくでん¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷多用途に使えるバイスプライヤーで、パイプや平板の固定に適しています。 。調整ネジによりさまざまなサイズに対応します。 。ロック機構とクイックリリースにより、片手で操作しやすいです。用途配管作業、ドライバーの補助等材質炭素鋼
H10,H8 ヘビーブラケット 100 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,398税込¥2,6381個5日以内出荷H10、H8規格用途基本的な接続用材質A6063S-T5(205)質量(g)530表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品H10フレームの場合/CSW-08-22、NASS2-10-8(各8ヶ)H8フレームの場合/CSW-08-22、NSM-08-8、NH-08-GR(各8ヶ)
5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ
SMC(5件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から25日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ
SMC¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から22日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から15日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ
SMC¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から16日以内出荷・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7ポート数5使用流体空気
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 1→ 1.6 A
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1 → 1.6 A - クラス 10A仕様●モーター定格電流:1→ 1.6 A●コンタクトの定格電流:1.6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4711アズワン品番65-7351-05
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 1.6→ 2.5 A
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TeSys LRD 熱過負荷リレー - 1.6 → 2.5 A - クラス 10A仕様●モーター定格電流:1.6→ 2.5 A●コンタクトの定格電流:2.5 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-50
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 4→ 6 A
シュナイダーエレクトリック¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷TeSys LRD 熱過負荷リレー - 4 → 6 A - クラス 10A仕様●モーター定格電流:4→ 6 A●コンタクトの定格電流:6 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●リセット方法:プッシュボタン●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Max:+60℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V ac●コード番号:188-4707アズワン品番65-7358-35
熱動過負荷リレー TeSysシリーズ LR3D 5.5→ 8 A
シュナイダーエレクトリック¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷TeSys LRD 熱過負荷リレー - 5.5 → 8 A - クラス 10A仕様●モーター定格電流:5.5→ 8 A●コンタクトの定格電流:8 A●範囲:TeSys●シリーズ:LR3D●取付方法:DINレール取り付け●接続方式:ねじ●幅:45mm●奥行き:70mm●動作温度 Min:-20℃●動作温度範囲:-20→ +60 ℃●コンタクトの定格電圧:690 V acアズワン品番65-7349-77
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら