カテゴリ

  • 空調・電設資材(2)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lrd9200」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ) Panasonic(パナソニック)天井埋込型LED 軒下用ダウンライト 浅型8H・高気密SB形 防湿・防雨型 LEDフラットランプ(タイマー調光タイプ)Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷から62日以内出荷
存在感を主張せず、軒下にすっきりとした印象を与えます心地よいエクステリアと省エネを両立する、光の制御。LEDフラットランプ タイマー調光タイプ自動調光で深夜の防犯対策と光害対策にランプ交換も施工も使い方も簡単です点灯から6.5時間後に30%の明るさに自動切換
用途軒下を照らす照明器具です質量(kg)器具本体:0.5電圧(V)100口金GX53-1構造浅型8H・高気密SB形、防湿・防雨型材質(枠)アルミLED寿命(時間)40000入数1セット演色指数(Ra)83取付面位置天井埋込型埋込高(mm)80調光の可否不可
LEDランプ交換型 ダウンライト 本体 Panasonic(パナソニック)LEDランプ交換型 ダウンライト 本体Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷から32日以内出荷
ライフスタイルの変化に合わせて、明るさ・光色・配光を簡単にチェンジ。
用途軒下用取付天井埋込型タイプ高気密SB形種類LEDフラットランプΦ70(口金GX53-1)用構造防湿型・防雨型ランプ別売直下近接限度(cm)10埋込高(mm)80傾斜天井取付角度(°)55
研磨剤 100000特集