カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1,071)
- 切削工具(365)
- メカニカル部品(231)
- 制御機器(220)
- パソコン/周辺機器(153)
- FA担当者のオススメ新商品(149)
- 作業工具(124)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(83)
- 機構部品(70)
- バイク部品(59)
- 測定用品(52)
- 作業服(51)
- 建築金物(46)
- 電動工具(42)
- 配管・水廻り設備部材(41)
- 自転車部品(35)
- 物流用品(34)
- マスク(30)
- 家電(30)
- 船舶用品・漁業資材(28)
- 農業機械(27)
- 溶接用品(24)
- 科学研究・開発用品(22)
- 電気材料(18)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(17)
- 厨房用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 安全保護具(15)
- 研磨材(14)
- 日用品(13)
- カー用品(12)
- ポンプ・送風機・電熱機器(11)
- オフィス家具(10)
- 安全用品(10)
- ねじ・ボルト・釘(8)
- 印刷用紙/インク/印刷機(7)
- 学童・教育用品(7)
- 保管用品(6)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
- 自転車整備工具・アクセサリー(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- 防災用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 介護用品(4)
- 事務用品(4)
- 空圧工具(4)
- テープ(3)
- 塗料(3)
- 測量用品(土木/建設)(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 農具(3)
- 梱包用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 鈑金・塗装(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 安全標識(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 救急・衛生(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(557)
- 東芝ライテック(333)
- ダイヤトレンド(184)
- 三菱電機(90)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(89)
- 三菱マテリアル(75)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(69)
- StarTech.com(69)
- 日東工器(52)
- WIDIA(48)
- IKURATOOLS(育良精機)(43)
- オーム電機(37)
- メディアカバーマーケット(32)
- 山本光学(31)
- 協育歯車(29)
- MARWI(28)
- ボンマックス(24)
- カーシーカシマ(24)
- IDEC(和泉電気)(22)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「ls 60」の検索結果

配線孔キャップ LS60F型
LAMP(スガツネ工業)¥379税込¥4171個当日出荷ワンタッチで簡単に板金に取付できます。 開閉カバー付きで、使わない時は穴を隠せます。 0.8~2.0mmの幅広い板厚に対応します。 難燃グレードの樹脂を使用しています。(UL94V-0適合)用途操作卓、ボックス盤、セルフレジなど材質ABS樹脂最小適合板厚(mm)0.8質量(g)15.3最大適合板厚(mm)2穴径(Φmm)55
被覆アーク溶接棒(高張力鋼用) LS-60
ニツコー熔材工業¥5,698~税込¥6,268~1箱(5kg)翌々日出荷から4日以内出荷LS-60は550~610MPa級高張力鋼用として製作した低水素系溶接棒です。特に耐割れ性、低温における切欠靭性にすぐれ、厚板高張力鋼の溶接に適します。用途550~610MPa級高張力鋼を使用した圧力容器、構造物の溶接。色棒端/赤JIS規格Z3211 E6216-N1M1UAWS規格A5.5 E9016-G 該当被覆低水素系
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(8件のレビュー)¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷板の両側から挟み込んで取り付けるタイプです。適応板厚は4サイズあり、12~40 mmと幅広く対応します。両側の蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。材質ABS樹脂形状丸型
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
配線孔キャップ 丸型
LAMP(スガツネ工業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。材質ABS樹脂材質/処理ABS樹脂/-形状丸型
協約取付型単相電磁接触器 GMC-□P2
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(10件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷取付部寸法が分電盤協約寸法(JISC8370)に準拠。協約形取付板への取り付けが可能です。 主要規格に準拠。JISC8201-4-1準拠、IEC60947-4-1準拠、CE対応品、UL規格認証取得。 豊富な取付方式、取付方法。取付爪、ねじ取付が可能です。縦方向取付け、横方向取付けが可能です。 低発熱。発熱が少なく安全です。種類電磁接触器長さ(mm)92幅(mm)40.9厚さ(mm)59機械的耐久性250万回質量(kg)0.19極数(P)2消費電力(W)2定格絶縁電圧(V)690定格入力(VA)(瞬時)35、(常時)6接点構成2a
漏電遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(26件のレビュー)¥8,298税込¥9,1281台当日出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC100~AC220定格絶縁電圧(V)220接続方式表面形保護機能過負荷/短絡保護兼用動作時間0.1秒以内過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
16/20/30形 マルチサイズ対応 直管LED LS600EXシリーズ
MG(旧エム・システム技研)(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から4日以内出荷1本で3サイズ。これ1本あればOK。 点灯方式(グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式)に対応。種別16/20/30W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)11~13、(ラピッド方式)13~15、(インバータ方式)11~22、(AC電源直結方式)10~13材質ポリカーボネート、アルミニウム長さ(mm)(16形)588.5、(20形)580、(30形)630形状直管質量(g)250使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)31.8点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式寿命40000時間取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ロング柄Tスロットカッター TC-LS
大洋ツール¥75,980~税込¥83,578~1本翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ハイグレードXステージ 60×60(対称型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ハイグレードXステージ 60×60(標準型)
中央精機¥18,980~税込¥20,878~1台ほか3日以内出荷から5日以内出荷HG-VCR方式を採用した高精度、高剛性ステージです。カメラ、センサ、ワークなどの精密位置決め用途に広く利用いただけます。種類Xステージテーブル長さ(mm)60テーブル幅(mm)60耐荷重(N)196移動ガイドHG-VCR(V溝とクロスローラ)平行度(mm)0.015、運動の平行度:0.007材質/処理(テーブル)ステンレス/黒色酸化クロム移動方向X軸1方向移動精度(mm)真直度(水平・垂直)0.001、ヨーイング15sec、ピッチング25secモーメント剛性(sec/N・cm)ヨー剛性:0.04、ピッチ剛性:0.04、ロール剛性:0.02許容モーメント荷重(N・cm)ヨー:1200、ピッチ:1200、ロール:1200
ノーヒューズ遮断器
LS ELECTRIC(旧 LS産電)(17件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781台当日出荷から94日以内出荷小形化 30~100AFのサイズを同一化、小形化させて分電盤の設計、標準化に多様なメリットを提供します。定格絶縁電圧(V)500タイプ標準形取付方式ネジ及びDIN-Rail付着規格日本PSE規格、IEC60947-2定格電圧(V)AC460接続方式表面形定格インパルス耐電圧(kV)6過電流トリップ方式完全電磁式(ODP)
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型
azbil(旧:山武)(3件のレビュー)¥7,690~税込¥8,459~1個当日出荷から101日以内出荷●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
アルミ水平器
SK(新潟精機)(4件のレビュー)¥4,490税込¥4,9391本当日出荷6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286材質アルミニウム気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
LSスイベルフック
コンドーテック¥8,998~税込¥9,898~1個当日出荷軽量(Light)で強靭(Strong)なLSフックのスイベルタイプです。フックの口開き幅(ふところ)が大きいので、様々なサイズ・形状の荷物に対応、掛け外し作業が快適に行えます。フック受部の断面が小さいので、比較的小さい取付部でも使用可能。60°の位置にエンボスマークを追加したことにより、玉掛作業時の吊り角度への注意喚起に。使用荷重が見やすいようにアイ部の根元に大きく表示。
スコップ 雪用
(68件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷先端部分にステンレスを使用し、強度・耐久性があるスコップです。グリップがあるので握り安く樹脂製なので軽くて作業もしやすくなっています。用途除雪など全長(mm)1400材質(皿)PP、(柄)スチール、(クリップ)PP、(ブレード)ステンレス色(皿)オレンジ、(柄、クリップ)黒、(ブレード)シルバータイプスタンダード刃長(mm)28寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(皿)355×395×48刃先幅寸法(mm)355
LS フック SP付
コンドーテック¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から12日以内出荷軽量(Light)で強靭(Strong)! 鍛造環付フックをさらにブラッシュアップ! POINT 1 アイ部の内径が大きい。 POINT 2 フックの口開き幅ふところが大きい。 POINT 3 フック受け部の断面が小さい。 POINT 4 軽量コクパクト さらに外れ止め金具とフック先端の改良。 外れ止め金具の板厚を厚く頑丈に。 ワイヤーロープのダメージを軽減。 見やすい使用荷重表示。 60°の位置にエンボスマークを表示。用途荷役作業に最適RoHS指令(10物質対応)対応
LS26500plus
SAFT¥95,980税込¥105,5781セット(30個)当日出荷高容量・高出力:10Aを超える電流にも対応、LSシリーズは3.6Vの高圧仕様、安定・高容量のボビンタイプ(塩化チオニル)、高出力のスパイラルタイプ。耐環境:軍需用途での厳しい環境で多くの実績があり、幅広い動作温度範囲、高温度低温度環境の下でも安定した出力、非常に完成された技術での安定品質用途メーター、自動検知装置、測定器、産業用アプリケーション、プロフェッショナルエレクトロニクス仕様セルサイズ:C、セル構造:ボビン寸法(mm)49.8×26サイズセルサイズ:C高さ(mm)最大49.8種類塩化チオニルリチウム1次電池構造セル構造:ボビン最高高さ(mm)49.8公称電圧(V)3.6標準質量(g)48最大外径(mm)26動作温度範囲(℃)-60~85公称容量(Ah)8.5最大電流(mA)150最大ピークパルス電流(A)0.3
レベルセット(LSシリーズ)
カツラ¥6,298税込¥6,9281個当日出荷から8日以内出荷レベルセット(R)は防振、防音効果を備えたレベル調整が可能な装置です。使用される機器の精度向上と床面から伝わる振動を抑える効果が期待されます。防振ゴムが4分割されているので効率的な防振効果が期待できます。防振ゴムが交換できる。又、防振ゴムを二重にして防振効果を上げる事が可能です。取付ベースはユニバーサルワッシャー(球面座金)の採用により傾斜した床面でも機械本体を水平に維。持できます。(傾斜許容角度は3度以内)。レベル調整は十字ハンドルにて行います。(スパナ若しくはパイプ等を用いて使用願います)。レベル調整量及び最大荷重は機種により異なります。裏面の仕様書を参照願います。LS-12、LS-18 は、ジャッキアップ時の摩擦抵抗を軽減するためにスラストベアリングを採用しています。用途レベル調整が必要な機器・外部からの振動を避けたい機器・自らの振動を外部へ伝達抑制したい場合。
真鍮フック(LSシリーズ)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)¥1,188税込¥1,3071個当日出荷から6日以内出荷角張ったデザインのシンプルな真鍮製のフックです。 カーテンフック用として、また奥行きも充分ありますので持ち手が幅広タイプのバッグもしっかり掛けられますよ! レトロでアンティーク風なデザインです。用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.1×16 2P)材質真鍮耐荷重(kg)約5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×54×46
ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
ステンレス鋼製ラッチ
LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。用途扉、柵用仕様ポジション固定機能付
LSダブルフック3.2T
コンドーテック¥29,980税込¥32,9781個当日出荷クレーンフックに掛ければ両爪フックに。接続金具不要、LSダブルフックのみで4点吊りセットとして使用できます。4点吊りでワイヤーロープ、ベルトスリングを4本かける場合にもかさばらずに安全に使用可能。60°の吊り角度表示刻印入りで安心。使用荷重(t)3.2単重3kg
アラーム5 TM-28LS
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷5種類のアラーム音から音を選べるので、複数台使用時に聞き分けやすい 60秒間の2段階アラーム アラームは、「音」「光」「音+光」の3パターン切り替え 時計機能付き。タイマーと時計の切換が可能です。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。また、収納可能な吊り下げ用フック、卓上用スタンド付き。設定時間(カウントダウン/カウントアップ)1秒~99分59秒付属品単4形マンガン電池(R03)×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約82(電池含む)電源単4形電池(R03)×1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×82×17機能24時間制表示形式デジタル電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○
...