カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4,259)
- メカニカル部品(1,709)
- 制御機器(377)
- 空調・照明・電設資材(301)
- 科学研究・開発用品(240)
- 切削工具(180)
- 農業機械(141)
- FA担当者のオススメ新商品(119)
- パソコン/周辺機器(88)
- オフィス家具(86)
- 配管・水廻り設備部材(77)
- 建築金物(72)
- 事務用品(60)
- 作業工具(59)
- 医療(57)
- 物流用品(48)
- 機構部品(48)
- 電気材料(39)
- 安全標識(39)
- 厨房用品(32)
- 測定用品(31)
- ねじ・ボルト・釘(30)
- カー用品(30)
- 学童・教育用品(30)
- 店舗什器・備品(29)
- バイク純正部品(25)
- バイク部品(25)
- 船舶用品・漁業資材(24)
- 卓上消耗品(23)
- 保管用品(22)
- 家電(22)
- 自動車補修部品(21)
- 建材・エクステリア(15)
- 塗装・養生・内装用品(14)
- 安全用品(13)
- 電動工具(13)
- 防犯用品(12)
- 縫製用品(12)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
- 研磨材(11)
- フォークリフト・産機・建機用品(11)
- 溶接用品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(9)
- 防災用品(8)
- 測量用品(土木/建設)(8)
- クリーンルーム用品(8)
- 梱包用品(7)
- 住設機器(7)
- 自動車純正部品(7)
- マスク(7)
- テープ(6)
- 介護用品(6)
- 自転車部品(6)
- 農具(6)
- 農業・園芸資材(6)
- はんだ関連・静電気対策用品(5)
- 日用品(5)
- 鈑金・塗装(5)
- 空圧工具(5)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 測定関連サービス(4)
- バッテリー・電装(4)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- 整備工具・収納(3)
- タイヤ・足回り(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 塗料(2)
- 清掃用品(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(3,836)
- 三木プーリ(1,329)
- コガネイ(452)
- 東芝ライテック(186)
- ERECTA(エレクター)(182)
- 黒田精工(120)
- BIGM(丸山製作所)(115)
- IKO(日本トムソン)(80)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(72)
- IDEC(和泉電気)(41)
- CKD(38)
- GIKEN(川口技研)(38)
- 近藤製作所(38)
- 中央精機(37)
- 光興業(35)
- エスコ(34)
- オークス(30)
- ナビス(アズワン)(30)
- ヒサゴ(28)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
「ls-1」の検索結果
![リトルブラケット LS-01S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778144-170323-04.jpg)
リトルブラケット LS-01S
ROYAL(ロイヤル)[建築金物]¥239税込¥2631個5日以内出荷のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
カメラフィクサー(伸縮式:ロング) WH-LS1
Kenko(ケンコートキナー)¥9,998税込¥10,9981本5日以内出荷監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。適合機種各種監視用カメラ材質圧延鋼板、アルミ合金長さ(mm)617~1004質量(kg)適正使用カメラ:2許容荷重(kg)4本体質量(kg)0.63塗装色シルバー最大回転角度(°)雲台:前後90~-20、回転360設置場所壁面/天井(屋内用、伸縮2段式)取付ベース寸法(Φmm)120
LS1型スタンド レベル付
中央精機¥39,980税込¥43,9781本5日以内出荷工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。付属品鏡筒ホルダΦ30H8質量(kg)2.4移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20
ライトスイッチキット LS001
RIDING SPOT¥4,298税込¥4,7281個4日以内出荷メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS001。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-01
ストップウォッチLS001
EVERNEW(エバニュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷デュアルタイム計測・アラーム機能付・カレンダー機能付仕様●長さ7.1cm×幅6.2cm×厚さ2.2cm●重量:47g●材質:本体:ABS●パネル:アクリル●使用電源:LR44電池1個(モニター電池1個付)●最大計時:10時間●最小単位:1/100秒●単純計測・積算計測・スプリットタイム計測・デュアルタイム計測●アラーム機能・カレンダー機能●防水機能:防滴仕様●紐付●中国製アズワン品番65-9685-51
タンクレストイレ ネオレスト LS1
TOTO¥349,800税込¥384,7801セット4日以内出荷至福に満ちたひとときを過ごす、優雅で上質なリラクゼーションスペースを。色ホワイト定格消費電力(W)1276電源コード(m)1排水方式床給水方式壁床共通(隠ぺい)凍結防止一般地(流動方式兼用)洗浄水量(L)床排水:大3.8/小3.0グリーン購入法適合排水芯(mm)200寸法(幅×奥行×高さ)(mm)411×720×497洗浄方式トルネード洗浄
モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用
エレコム(6件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。色黒対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
リミットスイッチIP67 プランジャ5LS1-4CN152
ハネウェル¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷。EN60947-5-1、IEC947-5-1。耐油性、耐熱性リミットスイッチ。2回路、ダブルブレークスナップアクションベーシックスイッチ 強制開離NCコンタクト アクチュエータシャフトにOリング ヘッドとボディ間にリングシール カバーとケース間にシート状圧縮シール コンパクトで頑丈な構造、IP67保護等級 動作温度範囲: -10 → +150℃ NEMA 1、4及び13仕様●アクチュエータタイプ:プランジ ャー●IP保護等級:IP67●電流 Max:10A●最大AC電圧:480V●最大DC電圧:550V●駆動タイプ:スナップアクション●長さ:98.6mm●動作温度 Min:-10℃●コード番号:311-2134アズワン品番65-7839-41
LEGEND GEAR LS1 サドルバッグ
SW-MOTECH (エスダブリューモテック)¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。 SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。仕様SLSサドルストラップ(品番BCHTA0040310000)を使用し装着材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)サイズ(cm)W14×H26×D31容量(L)9.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×31×26
Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ
LAPP¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 端子方法:圧着 、 定格電流:25A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 A1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
トイレの音消し 水の音センサーサウンド
リーベックス(13件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181台当日出荷手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
磁気形近接センサ GLS
omron(オムロン)(13件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
Lapp 丸型コネクタ LS1シリーズ
LAPP¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:26A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
漏洩検査液 ファインバブル
フジキン¥659税込¥7251本(60mL)当日出荷発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC IP 012A LS1
AMPHENOL¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Aハウジング材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
ミニ卓上電卓12桁
Canon(11件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリー表示桁数12メモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
ブルーシート#3000
ユタカメイク(6件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1枚当日出荷から翌々日出荷廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。用途各種養生や、汚れ防止に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105シート厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
VP342 - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ 直接配管形/単体(VP342-5LS1)
SMC¥7,698税込¥8,4681個9日以内出荷リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24圧力(-) 標準タイプ(0.7 MPa)ねじの種類(-) Rcブラケット(-) ブラケットなし使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準タイプマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)
Canon(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角表示桁数10桁寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥349~税込¥384~1個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥939~税込¥1,033~1本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
...





![[EA815LS-1,-2用] 角度調整金具 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569947-220415-02.jpg)
![リトルブラケット LS-01S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55778144-170323-04.jpg)
![[EA815LS-1,-2用] 防水延長コード エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76569956-220415-02.jpg)





















![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)