カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(508)
  • 空調・照明・電設資材(281)
  • 制御機器(249)
  • メカニカル部品(180)
  • 切削工具(170)
  • 農業機械(136)
  • FA担当者のオススメ新商品(116)
  • パソコン/周辺機器(84)
  • 建築金物(68)
  • 作業工具(50)
  • 事務用品(47)
  • 配管・水廻り設備部材(45)
  • 機構部品(40)
  • カー用品(30)
  • 厨房用品(29)
  • 安全標識(27)
  • バイク部品(25)
  • 船舶用品・漁業資材(25)
  • ねじ・ボルト・釘(24)
  • 電気材料(24)
  • 物流用品(23)
  • 店舗什器・備品(23)
  • 自動車補修部品(20)
  • 卓上消耗品(19)
  • 家電(19)
  • 学童・教育用品(19)
  • 測定用品(16)
  • 科学研究・開発用品(16)
  • 医療(15)
  • 縫製用品(12)
  • 電動工具(12)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(11)
  • 保管用品(11)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 研磨材(11)
  • 安全用品(10)
  • 建材・エクステリア(9)
  • 溶接用品(8)
  • オフィス家具(8)
  • 防犯用品(7)
  • 測量用品(土木/建設)(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 梱包用品(6)
  • テープ(6)
  • マスク(6)
  • 自転車部品(6)
  • 農具(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 防災用品(5)
  • 住設機器(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 日用品(4)
  • 空圧工具(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 介護用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(1)

「ls-1」の検索結果

2,417件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リトルブラケット LS-01S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LS-01S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、ハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具(相手パイプにRN加工が必要)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0tクロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • 03453LS1H LITTELFUSE

    03453LS1H

    LITTELFUSE
    949税込1,044
    1個
    翌々日出荷
  • 03455LS1H LITTELFUSE

    03455LS1H

    LITTELFUSE
    989税込1,088
    1個
    翌々日出荷
  • LS1型スタンド レベル付 中央精機

    LS1型スタンド レベル付

    中央精機
    39,980税込43,978
    1本
    5日以内出荷
    工作顕微鏡「ツールスコープ」を取り付け、位置合わせ等ができるスタンドです。スタンドの機能としてピント合わせ方向が1つの製品です。レベル(丸形水準器)が1ケ付属しています、作動距離の長いレンズを使用したときに光軸を水平に合わせるのに便利です。レベル(丸形水準器)の取付箇所は上面、左右側面の3ケ所にあります。両面テープが付属していますので光軸に対して水平または垂直の位置にレベル(丸形水準器)を固定できます。ツールスコープを固定できる鏡筒ホルダΦ30H8が付いています。ツールスコープは中央精機(株)の登録商標です。
    質量(kg)2.4付属品鏡筒ホルダΦ30H8移動方向ステージ:1方向(垂直方向)移動量(mm)20移動距離(mm)上下方向約250、前後方向約50
  • ライトスイッチキット  LS001 RIDING SPOT

    ライトスイッチキット LS001

    RIDING SPOT
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:ライディングスポット。メーカー品番:LS001。適合情報:。ホンダ[HONDA] XR250/BAJA [スーパーXR250 バハ MD30] 95-01
  • モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用 エレコム

    モノクロレーザープリンタ トナーカートリッジ 1600ページ ETN-01用

    エレコム(6件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    印刷可能ページ1600ページ分。(ISO/IEC19752標準を基にした値です)エレコムのモノクロレーザープリンター「EPR-LS01W」用トナーカートリッジ。
    対応機種EPR-LS01W印刷枚数約1600枚(ISO/IEC 19752 標準を基にした値)
  • LEGEND GEAR LS1 サドルバッグ SW-MOTECH (エスダブリューモテック)

    LEGEND GEAR LS1 サドルバッグ

    SW-MOTECH (エスダブリューモテック)
    22,980税込25,278
    1個
    6日以内出荷
    ビンテージな雰囲気を持つLS1/LS2サドルバッグがあればどんなたびも快適に。 SLSサドルストラップに取り付けて使用します。防水インナーバッグ付。
    容量(L)9.8仕様SLSサドルストラップ(品番BCHTA0040310000)を使用し装着材質ナパロンレザー、コーティングキャンバス、ポリウレタンライニング(内側)サイズ(cm)W14×H26×D31寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14×31×26
  • Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ LS1 A1シリーズ

    LAPP
    9,498税込10,448
    1個
    7日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様コンタクト数:6 、 プラグ/ソケット:プラグ 、 端子方法:圧着 、 定格電流:25A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 A1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • トイレの音消し 水の音センサーサウンド リーベックス

    トイレの音消し 水の音センサーサウンド

    リーベックス(13件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    手をかざすと流水音が流れ、トイレ使用時の音を消します。無駄な流水を少なくし、節水できます。 センサー式なので、手で触れなくても動作しますので衛生的です。 音量は8段階の調節ができます(最大85dB)。 音の種類は流水音や曲など10種類から選べます。 センサーの感度調節ができます(弱:5cm/強:10cm) 電池式なのでどこにでも設置できます。 取付方法は付属の取付プレートを木ネジか両面テープで固定します。
    材質(本体)ABS樹脂種類トイレの流水音(25秒)、川の流れ(25秒)、雨音(25秒)、波の音(25秒)、川の流れ&鳥のさえずり(25秒)、鳥のさえずり(50秒)、葦笛の踊り(125秒)、ジムノベティ(150秒)、木星(75秒)、ふるさと(75秒)使用温度範囲(℃)-20~45本体質量(g)143(電池含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×96×34使用電源単三アルカリ電池×3本、またはACアダプター X0505(別売)電池寿命約3000回(電池切れ表示有り)
  • 磁気形近接センサ GLS omron(オムロン)

    磁気形近接センサ GLS

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    取り扱いが簡単な磁気形近接センサ リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ ドアなどの開閉検出に最適。
    寿命5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)使用周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答周波数(Hz)20以下周囲温度(℃)動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)材質(スイッチ部)ABS回路(接点)1a接点容量最大使用電圧:DC100V最大使用電流:DC0.1A最大接点容量:10W(開閉時含む)耐電圧(V/min)AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下耐電圧(V)AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(マグネット)ABS
  • Lapp 丸型コネクタ LS1シリーズ LAPP

    Lapp 丸型コネクタ LS1シリーズ

    LAPP
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    仕様コンタクト数:8 、 取り付けタイプ:パネルマウント 、 端子方法:圧着 、 定格電流:26A 、 IP保護等級:IP68 、 コンタクトジェンダー:オス 、 定格電圧:630 V 、 接合型:キー付き 、 ボディ向き:ストレート 、 シリーズ:LS1 、 ハウジング材質:亜鉛合金 、 動作温度 Min:-25℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1セット(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • 締付金具 イワブチ

    締付金具

    イワブチ(18件のレビュー)
    119税込131
    1個
    当日出荷
  • 漏洩検査液 ファインバブル フジキン

    漏洩検査液 ファインバブル

    フジキン
    659税込725
    1本(60mL)
    当日出荷
    発泡性、浸透性に優れ、極めて少量を塗布するだけで、微小なリークも確実に検出できます。 防錆性に優れ、しかも金属・塗装・ゴム・プラスチック表面に影響を及ぼしません。 酸素ガスと反応を起さず、引火性もありません。
    用途各種ガス用の機器及び配管系の接合部・溶接部等からのリーク検出に。成分鉱物油、防錆剤、石油系溶剤危険物の類別非危険物
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC IP 012A LS1 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 250A, 1000V, メス, オレンジ UPC IP 012A LS1

    AMPHENOL
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ = UPCコネクタタイプ = RADSOK行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 250A動作電圧 = 1000Vコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メスキータイプ = Aハウジング材質 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    3,198税込3,518特価
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • ミニ卓上電卓12桁 Canon

    ミニ卓上電卓12桁

    Canon(11件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    万、千等の大きな単位も一発入力&表示。人気の日本人向け電卓シリーズ。 人気のミニ卓上タイプにも、特大表示採用。
    表示桁数12仕様メモリーと千万単位が併用可能表示キーで、千万単位と3桁位取りをワンタッチで切り替え計算状態表示デュアルパワー(2電源)オートパワーオフキーロールオーバー税計算、時間計算、千万単位、シフトサイズミニ卓上質量(g)132(電池含む)電源太陽電池+リチウム電池(CR2032×1)エコマーク認定認定桁数12表示液晶表示ハイパー大型表示機能時間計算、早打ち、状態表示、傾斜角、大型表示 、税計算、2メモリーメモリー2寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)107.5×148×31RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合寸法(幅×奥行×高さ)(mm)107.5×148×31エコマーク認定番号11 135 001
  • ブルーシート#3000 ユタカメイク

    ブルーシート#3000

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
    用途各種養生や、汚れ防止に。シート厚さ(mm)0.22材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105ハトメピッチ(cm)90
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)
    当日出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
    仕様屋外使用2年程度適合機種CPM-100Hシリーズ、CPM-100シリーズ、PM-100Wシリーズ、PM-100、LC-100KC、LC-100KP、LC-100CP、LC-100C、LC-100P幅(mm)100長さ(m)15使用場所屋内
  • Lapp 丸形コネクタ LS1 A3シリーズ LAPP

    Lapp 丸形コネクタ LS1 A3シリーズ

    LAPP
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    ・メーカー:LAPP ・ブランド:EPIC(R)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁) Canon

    カラフル電卓 ミニ卓上サイズ(10桁)

    Canon(5件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    清潔感と華やかさを感じさせるホワイトとのツートンカラー。2種類の税込・税抜計算が可能だから、税率改定時や軽減税率の計算にも便利。桁数の多い計算でもわかりやすい千万単位表示。店頭や備品使用に適した抗菌仕様。
    表示桁数10桁サイズミニ卓上質量(g)116(電池含む)タイプ抗菌電源太陽電池+リチウム電池(LR44)桁数10機能税計算×2、千万単位、状態表示、大型表示、早打ち、傾斜角寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)106×147×25RoHS指令(10物質対応)対応特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)106×147×25
  • 交換こて先 T39シリーズ HAKKO(白光)

    交換こて先 T39シリーズ

    HAKKO(白光)
    2,298税込2,528特価
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • 背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ 工進

    背負い式充電噴霧器 18V 2.0Ah スマートシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    手間いらず、燃料いらず、静かに除草剤散布可能な充電式噴霧器。 消毒用としても使えます。 充電式なので操作も簡単、 工進スマートシリーズ共通バッテリーを採用同じバッテリーが使用可能。ダイヤフラムポンプ採用で薬剤固着しにくい構造です。
    用途薬剤散布に接続ねじ噴口接続部:G1/4 パイプ接続部:G1/4ホース長さ(m)1.3
  • REALA アサヒペン

    REALA

    アサヒペン(9件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    シートの表面強度は10倍(メーカー製品比)。キズに強く、美しさが長持ちします。 バリエーションは6色。まるで本物の木のような質感があります。 裏紙をはがすだけの粘着タイプのシートです。
    用途机・棚・ドア・扉などの装飾に。フローリングのキズかくしに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    939税込1,033特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • 塩化ビニル系防食テープ 日東エルマテリアル

    塩化ビニル系防食テープ

    日東エルマテリアル
    2,598税込2,858
    1パック(2巻)
    当日出荷
    テープ構成は柔軟性を持つフィルム基材のためジョイント部、屈曲部などにもなじみます。 基材は塩化ビニルであり、電気絶縁性・耐薬品性・低温特性に優れています 粘着剤はゴム系のため、粗面にもよくなじみ、密着水密性に優れています。 耐久性・防食性に優れます。 シール性・クッション性に富みます。
    用途各種パイプラインの保護・防食用。 防食ビニルテープ JIS Z1901認定品。 消防危-第90号による埋設配管防食テープNO.59シリーズの保護用。仕様JIS Z1901認定品厚さ(mm)0.4長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~60粘着剤ゴム系粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)60.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 筆ごこち 呉竹

    筆ごこち

    呉竹(15件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。
    径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0長さ(mm)138インク色商品タイプ本体
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • クリーニングシート (両面・繰り返し使用タイプ) コクヨ

    クリーニングシート (両面・繰り返し使用タイプ)

    コクヨ(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1パック(2枚)
    当日出荷
    シートに付着した汚れを取り除けば、繰り返し使用できます。 シリコンコートでインクジェットプリンタ・普通紙FAX・モノクロレーザー・モノクロコピー機のローラーにたまった汚れやほこりを除去。 上下ローラーを同時クリーニングで用紙の2枚送りや空回りなどの給紙トラブルを解決します。
    種別両面・繰り返し使用タイプ仕様両面シリコンコート材質PETフィルム厚さ(mm)0.1サイズA4厚さ(g/m2)144
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付 ナンシン

    ネジ込み式 SEL 自在車(ゴム車輪) ストッパー付

    ナンシン(8件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ネジ込み式のキャスターです。 ストッパーは車輪の回転を止めるタイプです。
    材質(車輪)ゴム一体車輪種別一般キャスター形状自在車S金具仕上ユニクロメッキ六角対辺(mm)19ストッパーシングルストッパー適合スパナBキャスタータイプねじ込み式自在車キャスター車輪タイプ単輪
  • ステンレス室内物干し パラソル3段 アイリスオーヤマ

    ステンレス室内物干し パラソル3段

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    省スペースでもしっかり干せるステンレス室内物干しパラソル3段タイプです。 小物だけを干したいときは取り外してピンチハンガーとしても使用可能です。 最上段のピンチハンガーバーにはハンガーにかけた衣類も干せて便利です。 洗濯物の長さに合わせてタオルハンガーの高さを自由に調節できます。 使用しないときは、折りたたんでコンパクトに収納できます。 ステンレス巻きスチールパイプを採用しているので、丈夫でサビに強く安心してお使いいただけます。 工具不要で、組み立てが簡単です。
    耐荷重(kg)全体10、ピンチハンガー1本あたり0.5(計2)、タオルハンガー1本あたり0.25(計8)収納時寸法(mm)Φ180×2020アズワン品番65-1985-02干す量4人分(目安)
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • ラインセパレータ 三和電気計器

    ラインセパレータ

    三和電気計器(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
    用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器種別ラインセパレータ質量(g)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35安全規格PSEマークRoHS指令(10物質対応)対応
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • LEDデスクライト オーム電機

    LEDデスクライト

    オーム電機(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    スリムで置く場所を選ばないシンプルデザイン 小さくても明るい、全光束 約440ルーメン コンパクトで持ち運びにも便利 明るさを調整できる 2段階調光 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当 読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍
    付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)質量(g)約640(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5(100%点灯時)電源【専用ACアダプター】入力:AC100V(50/60Hz)/0.3A、出力:DC12V(直流)/0.32A全光束(Lm)約440(100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0照度(Lux)約1700(30cm直下/100%点灯時)光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×300×270(通常使用時)電球の種類LED×20灯(交換不可)/昼白色エコロジー商品省エネ
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    5,398税込5,938特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
...
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
"ls-1" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷