カテゴリ
- 切削工具(76)
- 農業機械(34)
- 制御機器(29)
- 事務用品(13)
- メカニカル部品(11)
- 医療(10)
- 作業工具(10)
- 卓上消耗品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 安全標識(8)
- 自動車補修部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 自転車部品(8)
- 測定用品(7)
- 住設機器(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 機構部品(4)
- 安全靴・作業靴(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 農具(3)
- 電動工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- カー用品(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 縫製用品(2)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 建築金物(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- 三菱(16)
- サカセ化学工業(10)
- ヒサゴ(9)
- FKD(フクダ精工)(9)
- エスコ(8)
- SHIMANO(シマノ)(8)
- シンビ(8)
- 三菱マテリアル(7)
- TOTO(6)
- RIDEA(6)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](6)
- omron(オムロン)(5)
- 呉竹(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 富士電機(4)
- プロト(4)
- 中央精機(4)
- ブランドをもっと見る
「ls-11」の検索結果
![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)
ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート
MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1箱(15m×1巻)ほか当日出荷から3日以内出荷箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~
HORN¥10,980~税込¥12,078~1箱(2個)17日以内出荷V型六面拘束を採用用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)7寸法s(mm)4.2
ブルーシート#3000
ユタカメイク(6件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281枚当日出荷から翌々日出荷廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。用途各種養生や、汚れ防止に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプ色ブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105シート厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
オールマイティLSⅡ 11L
mizuno(ミズノ)¥14,800税込¥16,2801足当日出荷オールマイティLSⅡ 11L限定商品『LIMTED DESIGN』。紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用用途運輸業/建設業/製造業色01:ホログラムホワイト×ブルー質量(g)約370(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成繊維×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0
デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)
ミヤナガ(16件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷から7日以内出荷3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
オールマイティLSⅡ 11L DENIM
mizuno(ミズノ)¥18,000税込¥19,8001足当日出荷オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。別カラーの替え紐付き用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇質量(g)約410(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革/天然繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0
筆ごこち
呉竹(15件のレビュー)¥169税込¥1861本当日出荷筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。長さ(mm)138径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0インク色黒商品タイプ本体
キッチンタイマー TM-11LS
佐藤計量器製作所(7件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能○カウントアップ機能○リピート機能○
デルタゴンビット振動用SG
ミヤナガ(10件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から7日以内出荷真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ピタロングステッカー解放厳禁A4
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(1枚)当日出荷倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)293×206RoHS指令(10物質対応)対応
ロッカースイッチ HLSシリーズ
ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)¥609~税込¥670~1個当日出荷徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
レールメニューブック
シンビ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ページ増減が簡単なレールバインダー式! レール式 10ページまで増減可能寸法(幅W×高さH)(mm)240×315用紙サイズA4ページ数ビニール付4ページ
DT X軸ステージ 40×140
中央精機(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。質量(kg)0.55種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
バックライト付ラゲッジスケール
ドリテック¥2,098税込¥2,3081個当日出荷仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレス色シルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
表面実装用LEDテストソケット
MAC8(マックエイト)¥17,980税込¥19,7781袋(100個)当日出荷チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
ピタロングステッカー最終退出時消灯A4
ヒサゴ¥999税込¥1,0991袋(1枚)当日出荷倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
ガス漏れ検知器
BBKテクノロジーズ¥62,980税込¥69,2781個当日出荷赤外線方式の為、誤反応が少なくセンサーも長寿命です。用途エアコン取付時、メンテナンス時に於けるフロンガスの漏れ探知に使用。付属品LED小型ライト、充電用ACアダプタ、充電用USBケーブル、キャリングケース仕様検知対象:CFC.HCFC.HFC.HFOトラスコ品番253-9639セット内容キャンリグケース、交換用フィルター、ACアダプター、充電用USBケーブル、リチウムイオン充電池(本体内蔵)幅(mm)95.2高さ(mm)95.2奥行(mm)190.5電源(V)3.7V リチウムイオン充電池対象ガスCFC HCFC HFC HFO検知方式赤外線式
新市松柄メニューブック
シンビ¥2,598~税込¥2,858~1冊4日以内出荷から10日以内出荷モダンな市松柄で、和風洋風どちらにもご使用頂けます。表面素材は準不燃クロスを使用しておりますので、耐熱性はもちろん、耐久性の高い仕立てになっております。用途和食、洋食、中華とオールジャンル向けです。ページ数ビニール付4ページ




![ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02768898-260820-02.jpg)