カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(233)
  • メカニカル部品(180)
  • 切削工具(75)
  • 農業機械(35)
  • 制御機器(33)
  • 事務用品(13)
  • 医療(11)
  • 作業工具(11)
  • オフィス家具(10)
  • 安全標識(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 卓上消耗品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 自動車補修部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 住設機器(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 家電(5)
  • バイク部品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 機構部品(4)
  • 安全靴・作業靴(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 電気材料(3)
  • 防犯用品(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 農具(3)
  • 電動工具(3)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み

「ls-11」の検索結果

756件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ 100タイプ(100mm幅) 標準 屋内シート

    MAX(マックス)[事務用品・工具](4件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(15m×1巻)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    箱入数を従来の2巻入りから、お客様がお求めになりやすい1巻入りに変更しました。 1巻の巻m数を10mから15m(反射シート除く)に変更することで、シート交換の頻度を減らし、使い勝手を向上させました。 新ビーポップシートは、シートの脇に確認穴を設け、残量が目視でわかるようリニューアルしました。
  • ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~ HORN

    ミニ 小径溝入れ加工用インサート LS11P~

    HORN
    10,980税込12,078
    1箱(2個)
    17日以内出荷
    V型六面拘束を採用
    用途溝入れ/突っ切り加工用工具寸法d(mm)7寸法s(mm)4.2
  • オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 11L

    mizuno(ミズノ)
    14,980税込16,478
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC』 ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。 軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。 足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。 競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。 足が喜ぶ、この軽さ ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい クッション性が高く、耐滑性に優れたソール 擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。 ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい 傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強 踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上 シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス 夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
    材質人工皮革・天然繊維・天然皮革質量(g)約405(26.0cm 片方)材質(底部)ゴム底サイズレンジ25.0~28.0、29.0
  • ブルーシート#3000 ユタカメイク

    ブルーシート#3000

    ユタカメイク(6件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    廃棄時に分別の必要無し。 プラゴミで処理可能。 ハトメのトラブル軽減。強度もUP!! 特殊な装着方法でシートと一体化。ハトメのズレ防止(強度UP)。 薄くて柔軟。割れ・湾曲変形無し。平らで引っ掛り軽減。 ポリエチレン素材のため、物を傷つけず、腐食や色うつりがありません。
    用途各種養生や、汚れ防止に。材質ポリエチレン形状折りたたみタイプブルー厚さ#3000引張強度縦683N/5cm、横600N/5cm引裂強度(N)(縦)150、(横)105シート厚さ(mm)0.22ハトメピッチ(cm)90
  • オールマイティLSⅡ 11L mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 11L

    mizuno(ミズノ)
    14,800税込16,280
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 11L限定商品『LIMTED DESIGN』。紐タイプ。足が喜ぶ、この軽さ。ベロ(上部)に靴紐が収納でき、ほどけにくく作業中に紐が巻き込まれにくい。クッション性が高く、耐滑性に優れたソール。擦り減りやすい履き口(内側)に人工皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。ベロ(甲部分)は通気性のある構造でムレにくい。傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。踵部には”セル構造”ミッドソールとやわらかい素材でクッション性向上。シューズサイドにメッシュを使用るすることで長時間働き続ける足元に通気性をプラス。夜間作業時に光を反射する再帰反射材を採用
    用途運輸業/建設業/製造業01:ホログラムホワイト×ブルー質量(g)約370(26.0cm片方)材質(底部)ゴム底素材人工皮革×合成繊維×合成皮革サイズレンジ25.0~28.0、29.0
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • オールマイティLSⅡ 11L DENIM mizuno(ミズノ)

    オールマイティLSⅡ 11L DENIM

    mizuno(ミズノ)
    18,000税込19,800
    1足
    当日出荷
    オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強。丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用。クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール。高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)。別カラーの替え紐付き
    用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇質量(g)約410(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革/天然繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0
  • 筆ごこち 呉竹

    筆ごこち

    呉竹(15件のレビュー)
    169税込186
    1本
    当日出荷
    筆文字だって簡単に!扱いやすい筆風のペン先なので、筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます。宛名書き、のし袋、イラストに最適です。
    長さ(mm)138径(Φmm)11線幅(mm)0.5~2.0インク色商品タイプ本体
  • ラインセパレータ 三和電気計器

    ラインセパレータ

    三和電気計器(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1台
    当日出荷
    一般電気機器の2芯コードを切断することなくセパレート可能
    用途クランプメータを使用して一般電気機器等の電流測定する際の補助機器種別ラインセパレータ質量(g)約135寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×145×35安全規格PSEマークRoHS指令(10物質対応)対応
  • キッチンタイマー TM-11LS 佐藤計量器製作所

    キッチンタイマー TM-11LS

    佐藤計量器製作所(7件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    アラーム動作を「音のみ」「光のみ」「音+光」の3パターンから製品背面の切換スイッチで選択できます。 簡単操作の時間設定キーを採用しています。 アラーム設定時刻になった際、2段階の大きさで電子音を鳴らします。(アラーム動作を「音のみ」または「音+光」選択時) 設定した時間を再度表示するリピート機能付き。 持ち運びに便利な吊り下げ用ヒモを付属しています。 本体背面のマグネットを利用して、壁などの金属部分へ設置できます。 また、上部の吊り下げ用穴を利用して吊り下げてご使用できます。
    付属品コイン形リチウム電池CR2032×1個、吊り下げ用ヒモ×1本、取扱説明書材質ABS樹脂質量(g)約50(電池含む)電源コイン形リチウム電池CR2032×1個寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×81×16表示形式デジタル設定時間(カウントダウン)10秒~99分50秒、(カウントアップ)1秒~99分59秒設置方法壁掛け、マグネット電池寿命約1年カウントダウン機能カウントアップ機能リピート機能
  • ロックネジ 1種 大喜多

    ロックネジ 1種

    大喜多(1件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
    用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C硬度HRC34~44仕上黒染
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • リミットスイッチアダプター ネグロス電工

    リミットスイッチアダプター

    ネグロス電工
    689税込758
    1個
    当日出荷
    JIS. たて型リミットスイッチをレールに取り付ける専用金具です。
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M16 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    240税込264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-116
  • フィット棚受 WAKI(和気産業)

    フィット棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    499税込549
    1袋(4個)
    当日出荷から3日以内出荷
    WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
    幅(mm)10安全荷重(kg)60棚受け金具棚柱用
  • ピタロングステッカー解放厳禁A4 ヒサゴ

    ピタロングステッカー解放厳禁A4

    ヒサゴ
    999税込1,099
    1袋(1枚)
    当日出荷
    倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
    用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)293×206RoHS指令(10物質対応)対応
  • 部品 ロックスクリュー 京セラ

    部品 ロックスクリュー

    京セラ
    499税込549
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ロックスクリューです。
  • ロッカースイッチ HLSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ HLSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    609税込670
    1個
    当日出荷
    徹底したVA、省銀設計により経済的価格を実現したスイッチです。 接触部はシーソー形スライド機構(特許取得済)の採用により接触の安定性、高信頼性が得られ、しかも1mA~12Aまでの幅広い電流容量でご使用になれます。 また、ボックス材質に自己消火性UL94V一0フェノール樹脂を使用し絶縁性、耐サ一ジ性にも優れています。全品種(HLS308Aを除く)ULおよびCSA認定品であり、高信頼度スイッチです。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命15000回耐電圧(V)AC1500 1分間
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    579税込637
    1本
    当日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 筆ごこち 黒 呉竹

    筆ごこち 黒

    呉竹(1件のレビュー)
    179税込197
    1本
    当日出荷
    インク色アズワン品番65-0366-47商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • DT X軸ステージ 40×140 中央精機

    DT X軸ステージ 40×140

    中央精機(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    移動ガイドにアリ溝(D-T方式)を使用した移動ユニットです。送り方式にラックピニオンを使用しており、大きな移動量が得られます。カメラ、センサなどの位置決め用途に広く利用いただけます。任意の位置で保持力の高いレバー式クランプによる固定が可能です。
    質量(kg)0.55種類Xステージ感度0.1mmクランプレバー式平行度(mm)0.08、運動の平行度:0.06目量バーニヤ読み0.1mm材質/処理(テーブル)アルミ合金/黒アルマイト梨地耐荷重(N)39.2RoHS指令(10物質対応)対応操作位置片ハンドル移動方向X軸1方向送り方式ラック&ピニオン移動ガイドアリ溝移動精度(mm)真直度0.03モーメント剛性(sec/N・cm)ピッチ剛性:0.4、ロール剛性:0.1テーブル幅(mm)140テーブル長さ(mm)40移動量(ツマミ1回転)約18mm
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)
  • カラーラベル 10シート CL-Sシリーズ 日本ホップス

    カラーラベル 10シート CL-Sシリーズ

    日本ホップス
    959税込1,055
    1袋(10シート)
    当日出荷から6日以内出荷
    カルテフォルダーに貼るなど、多目的に使えるカラーシール 点線で挟んで貼ります
  • レールメニューブック シンビ

    レールメニューブック

    シンビ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ページ増減が簡単なレールバインダー式! レール式 10ページまで増減可能
    寸法(幅W×高さH)(mm)240×315用紙サイズA4ページ数ビニール付4ページ
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル
    579税込637
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ライオン剪定ハサミ LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ

    LOWE(ライオン)(7件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    柄の支点に「特別な工夫」が施され テコ支点で「挽き切り」ができるため、樹が逃げず 「1/3の握力」で 固定する金敷によって「木質のツブレを防ぎ」 樹皮を傷つけることなく「きれいな切り口」を保ち 全ての部品が交換できて「半永久的に」使用可能 高級磨きクローム仕上げは「防錆処理」も完璧で 人間工学に基づいた設計で「軽量」・「長時間作業」にも配慮されています。
    材質(刃)スチール(フッ素コーティング加工)
  • 真空用NWロングフランジ コンサス

    真空用NWロングフランジ

    コンサス
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    材質SUS304形状NWロングフランジ
  • 六角ショート インチタイプ BONDHUS

    六角ショート インチタイプ

    BONDHUS(3件のレビュー)
    99税込109
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 北海道規格袋紐付き透明 日本サニパック

    北海道規格袋紐付き透明

    日本サニパック
    12,980税込14,278
    1箱(100枚×20冊)
    当日出荷から9日以内出荷
    北海道規格の規格袋シリーズです。
    透明
  • 部品 DIJET(ダイジェット工業)

    部品

    DIJET(ダイジェット工業)
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • バックライト付ラゲッジスケール ドリテック

    バックライト付ラゲッジスケール

    ドリテック
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    仕様換算の目安値:重量1kg=lb/oz材質ABS樹脂、ステンレスシルバー電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用)最小表示(kg)0.05kg機能表示固定:あり、風袋引き:あり保証期間1年間最大計量(kg)50電池残量表示あり(「Lo」表示)バックライトあり計量範囲0.10kg~50.00kg
  • 表面実装用LEDテストソケット MAC8(マックエイト)

    表面実装用LEDテストソケット

    MAC8(マックエイト)
    17,980税込19,778
    1袋(100個)
    当日出荷
    チップLEDの照度テスト等に利用できます。 チップLEDを先端の細いピンセットでつまんでソケットに入れる事により固定できます。 1.6×0.8用LEDに出来ていますが、LEDは各社、各種類によってサイズが違う為、適合するか確認してから御使用下さい。
    材質金属部:ベリリウム銅、樹脂部:LCP白色(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125定格電流(A)1仕上ニッケル下地金メッキ絶縁抵抗(MΩ)500以上RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)500(AC,DC1分間)
  • 【レンタル】輝度計(校正書付) コニカミノルタセンシング

    【レンタル】輝度計(校正書付)

    コニカミノルタセンシング
    5,998税込6,598
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    一眼レフ方式のフレアレス光学系を採用 測定角度1/3°のスポット測定用輝度計です。ファインダー内に測定結果を表示するので、能率的に測定作業を行えます。光器や蛍光灯など、ライトの明るさ測定にご利用ください。
    セット内容本体、レンズキャップ、アイピースキャップ、接眼NDフィルター、収納ケース寸法(mm)79(W)×208(H)×150(D)測定範囲FAST:0.01~999900cd/m2、 SLOW:0.01~ 499900cd/m2質量(g)850(電池別)電源9V積層乾電池(JIS 6F22)1個測定確度10.00cd/m2以上:指示値の±2%±1digit.、0.01~9.99cd/m2:指示値の±2%±2digit.温度誤差指示値の±3%±1digit(0~+40℃、20℃基準)
  • M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個) エスコ

    M14 六角ナット 1種(ユニクロメッキ/2個)

    エスコ
    240税込264
    1袋(2個)
    当日出荷
    エスコ品番EA949LS-114
  • ピタロングステッカー最終退出時消灯A4 ヒサゴ

    ピタロングステッカー最終退出時消灯A4

    ヒサゴ
    999税込1,099
    1袋(1枚)
    当日出荷
    倉庫や工場内などでの決まりごとや注意喚起に。柱やドア、コンクリートなどざらざらした粗い面にもしっかり貼れてはがれにくいピタロングステッカーです。
    用途置場管理・注意喚起・禁止事項の3種類で5S活動の促進にも役立ちます。水・光・温度変化にも強く、丈夫で破れにくい再生ホワイトPETフィルムを使用しているため屋外での使用にも適しています。英語と日本語の2か国語の表記でユニバーサルデザインフォントを使用、色はJIS安全色を使用し多くの方に見やすく読みやすいデザインになっています。材質ホワイトPETフィルム取付方式ステッカー使用温度範囲(℃)-20~80ラベルサイズ(mm)206×293RoHS指令(10物質対応)対応
  • 車用炊飯器 Meltec(大自工業)

    車用炊飯器

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    5,488税込6,037
    1台
    3日以内出荷
    2合のお米が約1時間で炊ける。
    容量最大2合寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×185×172電源コード(m)0.9
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
...