カテゴリ
- メカニカル部品(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 制御機器(5)
- 自動車補修部品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ニッセイ(12)
- CKD(6)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- RS PRO(2)
- 正峰工業(2)
- MCO(2)
- オーム電機(1)
- omron(オムロン)(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- 八光電機(1)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
- 三菱マテリアル(1)
- ヤヨイ化学(1)
- 栃木屋(1)
- 大喜多(1)
- 光興業(1)
- 大洋ツール(1)
- GEMS SENSORS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ls-240」の検索結果

LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄
正峰工業(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷から4日以内出荷材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
ステンレス鋼製 2枚合長丁番
LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
2枚刃G汎用エンドミル(L)
三菱マテリアル¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から翌々日出荷TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
ロックネジ 2種
大喜多¥639税込¥7031個当日出荷から3日以内出荷M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45Cねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44仕上黒染RoHS指令(10物質対応)対応
ペーパーライクフィルムPLS
光興業¥5,598税込¥6,1581個5日以内出荷反射低減・指紋防止で滑らかな指滑り・自己吸着で再粘着が可能・エアーレスで簡単装着・ハードコートでキズに強い。あらゆるモバイル・ノートPC・デスクトップモニターに対応できるようラインアップ。取付け方法自己吸着反射防止対応
ソフトフィニッシュ ねじ固定機能付プラスドライバー
Wiha(ビーハ/ノガ)¥5,398税込¥5,9381本4日以内出荷から5日以内出荷ソフトフィニッシュハンドル:ハンドル中央部は滑りにくいソフトラバーハンドルで素早く高トルクの締め付けと快適な使用感に、ハンドル先端部は手のひらで回しやすい滑らかな仕上がりになっています。商品構成単品グリップタイプソフトフィニッシュハンドル
ニューウルトラファイブ HL型
八光電機¥9,398税込¥10,3381本25日以内出荷長時間保管時の絶縁低下を防止したカートリッジヒーターです。用途固体加熱用ヒーター/金属加熱用ヒーター/樹脂加工用ヒーター。金型、ホットプレート、シールブロック等の熱源に。電線長さ(mm)300
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 1本
MCO¥839税込¥9231個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
NEC SP-FA530汎用FAXインクリボン 3本
MCO¥2,398税込¥2,6381個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン33m SP-FA530対応機種にお使いいただけます。長さ(m)33適合機種メーカーNEC対応機種[NEC]SP-FA530 が使用できるFAX機SP-R100(P) ・ SP-R100(S) ・ SP-R100W ・ SP-R100W(S)・ NS-A5400(LS) ・ NS-A5400(M) ・ NS-A5410(F)・ NS-A6400(LS) ・ NS-A6410(U) ・ NS-A6410(F)・ SP-DA120(S) ・ SP-DA120W(S) ・ SP-DA220(LS) ・ SP-DA220(K)・ SP-DA220W(K) ・ SP-DA220W(LS)・ SP-DA240(PW) ・ SP-DA240W(PW) ・ SP-DA320(S) ・ SP-DA320W(S)・ SP-DA340(LS) ・ SP-DA340(PW) ・ SP-DA340W(LS) ・ SP-DA340W(PW)・ SP-NA540(LS) ・ SP-NA540W(LS) ・ SP-NA640(LS)
ロング柄千鳥刃Tスロットカッター STC-LS
大洋ツール¥119,800~税込¥131,780~1本当日出荷から翌々日出荷シャンク部を長く設計してあります。MCなどに有効です。コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
ローラーレール
栃木屋¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷から9日以内出荷大径ローラーの採用とローラーのベアリング部のクリアランスを極小におさえ、低騒音かつ高速の直線運動が可能です。アルミ合金レール・樹脂製ローラーを採用しているので、コンパクトで軽量です。用途家具・キッチン・OA機器・アミューズメントマシン・測定具・産業機器材質アルミ合金、SUS304、POM、エラストマー種類ローラ形部品名称レール、スライダープレート、ローラー、ストッパー材質(レール)アルミ合金RoHS指令(10物質対応)対応表面処理(レール)アルマイト(白色)
減速機 H2シリーズ(H2LS-40T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-28T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥55,980税込¥61,5781台6日以内出荷枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-28R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥52,980税込¥58,2781台6日以内出荷枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-28L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥49,980税込¥54,9781台6日以内出荷枠番28種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-32R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-32T)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥83,980税込¥92,3781台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置両側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-40L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-40R)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥98,980税込¥108,8781台6日以内出荷枠番40種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置右側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-50L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥199,800税込¥219,7801台6日以内出荷枠番50種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア
減速機 H2シリーズ(H2LS-32L)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥74,980税込¥82,4781台6日以内出荷枠番32種類減速機取付方式脚取付RoHS指令(10物質対応)対応軸配置左側変速機タイプハイポイドギアとヘリカルギア