カテゴリ

  • 切削工具(96)
  • メカニカル部品(53)
  • 制御機器(42)
  • マスク(24)
  • 空調・照明・電設資材(20)
  • 作業工具(19)
  • 建築金物(15)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • 事務用品(11)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(10)
  • 保管用品(8)
  • 家電(8)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 電気材料(7)
  • 測定用品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電動工具(7)
  • 機構部品(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • パソコン/周辺機器(6)
  • 厨房用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 溶接用品(3)
  • 防災用品(3)
  • カー用品(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 空圧工具(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 農業機械(2)
  • 縫製用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)

「ls-3」の検索結果

関連キーワード
439件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ 武蔵エンジニアリング

    ディスペンサ用手元スイッチ LS-3Tシリーズ

    武蔵エンジニアリング
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    シリンジ先端部に取付けて、手元で吐出ON/OFFをコントロールするスイッチです。
  • 楽ぴたサンダル LS-3シリーズ ラッキーベル

    楽ぴたサンダル LS-3シリーズ

    ラッキーベル(1件のレビュー)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1足
    翌々日出荷から10日以内出荷
    オリジナルのフットベッド構造で、正しい姿勢と歩行をサポート足全体をしっかりホールドするので、歩行を安定させ、脱げにくく階段の上り下りもスムーズです。かかとをしっかり固定し、体の向きを安定させ、歩行時の横ブレを軽減します。★学校の上履きメーカーが開発したコンフォートサンダルです。
    材質EVA靴タイプサンダル
  • ルースターLS-3ロング カウゼル

    ルースターLS-3ロング

    カウゼル(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。 樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。 泡立ちが良い、ソフトタイプです。
    トラスコ品番308-8707色シルバー質量(g)23種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45繰り返し・詰め替え対応
  • リトルブラケット LS-03S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]

    リトルブラケット LS-03S

    ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷
    のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 腕金具のアップ角度なし(但し欠き取り部2.5度アップ)
    用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、Sバー32(SB-32)装着用腕金具(Sバー装着式フェイスパーツのねじれ荷重対応)適合(振れ止め)SL(但し先端のパイプ振れ止めなし)材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0t色クロームRoHS指令(10物質対応)対応
  • SF plus LS 3/13 (100個入り) フィッシャージャパン

    SF plus LS 3/13 (100個入り)

    フィッシャージャパン
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット(100個)
    当日出荷
    配線や結束ケーブルの直付けケーブルストラップです。 ハンマー不要の施工は簡素で迅速な施工を実現します。 幅広い環境で使用できます。
    仕様屋内用・差込み式樹脂バンドトラスコ品番494-1985材質難燃性ナイロン質量(g)107使用温度範囲(℃)-20~80ドリル径(Φmm)6結束径(Φmm)3~13穿孔深さ(mm)(最小)35
  • ガスケット セット エンジン (8LS3) MAZDA(マツダ)

    ガスケット セット エンジン (8LS3)

    MAZDA(マツダ)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    翌々日出荷
  • セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L DMM.make

    セット販売 DMM.make 43インチ 4K ディスプレイ DISPLAY/TV スタンド DKS-LS3L

    DMM.make
    ¥68,980税込¥75,878
    1セット
    翌々日出荷
    部屋のコーナー(角)にすっきり置きたい方向け
  • LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄 正峰工業

    LSバンド(左巻ダクトホース用) 鉄

    正峰工業(2件のレビュー)
    ¥249~税込¥274~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)、(本体)SPM、(ネジ)SWCH-18A、(ワイヤー)デルタワイヤー
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(100個)
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • ストレート 未来工業

    ストレート

    未来工業(2件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    プラモールの蓋の上からかぶせるだけで取り付けられます。(※モールの蓋と基台をズラす必要がありません。) プラモール(中仕切付)に合わせ、中仕切が取り付けられます。
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    ¥519~税込¥571~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • ねじ穴マーカー サクラクレパス

    ねじ穴マーカー

    サクラクレパス(3件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1本
    当日出荷
    奥深くまで届くペン先長さ24mm扱いやすい細見の軸速乾性アルコール系インキ(染料)
    用途ねじ穴決めなどにマーキングに幅(mm)140高さ(mm)10奥行(mm)15線の太さ細見
  • アルミ水平器 SK(新潟精機)

    アルミ水平器

    SK(新潟精機)(4件のレビュー)
    ¥2,990~税込¥3,289~
    1本
    当日出荷
    6本線気泡管(見やすい拡大レンズ付)、100/1、100/2勾配を一発測定! ※水平気泡管のみ※ALS-150は水平気泡管のみです。 水平・垂直・45°測定ができます。衝撃に強いプロテクタ付き。 左右両側からけがける両目盛付。 配管工事等、丸物の測定に便利なV溝付き。 気泡管は日本製。 マグネット無し。
    用途建築、土木、配管、DIY作業の水平・垂直・45°測定に。材質アルミニウム感度(mm/m)(水平)0.35=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50=0.0286気泡管感度(水平)0.35mm/m=0.0201°、(垂直、45°気泡管)0.50mm/m=0.0286°気泡管精度(水平)±1.00mm/m=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50mm/m=±0.0859°以内精度(mm/m)(水平)±1.00=±0.0573°以内、(垂直、45°気泡管)±1.50=±0.0859°以内幅×厚さ(mm)56×25
  • ライトショートモンキー フジ矢

    ライトショートモンキー

    フジ矢(6件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。 狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適です。 ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。 目盛付です。 すべりにくいグリップ付タイプです。 0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。
    仕様目盛り付き材質特殊鋼タイプ薄型、軽量
  • ステンレス鋼製 2枚合長丁番 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 2枚合長丁番

    LAMP(スガツネ工業)(9件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
    種類長丁番寸法S(mm)3.5板厚(mm)1.2寸法d(Φmm)3仕上ヘアライン仕上
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用色透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    色ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • クールシェード エアー タカショー

    クールシェード エアー

    タカショー(5件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
    用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。材質ポリエチレン紫外線遮断率(%)約85
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • コンビニワゴン_オープンタイプ 山金工業

    コンビニワゴン_オープンタイプ

    山金工業(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    汎用性の高い、コンビニエンス(便利)なスチール製ツールワゴン!。全体均等耐荷重は50kg(自重含む)のキャスター付き軽量ワゴンです。棚板段数は3種類で、2段、3段、4段がございます。2段タイプはテーブル下収納としてもおすすめです!。棚板サイズは3種類で、幅W×奥行Dが400×400mm、600×400mm、750×500mmからお選びいただけます。棚板は裏表(皿型・フラット型)どちら向きでもご使用いただけます。キャスターは3種類で、ゴム、ナイロン、ウレタン巻きナイロン双輪キャスターを揃えております。・ゴムキャスターは弾力があり凹凸のある路面でも走行性に優れます。・ナイロンキャスターは床材を汚しにくく、耐薬品性に優れます。・ウレタン巻きナイロン双輪キャスターは動かしやすく耐摩耗性に優れ、オフィスや店舗にもマッチするデザイン!
    用途軽作業向け補助ワゴンとして。梱包、検品、検査、包装、組立、加工、作業現場等。サッカー台/作荷台周辺の小物収納、工具収納等。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、事務所、薬局、病院、他。
  • シールド編組チューブ デンカエレクトロン

    シールド編組チューブ

    デンカエレクトロン(13件のレビュー)
    ¥749~税込¥824~
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
    使用温度範囲(℃)-40~150
  • LEDデスクライトクランプタイプ オーム電機

    LEDデスクライトクランプタイプ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
    付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書色ホワイト質量(g)430(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.4電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42Aコード長さ(m)約2全光束(Lm)420光源LED×36灯使用(交換不可)照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)アームフレキシブルアーム光色昼白色本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リンクストッパー リンテック21

    リンクストッパー

    リンテック21
    ¥3,198税込¥3,518
    1セット
    当日出荷
    強力接着パッドを使用し、プリンターなどを簡単に対象物に固定します。段積みされている機器の固定に最適です。機器保守時もコインでロックトップを簡単に外すことができ、移動が容易です。
    種別転倒防止ベルト使用の目安対象物1台につき4本素材難燃素材使用(UL-94V-0クラス)
  • 業務用蓄圧式強化液消火器 初田製作所

    業務用蓄圧式強化液消火器

    初田製作所(1件のレビュー)
    ¥13,900税込¥15,290
    1本
    当日出荷
    不凍性に優れ、制炎効果に優れた強化液消火剤使用
    種別蓄圧式種類薬剤/強化液(中性)
  • LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機

    LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当

    オーム電機
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ。 JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす。 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い。 明るさが調節できる(3段階調光)。【 仕 様 】
    付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)色白消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    ¥3,098~税込¥3,408~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • ライブセンター スタンダードタイプ NAKANE

    ライブセンター スタンダードタイプ

    NAKANE
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    回転センター自体をベアリング化することでスリムな形状を維持しながら高い剛性と耐久性を確保
    用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
  • ファンドリーフック 交換用スプリング スリーエッチ

    ファンドリーフック 交換用スプリング

    スリーエッチ
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷
    ファンドリーフック ラッチ部分用スプリングです
  • レタースケール Asmix(アスカ)

    レタースケール

    Asmix(アスカ)(4件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1台
    当日出荷
    郵便料金が一目でわかる!
    付属品取扱説明書(保証書つき)材質ABSサイズ小質量(g)113本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×66×115計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)80×70最大計量(g)250調整方法つまみ回転式最小目盛(g)2.5
  • ロッキングカードスペーサー 北川工業

    ロッキングカードスペーサー

    北川工業(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(100個)ほか
    当日出荷
    基板とシャーシを固定・スペーシングする2つの機能を備えています。
    仕様スナップ取付材質ナイロン66色ナチュラル取付穴径(Φmm)頭部/4(0~+0.2)脚部/4.8(0~+0.2)取付板厚(mm)頭部/1~2脚部/0.5~2.3
  • バッテリースイッチ(レバー式) マリンテック

    バッテリースイッチ(レバー式)

    マリンテック(1件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷
    バッテリー主回路のON-OFFスイッチ! 耐久性の高いレバー式鋳物合金製バッテリーマスタースイッチ 安定した性能と高い信頼性を備えた握りやすいレバー採用 主回路ON-OFF用 レバー取り外し可
    電圧(V)12・24・48
  • アポロコック(ソケット) 小池酸素工業

    アポロコック(ソケット)

    小池酸素工業(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    ワンタッチ接続・ワンタッチ分離で、作業がスピードアップします。 UL規格取得製品、生産物賠償責任保険付
    用途配管取出口とホース接続用材質ソケット:真鍮プラグ:鉄シール:ミラーコートタイプ小池・日東ミニコック最高使用圧力(MPa)1.0主な用途配管用耐圧力(MPa)1.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具 エレコム

    プライヤーセット ペンチセット 3点組 【ペンチ(150mm)/ニッパー(160mm)/ラジオペンチ(160mm)】 DIY 工具

    エレコム
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    DIYにも大活躍!さまざまな作業に対応可能な150mmペンチ・160mmラジオペンチ・160mmニッパーの3点セットです。強度と硬度のバランスが良い炭素鋼S45C製で、耐久性も抜群。滑り止めハンドルグリップで、手が滑らず作業がしやすいです。
    用途150mmペンチ、160mmラジオペンチ、160mmニッパーのプライヤー3点セットです。 。※表記の寸法は呼び寸法です。 。ペンチは、針金や銅線などの金属線材を挟んで曲げたり引っ張ったり、ボルトを挟んだり、鉄板などの硬い材質を伸ばしたり曲げたりする作業に適しています。 。ラジオペンチは、ワイヤーの曲げや戻し、切断に便利です。 。ニッパーは、軟金属や結束バンド、銅線、軟質合金ワイヤーの切断が可能です。 。滑り止めハンドルグリップ付きで、手が滑らず作業がしやすいです。 。強度と硬度のバランスが良く、機械的性質が安定した炭素鋼S45Cを使用しています。 。1年間の保証付きなので安心してご使用いただけます。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。セット内容ペンチ(呼び:150mm)×1、ラジオペンチ(呼び:160mm)×1、ニッパー(呼び:160mm)×1材質ペンチ:スチール(S45C)・PVC、ラジオペンチ:スチール(S45C)・PVC、ニッパー:スチール(S45C)・PVC寸法(mm)ペンチ:約57×12×160、ラジオペンチ:約56×11.5×165、ニッパー:約59×11.5×163質量(g)ペンチ:約180、ラジオペンチ:約136、ニッパー:約148保証期間1年間
  • レバーピンシャックル 水本機械製作所

    レバーピンシャックル

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    ¥419税込¥461
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライトショートモンキー(黒金・グリップ付) フジ矢

    ライトショートモンキー(黒金・グリップ付)

    フジ矢(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷
    軽量・薄型タイプかつワイドな開口です。狭い場所でさまざまなサイズのボルトを回すのに最適。0mmまで閉じるので、小さいものまでしっかりとつかめます。でっぱりが少なく狭い場所でも使いやすくなっています。ボルトやナットの角を傷つけにくい独自形状です。目盛付き
    用途ボルト・ナットの締め。水道管、ガス管等への継手の取り付け・取り外しに。
  • 2枚刃G汎用エンドミル(L) 三菱マテリアル

    2枚刃G汎用エンドミル(L)

    三菱マテリアル
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    TiNコーティング汎用エンドミルシリーズでロング刃長を採用した深彫り仕上用エンドミルとなります。
    用途HRC30までの炭素鋼/合金鋼/鋳鉄/アルミニウム合金の加工材質HSS-CO刃数2枚刃表面処理TiNコーティングねじれ角(°)30
  • L型クランプ SK11

    L型クランプ

    SK11
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。
    用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
  • ハイレバーNo.33 空錠セット GIKEN(川口技研)

    ハイレバーNo.33 空錠セット

    GIKEN(川口技研)(4件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1セット
    当日出荷
    仕様LSミニケース錠材質アルミ合金タイプ丸座適合扉厚(mm)28~40バックセット51mm表面仕上げメッキ+クリアー
  • 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ

    作業台用オプションNKLキャビネット

    サカエ(3件のレビュー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
    奥行(mm)500
  • LSバンド(左巻ホース用) ステンレス 正峰工業

    LSバンド(左巻ホース用) ステンレス

    正峰工業
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質オールステンレス製(SUS304)