カテゴリ
制御機器
(4)
空調・電設資材
(2)
絞り込み
ブランド
omron(オムロン)
(4)
ネグロス電工
(2)
商品レビュー
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
以上
(1)
価格
1,500円以下
(2)
1,500-10,000円
(2)
10,000-50,000円
(3)
~
適用
価格で絞り込む
出荷目安
当日
翌日以内
翌々日以内
3日以内
4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く
個人購入不可商品を除く
工具の通販モノタロウ
"ls-3m-5e"
「ls-3m-5e」の検索結果
関連キーワード
ls-3m-4
リミットスイッチアダプター
リミットスイッチ金具
6
件中 1~6件
画像
一覧
詳細
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルチセンサーアダプター(一般用リミットスイッチ、センサー取付用)
ネグロス電工
¥
869
税込
¥
956
1個
当日出荷
から
8日以内出荷
リミットスイッチ、光電スイッチ、色々なセンサーをレールに取り付ける金具です。
付属品
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
適合
レール(1R型、2RU型)
表面処理
電気亜鉛メッキ
バリエーション一覧へ(4)
小型アンプ内蔵形 光電センサ(距離設定形) E3Z-LS
omron(オムロン)
(2件のレビュー)
¥
9,998~
税込
¥
10,998~
1個
当日出荷
から
121日以内出荷
背景や色の影響を受けずに光沢のある凸凹ワークもらくらく検出BGS/FGS切替方式により、いろんな検出物体/背景のコンビネーションに対応独自の外乱光回避アルゴリズムにより、インバータ蛍光灯にも強い応差の距離が小さく、微小段差の検出も可能IP67の保護構造、相互干渉防止機能、EN規格標準
バリエーション一覧へ(21)
基板センサ E3S-LS3
omron(オムロン)
¥
8,098
税込
¥
8,908
特価
1個
当日出荷
から
71日以内出荷
基板の穴や切り欠きの影響を受けず安定検出可能
質量(g)
約80(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP40
材質(ケース)
ABS
制御出力
負荷電源電圧DC24V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧NPN出力1V以下、PNP出力2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON
消費電流(mA)
25以下
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-10~55、保存時:-25~70(ただし、氷結、結露しないこと)
保護回路
電源逆接保護、出力短絡保護、相互干渉防止機能
材質(レンズ)
メタクリル樹脂
使用周囲照度(Lx)
受光面照度 白熱ランプ:5000以下
光色
赤
耐電圧(V/min)
AC1000(50/60Hz)
発光波長(nm)
660
光源(発光波長)
赤色発光ダイオード
衝撃(耐久)(m/s
2
)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答時間(ms)
動作・復帰:各1以下
バリエーション一覧へ(13)
ステンレスケース小型光電センサ(BGS反射形)(距離固定)E3ZM-C
omron(オムロン)
¥
19,980~
税込
¥
21,978~
1個
翌々日出荷
から
42日以内出荷
食品業界に最適なステンレスケース(SUS316L) 洗浄剤・殺菌剤・ジェット水流にも強い 欧州Ecolab社の認証取得
バリエーション一覧へ(20)
光電センサ ブロック形 検出範囲 60 mm
omron(オムロン)
¥
39,980
税込
¥
43,978
1個
7日以内出荷
Omron E3S-LS3 シリーズは、基板センサです。穴やノッチの影響を受けずに安定した検出が可能です。限定反射センサタイプとタイマー機能付き / なしが付属します。主な用途には、基板の検出、透明フィルムシートの検出、ウエハーカセット取り付けの検出などがあります。このセンサは、IP40 の要件に適合します
仕様
●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:反射が限定されます●検出範囲:60 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:コネクタ M8 - 3 ピン●シリーズ:E3S-LS3●コード番号:215-7779
アズワン品番
65-7275-87
バスケットへ
マルチセンサーアダプター(小型センサー横取付用)
ネグロス電工
¥
549
税込
¥
604
1個
16日以内出荷
表面処理
電気亜鉛メッキ
適合
レール(1R型、2RU型)
付属品
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
ねじサイズ
六角M5×15(平、ばね座金組込ねじ)
バリエーション一覧へ(2)
関連キーワード
リミットスイッチアダプター
ls-3m-4
リミットスイッチ金具
リミットスイッチ
マルチセンサーアダプター
で検索
関連カテゴリ
検出・センサ
電路支持材/支持金具
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
検索
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)
詳細はこちら