レクロイ(テレダイン・ジャパン)5日以内出荷
12bit高分解能ADC搭載。低ノイズ。最高波形取り込みレート。最大レコード長:200Mポイント。多様なトリガ と トリガ・ゾーン。高度な演算機能。様々なパラメータ測定。ヒストリーモード。パラメータ統計機能。サーチ&ナビゲート。シリアルバスデコード。マスクテスト機能。ボード線図。デジタルチャンネル(T3DSO2000-LS)。パワー解析。内蔵25MHz波形発生器。多様な接続性
仕様波形キャプチャレート(wfm/s):500000質量(kg)4.1チャンネル数4分解能12bitインターフェースUSB 2.0ホスト×3、USB 2.0デバイス、10M/100M LAN、外部トリガー、補助出力(TRIG OUT、PASS/FAIL)周波数帯域(MHz)100ディスプレイ静電容量式タッチスクリーン付き10.1 TFT-LCD外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×149×236RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート2GSa/sメモリ長さ200Mpts/ch