カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(6)
- メカニカル部品(5)
- 切削工具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 事務用品(3)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(21)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- セキスイ(2)
- 日研工作所(2)
- 三洋試験機工業(2)
- 日進電子工業(2)
- Asmix(アスカ)(1)
- ELPA(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- ナカバヤシ(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ニッセイ(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- RYOCO(菱高精機)(1)
- TDKラムダ(1)
- KYO-EI(1)
- azbil(旧:山武)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ls-501」の検索結果

LS601/LS-501 2024年10月1日価格改定部材セット
Asmix(アスカ)¥789税込¥8681個当日出荷該当機種の2024年10月1日より改定される郵便料金改定に対応する為の部材です。用途本体品番LS501またはLS601の料金変更に対しご使用いただけます。
シールド編組チューブ
デンカエレクトロン(13件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本(1m×1本)当日出荷から5日以内出荷耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。 屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。使用温度範囲(℃)-40~150
スイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付き
ELPA¥1,898税込¥2,0881個当日出荷電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。色ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5コンセント形状2P電源コード(m)1.5
アジャスター MKPLS型(ステンレス鋼製 )
LAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。用途理化学関係・医療関係など材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(ねじ部)ステンレス鋼
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から5日以内出荷付属品FX-MB1(アンプ保護シール):1セット材質ケース:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール保護構造IP40(IEC)出力NPNトランジスタ・オープンコレクタ、最大流入電流:50mA(注1)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:2V以下(最大流入電流にて)耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間電源電圧(V)12~24 DC +10-15% リップルP-P10%以下応答時間H-SP:60μs以下、FAST:150μs以下、STD:250μs以下、LONG:500μs以下、U-LG:5ms以下、HYPR:24ms以下 切換式使用周囲温度(℃)-10~+55[4~7台密着時:-10~+50、8~16台密着時:-10~+45] (但し、結露および氷結しないこと)、 保存時:-20~+70使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH動作表示灯橙色LED(検出出力1、検出出力2 ON時点灯)短絡保護装備出力動作入光時ON/非入光時ON 切換式ケーブル延長(m)0.3mm2 以上のケーブルにて全長100mまで延長可能外部入力NPN無接点入力、信号条件 High:+8V~+V DCまたは開放、Low:0~+2V DC(流出電流0.5mA以下)、入力インピーダンス:約10kΩRoHS指令(10物質対応)対応
フエルアルバム 一般用
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1冊3日以内出荷から4日以内出荷「フエルアルバム」は、2014年度グッドデザイン・ロングライフデザイン賞を受賞いたしました。プラコート台紙とは、台紙表面をPETフィルム(ペットボトル原料)でラミネート加工しているため、光沢感があり、写真がよりいっそう引き立つのはもちろん、台紙の変形・変色が起きにくく、メーカーフリー台紙の約3倍の耐久性を持っています。タイプビス式RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】堀込ハンドル 専用空錠付(BS51) ULS501
UNION(ユニオン)¥19,980税込¥21,9781組3日以内出荷仕様内外1組材質/仕上ステンレス ヘアラインタイプストライク(ULSP-DP)付取手ハンドルドア厚(mm)40~45(オプション指定より入力)サービス分類オーダー・加工
エスロン クリーン継手 ソケット 50×40
セキスイ¥619税込¥6811個4日以内出荷トラスコ品番850-5892材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)185呼び径50×40
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個4日以内出荷から33日以内出荷規格CE、FDA保存温度範囲(℃)-20~70耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85
アンプ分離 デジタルレーザセンサ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥23,980~税込¥26,378~1個5日以内出荷使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RHRoHS指令(10物質対応)対応
エスロン HTクリーン継手 ソケット 50×40
セキスイ¥5,398税込¥5,9381セット(2個)8日以内出荷トラスコ品番850-6229材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状ソケット質量(g)105
ロータリアクチュエータ ラックオピニオンタイプ (CRA1L□-Z)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個3日以内出荷から9日以内出荷取付支持形式:フランジ形、空気圧タイプ、オートスイッチ無 ・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~S50~)
SMC¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)形式耐横荷重タイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)50給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
真空断熱ケータイマグ
THERMOS(サーモス)¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷全パーツ食洗機OKでお手入れしやすい、真空断熱ケータイマグ。高い保温・保冷力で飲み物の美味しい温度を長時間キープします。軽量コンパクトで持ち歩きやすいサーモス定番商品です。
スロッチングエンドミルS軸ロングネック
RYOCO(菱高精機)¥109,800税込¥120,7801本翌々日出荷超硬スロッチングエンドミル ロングネック用途鋳鉄・炭素鋼・合金鋼・アルミ合金材質超硬 HTi10刃数2外径公差(mm)+0/-0.02
減速機 G3シリーズ(G3LS-50)指定モータ取付可能型
ニッセイ¥189,800~税込¥208,780~1台6日以内出荷種類減速機取付方式脚取付電源単相RoHS指令(10物質対応)対応変速機タイプヘリカルギア
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CDRA1LS50
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷・小型オートスイッチ(D-M9□型)2面に取付可能。 オートスイッチ正面から取付可能。 ・質量最大14%削減。 ・クッション付。 クッションニードル調整が容易。 ・オートスイッチ付(CRA1シリーズ:CDRA1、CDRA1□□U-Z、CDVRA1)
電動リニアアクチュエータ
Festo¥278,980税込¥306,8781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:100 mm バックラッシュ:100 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9690アズワン品番65-7994-43
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRB1L~)
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個10日以内出荷から13日以内出荷・オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ・ダイレクトマウント可能。 ・接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 ・低圧作動:0.15MPa(サイズ50~100)
CRB1/CDRB1 - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CRB1LS50)
SMC¥33,980税込¥37,3781個9日以内出荷揺動角度(180) 180°標準軸(S) 片軸キーサイズ(mm)50磁石内蔵有無(-) 磁石なしベーン形式(S) シングルベーン接続ポート位置(E) ボディ軸方向
薄形シリンダ CDQ2LS50
SMC¥14,980税込¥16,4781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2LS50)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個13日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2LS50-~DCZ~)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)チューブ内径(Φmm)50