カテゴリ

  • 制御機器(13)
  • 切削工具(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 自動車補修部品(7)
  • 事務用品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 家電(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 機構部品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測定用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • バイク部品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ls10」の検索結果

102件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • こて先(T12・鉛フリーはんだ対応) HAKKO(白光)

    こて先(T12・鉛フリーはんだ対応)

    HAKKO(白光)(25件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
  • ノンスリップテープ 日東エルマテリアル

    ノンスリップテープ

    日東エルマテリアル(5件のレビュー)
    1,998税込2,198特価
    1巻ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。
    用途ビル・工場屋内外の階段。 ビルの出入口、工作機械まわりの床面。 バス・フォークリフト・航空機などのステップ。 建設現場など高所作業の足場。 その他、水や油ですべりやすい所など。
  • デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ) ミヤナガ

    デルタゴンビット 振動用(ネジタイプ)

    ミヤナガ(16件のレビュー)
    519税込571特価
    1本ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    3枚刃により作業性、経済性が大幅に向上。 抜群の耐久性(メーカー比) 穿孔スピードUP(メーカー比) 真円に近い穴あけができます。 位置決め性能向上。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。コンクリート釘の下穴に。(Φ2.5、Φ2.8)材質(刃部)超鋼チップ適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリル(振動ドリルでお使いください)
  • 汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型 azbil(旧:山武)

    汎用リミットスイッチLSシリーズ:ローラレバー型

    azbil(旧:山武)(3件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個ほか
    当日出荷から101日以内出荷
    ●堅牢な機械式構造:金属ボディを採用し、衝撃や振動に強く、産業用途での信頼性が高い。 ●高い繰返し動作耐久性:機械的寿命が長く、頻繁なON/OFF動作でも安定した検出が可能。 ●明確な接点動作;カムやレバーの物理動作により確実な接点切替が行え、誤動作が少ない。 ●汎用性の高い取付・接点仕様:多くの装置に組み込みやすい標準的な取付寸法・接点構成を採用。
    用途●バルブの開閉位置検出:手動弁・自動弁の全開/全閉位置確認用。 ●産業機械の位置検出:搬送装置、昇降機構、スライド部の到達位置検出。 ●安全確認・インターロック用途:装置の異常位置検出や、安全回路の入力信号として使用。 ●設備の動作制御信号用:制御盤への入力信号として、動作開始・停止のトリガに使用。
  • ビーポップ用アプリケーションシート転写用 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ用アプリケーションシート転写用

    MAX(マックス)[事務用品・工具](5件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1箱(2巻)
    当日出荷
    用途転写用透明長さ(m)20厚さ(μm)120
  • 浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 円筒型TXグローブ (G-TX)

    ローヤル電機(8件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)140高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • アンテナケーブル(L型-ストレート) エレコム

    アンテナケーブル(L型-ストレート)

    エレコム(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    アンテナコンセントと、TVチューナー内蔵のパソコン、テレビ、チューナーなどを接続する、L型プラグ-ストレート型プラグのアンテナケーブル。
    ブラックコネクタ形状L型プラグーストレート型プラグ対応機種F型テレビコンセントとF型端子付きテレビ、ビデオ、テレビチューナー付きパソコンなどプラグ金メッキプラグシールド3重シールドケーブル径(Φmm)4.2ケーブルタイプスリムタイプ
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    3,098税込3,408特価
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • フィット棚受 WAKI(和気産業)

    フィット棚受

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    449税込494
    1袋(8個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    WLSシリーズ『フィット棚支柱』専用棚受です。 棚支柱からの抜けや脱落が起こりにくい(回転させて取り付ける方式)構造の棚受です。 ガラス棚板等には滑りにくい樹脂カバー付き棚受もご用意しております。
    安全荷重(kg)60幅(mm)10棚受け金具棚柱用
  • ヒューズ 富士電機

    ヒューズ

    富士電機(4件のレビュー)
    459税込505特価
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
  • T-ロック TLSタイプ(ステンレス) ユニカ

    T-ロック TLSタイプ(ステンレス)

    ユニカ(2件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
    材質ステンレス
  • デルタゴンビット振動用SG ミヤナガ

    デルタゴンビット振動用SG

    ミヤナガ(9件のレビュー)
    499税込549特価
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    真円に近い穴あけが可能。 位置決め性能向上。 特殊形状により、ビットをがっちり固定。
    用途コンクリート、ブロック、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。刃数3適合材モルタル、ブロック、無筋コンクリート適合電動機電気ドリルシャンク形状丸軸
  • 超極圧潤滑スプレー塩素フリー ルブロイド

    超極圧潤滑スプレー塩素フリー

    ルブロイド(3件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1本(420mL)
    当日出荷
    メタルコンディショナーLUBROIDスプレー(ルブロイドスプレー)は、塩素・ハロゲン成分やPTFE・二硫化モリブデン等の個体潤滑剤を使用せず、独自の超極圧性潤滑技術を確立した超極圧潤滑剤です。 低摩擦・すべり性+耐摩耗性・耐カジリ性・耐焼付、全ての金属摺動部に低摩擦の自己潤滑性と強靭な耐摩耗性を機能付加しております。 低摩擦係数(μ0.08)は世界屈指であり、超低摩擦の潤滑・摺動を実現しており、摺動ノイズ・振動・摩擦熱を低減。 金属部材は優れた自己潤滑性と耐摩耗性能を発現するトライボマテリアルに。 また、防錆油より高い防錆機能も兼ね備えた究極の潤滑剤です。 環境対応と安全性においてはJAMP、PRTR法、RoHS指令、PFOS規制、REACH規則管理対象物質は非含有である為、安全にご使用いただけます。
    用途・即効性のある超潤滑スプレー クリアランスの狭い金属摺動部へも瞬時に行き渡る優れた浸透性をもち金属摺動面に強力な極圧潤滑被膜を形成します。 ・潤滑トラブル時の潤滑レスキュー 金属摺動面の焼付き防止・カジリ防止・発熱防止に緊急対応。異常磨耗からメタルを強力に保護し、即効性のある潤滑復活を実現。 ・金属勘合部の食付き防止 ボルト/ナット等金属勘合部の食付き・焼付き・かじりを防止し、スムーズな脱着を可能とし、食付きの起こりやすいステンレス製品・アルミ製品にも優れた効果を発揮。成分合成油、添加剤、鉱油、LPG使用温度範囲(℃)-25~205引火点(℃)224危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.42L特性極圧潤滑危険物の性状非水溶性
  • 片サドルPRO(VVFケーブル用) JAPPY

    片サドルPRO(VVFケーブル用)

    JAPPY(5件のレビュー)
    919税込1,011
    1袋(100個)
    当日出荷
    VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます 優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立 ハイスピードで取り付け可能 2点止めもでき効率アップ ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
  • ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCO

    ステンレス平型蝶番(穴あり)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    ステンレス性で耐食性に優れています。
    用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり取付け方法木ねじ(別売)開き角度(度)270°
  • 根太ロック スクエア 若井産業

    根太ロック スクエア

    若井産業(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    根太を大引きにグッと引き寄せガッチリとまる。 専用ビット付(四角穴#3) 沈みやすい頭部形状。特殊形状先端で木割れしにくい。
    用途木製の根太を大引きに締結する。材質三価ユニクロ付属品専用ビット(四角No.3)呼び径(mm)5頭径(Φmm)9.5ねじ部長さ(mm)38
  • 浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ) ローヤル電機

    浴室用照明カバー円筒型外ネジタイプ G-NTX(NTXグローブ)

    ローヤル電機(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)160高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • レタースケールセレクター Yamato(大和製衡)

    レタースケールセレクター

    Yamato(大和製衡)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台ほか
    当日出荷
    一目でわかる郵便料金表付。 新郵便金額対応
    用途郵便物(封書)計量。
  • 作業台用オプションNKLキャビネット サカエ

    作業台用オプションNKLキャビネット

    サカエ(3件のレビュー)
    17,980税込19,778特価
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    サカエ作業台用オプションNKLキャビネットです。 小物の収納等に非常に便利です。
    奥行(mm)500
  • アルミナ丸棒 アズワン

    アルミナ丸棒

    アズワン(1件のレビュー)
    9,790税込10,769
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    緻密質のアルミナ丸棒です。
    使用温度(℃)1800化学組成Al2O3:99.5%密度(g/cm3)3.9熱伝導率(W/mk)25(400℃)曲げ強度(MPa)380
  • 六角ショート BONDHUS

    六角ショート

    BONDHUS(8件のレビュー)
    89税込98
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半円型CXグローブ (G-CX)

    ローヤル電機(2件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 外ネジタイプ(溝が外側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)195高さ(mm)160ねじ外ネジ口金E26またはE17取付場所壁面取付適合ホルダH-21、H-22、H-24、H-25、H-27、H-28、H-34、H-36色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)
  • ラゲッジスケール ドリテック

    ラゲッジスケール

    ドリテック(1件のレビュー)
    1個
    取扱い終了
    旅行荷物や宅配荷物など、吊り下げて荷物の重さがはかれます 安定すると左上に「H」が表示され、数値が固定されます 電源の切り忘れ防止機能!オートパワーオフ付きの省エネ設計 スーツケースに合わせて選べる3色展開 風袋引き機能付きなので追加計量も簡単! 最大計量50kgを超えると画面に「Err」と表示 電池残量が低下すると画面に「Lo」と表示
    仕様風袋引き機能あり材質ABS樹脂種類吊りはかり電源リチウム電池CR2032×1個(動作確認用付属)表示電磁残量:あり、「Lo」と表示最小表示(kg)0.05機能表示固定機能あり表示形式デジタル保証期間1年表示単位0.05kg最大計量(kg)50オートパワーオフ2分計量範囲1.00~50.00kgひょう量単位kg
  • PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-A・PLS-A プラボックス(防塵・防水構造)

    日東工業(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    防塵・防水性能はIP65で高気密です。 屋外での使用が可能です。 電波透過性に優れており、無線LAN機器等の収納が可能です。 高強度・難燃性樹脂を採用しています。 鉄製基板タイプは亜鉛めっき鋼板製でアースねじを付属しており、接地作業が容易に行えます。
    ライトベージュ材質PC+ABS樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性5VB設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造) 日東工業

    PL-CA・PLS-CA プラボックス・透明扉タイプ(防塵・防水構造)

    日東工業(3件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    扉が透明ですので内部機器の監視に適しています。 防塵・防水性能はIP65で高気密です。
    【ボデー】ライトベージュ【扉】ライトスモーク材質【ボデー】PC+ABS樹脂、【扉】ポリカーボネート樹脂保護等級IP65板厚(mm)【扉、ボデー】3.0~4.0ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200:1コ付属)難燃性【ボデー】5VB、【扉】V-2設置場所屋内・屋外兼用色(マンセル値)【ボデー】5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
  • クランプねじ 三菱マテリアル

    クランプねじ

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ライオン剪定ハサミ 交換キット LOWE(ライオン)

    ライオン剪定ハサミ 交換キット

    LOWE(ライオン)(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品 工進

    背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品

    工進(1件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    背負い式充電噴霧器 SLS-7N-AAA-0 部品
    用途部品の交換に
  • 浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC) ローヤル電機

    浴室用照明カバー 半球型内CCグローブ(G-CC)

    ローヤル電機(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外付けパッキン 内ネジタイプ(溝が内側)
    用途浴室用照明カバー材質ポリカーボネート直径(Φmm)200高さ(mm)149ねじ内ネジ口金E26取付場所壁面取付器具・セット器具のみ適合ホルダH-2色(カバー)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応適合ランプ白熱灯60W形・電球形蛍光ランプ60W形・LEDランプ60W形相当(密閉型対応品)調光の可否調色の可否
  • L型クランプ(軽量型) TRUSCO

    L型クランプ(軽量型)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    軸端が木柄付の軽量タイプ。 日曜大工や軸作業等に手軽に使えるワンタッチ締付クランプ。
    種類Lクランプ・F型クランプ材質(本体)特殊鋼
  • 5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ VFシリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    節電回路により消費電力低減 保持の無駄な電力を削減することにより、消費電力を標準に対して 約1/3に低減しました。 (定格電圧DC24V印加時、40msを超える通電時間で効果を示します。) 全波整流器内蔵(ACの場合) ●うなり音低減 全波整流器によってDC化することにより、大幅にうなり音を低減。 ●皮相電力低減 従来5.6VA→1.55VA パイロット弁にストレーナ内蔵 突発的な異物によるトラブル防止。 注)一次側には必ずエアフィルタを設置してください。
    ポート数5使用流体空気定格電圧(V)DC24切換方式2位置シングル使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7ボディオプション主弁・パイロット弁集合排気形
  • ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ) CKD

    ニードルバルブ(ダイヤル付チェック弁内蔵タイプ)

    CKD(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    誰にでも簡単に数値調整でき、しかも正確。再現性が高く、調整ミスを防止できます。 ニードル回転数をダイヤルで数値表示できます。 ニードル回転数に比例したリニアな流量特性が得られます。 アクチュエータの速度制御ができます。
    使用流体圧縮空気使用圧力0.1~1MPa流量レンジ18~440[[リットル]]/min(制御流れ)流体温度(℃)5~60
  • FLR・FLS フィックスドレバー イマオコーポレーション

    FLR・FLS フィックスドレバー

    イマオコーポレーション(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    FLRの丸穴はピンホール付き FLSの角穴は六角穴付き止めネジにて取付け
    種類フィックスドレバー形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)
  • 書道筆2本組 太 細 あかしや

    書道筆2本組 太 細

    あかしや(1件のレビュー)
    839税込923
    1本
    翌々日出荷
    用途学校書写・書道教室向け材質主原毛:(4号春海)羊毛、馬尾脇毛、人造毛/(いろは楓)馬毛、羊毛、人造毛寸法(Φ×mm)(4号春海)12.5×244/(いろは楓)7.5×196
  • 背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品 工進

    背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品

    工進(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    背負い式エンジン動噴 ES-20C-AAA-2 部品
    用途部品の交換に
  • フロートレベルスイッチ JAPPY

    フロートレベルスイッチ

    JAPPY(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    水銀を使用しないマイクロスイッチ方式浮遊物が付着しにくい形状材質・水流の影響を受けにくい構造耐食耐劣化性に優れている食品衛生法には適合しない
    用途液体の水位を検出するフロートタイプのレベルスイッチとしてご使用いただけます材質ケーブル:塩化ビニル(PVC)、保護チューブ:EPDMゴム、ケース:ポリプロピレンケーブル:赤、保護チューブ:黒、ケース:赤、ケーブル芯線:グレー(コモン)/黒(a接点)/茶(b接点)使用温度範囲(℃)0~60芯数3芯比重使用液:0.95~1.10接点電圧の最大値(V)AC30以下/DC30以下接点電流の最大値(A)C10以下/DC5以下最小負荷電流(mA)接点:DC12V/100(参考値)ケーブルサイズ(mm2)0.75水深(m)20
  • ヌメ革テープ 日本紐釦貿易

    ヌメ革テープ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質牛革
  • ソフトバッグベーシック S3薄 エーワン[不織布]

    ソフトバッグベーシック S3薄

    エーワン[不織布](1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1セット(100枚×2袋)ほか
    5日以内出荷
    両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×250×0材質ポリプロピレン不織布
  • ソフトバッグベーシック S2薄 エーワン[不織布]

    ソフトバッグベーシック S2薄

    エーワン[不織布](1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット(100枚×2袋)ほか
    5日以内出荷から6日以内出荷
    両面不織布の平袋ラッピングです。充実のサイズ・カラーバリエーションであらゆるニーズにフィット。ギフトバッグの定番、シンプルな平袋は使い方自由自在です。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×200×0材質ポリプロピレン不織布
  • オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク) サンコーテクノ

    オールコアドリル L150シリーズ LSタイプ (SDS plusシャンク)

    サンコーテクノ(1件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    穿孔性能に特化したシンプル設計で軽量化を実現しました。複合建材厚より導いた理想の有効長150mmを全サイズに適用しました。切粉の排出が飛躍的に向上し、穿孔の作業性がアップしました。残材の状態が確認しやすく、残材の除去もスムーズに行えます。
    有効長(mm)150シャンク径(mm)Φ10仕様センタードリル/CDS-10.0×200使用適合機種軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容センタードリルCDS-10.0×200、SDS軸シャンク材質刃部:超鋼チップ、ボディ:合金鋼、センターピン:合金鋼(先端部:超硬チップ)被削材窯業/金属系サイディング・石膏ボード・複合板・木材(釘入り)・木材・FRP・塩ビ管シャンクSDSplus刃厚(mm)2シャンクNo.RV-LS-SDS