カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(120)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(112)
- 科学研究・開発用品(41)
- メカニカル部品(18)
- 制御機器(7)
- 自動車補修部品(5)
- 物流用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 切削工具(3)
- パソコン/周辺機器(3)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(113)
- Panasonic(パナソニック)(110)
- ERECTA(エレクター)(36)
- ニッセイ(9)
- IKO(日本トムソン)(8)
- MG(旧エム・システム技研)(5)
- カナフジ電工(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- ABRACON(4)
- 山金工業(3)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(3)
- KSフィルター(3)
- メディアカバーマーケット(3)
- アズワン(2)
- Canon(2)
- DiodesZetex(2)
- サカエ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「ls1200」の検索結果

40形 直管LED LS1200シリーズ
MG(旧エム・システム技研)¥8,998~税込¥9,898~1本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。種別40W形電球の種類LED口金G13消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22適合全器具対応材質ポリカーボネート、アルミニウム形状直管質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式管径×長さL(mm)28.9×1198.8寿命50000時間(40℃にて)取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式給電方式両側給電使用湿度範囲(%RH)20~90(結露しないこと)エコロジー商品省エネ
液晶保護フィルム Yupiteru レーザー&レーダー探知機 SUPER CAT A400a A400L / A1200a A1200L / LS350L / LS1200L 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181枚4日以内出荷ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー&レーダー探知機 SUPER CAT A400a A400L / A1200a A1200L / LS350L / LS1200L寸法(mm)101×56.15取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
液晶保護フィルム Yupiteru レーザー&レーダー探知機 SUPER CAT A400a A400L / A1200a A1200L / LS350L / LS1200L 対応 高硬度9H ブルーライトカット反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥1,298税込¥1,4281枚4日以内出荷ガラス同等の表面硬度(8~9H)でキズがつきにくく、画面を美しく保ちます。目に有害とされているブルーライトを約30%カットします。約90%という高い透過率なので画面がとてもクリアで文字もはっきり見えます。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種Yupiteru レーザー&レーダー探知機 SUPER CAT A400a A400L / A1200a A1200L / LS350L / LS1200L寸法(mm)101×56.15取付方式シリコン吸着硬度9H特性光沢ブルーライトカット対応
L型クランプ
SK11¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から翌々日出荷力の掛けやすいハンドル形状でスパナを掛ければ楽に強力な増し締めが可能です。対象物に傷を付けにくい保護カバー付きです。角度締付が可能な可動式ジョー仕様です。用途切断・切削時の固定、加工材の仮組・接着固定に。材質本体:炭素鋼、ハンドル:PP・TPR、保護カバー:PVC最大締付力(kg)250
オプション/棚板_ロジスタンド用
山金工業¥11,880税込¥13,0681枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加棚板です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。テープや梱包資材などの小物収納に便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。棚板の均等耐荷重は1枚当たり30kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途梱包資材や工具類の保管に。奥行(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)30RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/段ボール棚_ロジスタンド用
山金工業¥10,980税込¥12,0781枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加段ボール棚です。50mmピッチで任意の位置にセット可能。下側からでも積載量が見えやすいパイプ式の棚です。別売りの「段ボール仕切枠」を取付することで、折り畳んだダンボールを取りやすい位置に収納することができます。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は1個です。ダンボール棚の均等耐荷重は1枚当たり20kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途組立前のダンボールの収納に。奥行(mm)581材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
オプション/パンチングパネル_ロジスタンド用
山金工業¥15,980税込¥17,5781枚翌日出荷山金工業製ロジスタンド用のオプション追加パンチングパネルです。50mmピッチで任意の位置にセット可能。別売りのフックを使用して工具を保管したり、マグネットでの書類貼り付けにも利用でき便利です。ロジスタンド本体へ取付時に使用する支柱穴は6個です。パンチングパネルの均等耐荷重は1枚当たり10kg。ロジスタンド本体の1台当たり耐荷重は60kg/台です。※オプション追加時は、各部材の耐荷重、および本体の1台当たり耐荷重以内でご使用ください。用途工具類の収納・整理整頓に。高さ(mm)300材質(棚板)スチール色(天板)シルキーホワイト均等耐荷重(kg)10RoHS指令(10物質対応)対応
40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ)
MG(旧エム・システム技研)¥5,898税込¥6,4881本当日出荷どの蛍光灯も工事不要で簡単にLEDに交換できます。切れた蛍光灯を取り替える要領でこれに替えると、今すぐ節電が始まります。ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強いです。高周波点灯により、ちらつきを抑制します。トラスコ品番128-3742消費電力(W)1灯使用時:17~25(グロー方式)、20~22(ラビット方式)、17~22(AC電源直結方式)管径(Φmm)28.9口金G13全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)定格寿命(時間)50000管長(mm)1198.8光源色昼白色明るさ(Lm)1650演色性(Ra)82
アルミニウム製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷直線型のラックです。材質アルミニウム合金A6063S-T5表面処理アルマイト処理の上クリア塗装仕上
スチール製 ケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥32,980~税込¥36,278~1個翌々日出荷から10日以内出荷直線型のラックです。(本体)。※本製品は縦の耐震仕様ラックとして使用しないで下さい。
スタンド
アズワン¥56,900税込¥62,5901個6日以内出荷から7日以内出荷ユニットスタンドLWの補強用セットです。縦パイプ、横パイプに関係なくあらゆる角度で固定できます。材質ステンレス(SUS304)ねじ穴(Φmm)4.3
直管LED
MG(旧エム・システム技研)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷取付け工事不要。ユニバーサル対応:グロー、ラピッド、インバータ 配線工事により、AC電源直結でも使用可能。 消費電力最大約67%削減。設計寿命40000時間(40℃にて) 過電流および過電圧保護回路内蔵。 ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強い高周波点灯により、ちらつきを抑制。点灯形グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式電球の種類LED
40形 直管LED ブルーライト対策タイプ
MG(旧エム・システム技研)¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷どの蛍光灯でも取り替えるだけでLEDになります。種別40W形電球の種類LED口金G13光色ブルーライト対策(昼白色)消費電力(W)(グロー方式)17~25、(ラピッド方式)20~22、(インバータ方式)10~29、(AC電源直結方式)17~22材質ポリカーボネート、アルミニウム質量(g)400使用温度範囲(℃)-25~+55規格(安全規格)JIS C 8147-2-13:2014、JIS C 8154:2009管径(Φmm)28.9点灯形グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、700~1900(インバータ方式)管径×長さL(mm)28.9×1198.8管長(mm)1198.8色温度(K)4600~5500取付け方法既存の蛍光灯器具に工事不要で取付できますLED寿命(時間)40000時間(40℃にて)適合器具グロー方式、ラピッド方式、インバータ方式、AC電源直結方式直下照度(Lx)390(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)、170~460(インバータ方式)演色指数(Ra)82エコロジー商品省エネ
DiodesZetex 整流ダイオード, 1A, 200V 表面実装, 2-Pin PowerDI 123 ショットキーバリア 850mV
DiodesZetex¥84,980税込¥93,4781セット(3000個)7日以内出荷実装タイプ 表面実装。パッケージタイプ PowerDI 123。最大連続 順方向電流 1A。ピーク逆繰返し電圧 200V。ダイオード構成 シングル。整流タイプ ショットキー整流器。ダイオードタイプ ショットキー。ピン数 2。最大順方向降下電圧 850mV。1チップ当たりのエレメント数 1。ダイオードテクノロジー ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 40A。DiodesZetex ショットキーバリアダイオード 300mA 1A. スーパーバリア整流器( SBR )ダイオードは、次世代の整流器です。この2端子デバイスは、同等のショットキーダイオードより順方向電圧( VF )が低くなっています。PN エピタキシャルダイオードの熱安定性と高い信頼性を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ショットキーバリアダイオード 1A 200V 表面実装 2-Pin ショットキー
DiodesZetex¥84,980税込¥93,4781リール(3000個)7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ラークラック支柱セット(ホワイト)
サカエ¥2,398税込¥2,6381セット10日以内出荷ラークラック用オプション支柱セットです。セット内容支柱×1本、ベースキャップ×1個色ホワイトタイプラークラック150kg用RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
穴なし底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥85,980~税込¥94,578~1個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
パンチング底板付きケーブルラック ストレート型ラック
カナフジ電工¥109,800~税込¥120,780~1個10日以内出荷直線部に使用します。本体相互は、接続金具を用いて8本のボルトで接続します。変形ラックの形状及びパーツ類は、標準ラックと同じ。底板の板厚は1.0mmです。(ケーブル支持棒2本付)。100H型
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
ABRACON¥19,980税込¥21,9781セット(1000個)7日以内出荷標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = SMD。ピン数 = 2。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = 20ppmRoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装, 2-pin, SMD
ABRACON¥19,980税込¥21,9781セット(1000個)7日以内出荷寸法(mm)11.4×4.7×4.2ピン数(ピン)2周波数(MHz)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージSMD実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数許容性(ppm)20
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 HC49/US
ABRACON¥679税込¥7471袋(25個)7日以内出荷標準周波数 = 12MHz。実装タイプ = 表面実装。負荷キャパシタンス = 18pF。パッケージタイプ = HC49/US。長さ = 11.4mm。幅 = 4.7mm。高さ = 4.2mm。寸法 = 11.4 x 4.7 x 4.2mm。周波数許容性 = ±30ppm。周波数偏差 = ±50ppm。動作温度 Max = 70℃。ABLSシリーズ. AbraconのABLSシリーズHC/49US (AT49) SMD低プロファイルクリスタルは、幅広い温度範囲において高精度で安定動作します。. 用途. PC モデム マイクロプロセッサ ワイヤレス用途RoHS指令(10物質対応)対応
Abracon 水晶振動子, 12MHz, 表面実装 HC49/US
ABRACON¥679税込¥7471袋(25個)7日以内出荷長さ(mm)11.4幅(mm)4.7寸法(mm)11.4×4.7×4.2高さ(mm)4.2周波数(MHz)12RoHS指令(10物質対応)対応パッケージHC49/US実装タイプ表面実装負荷キャパシタンス(pF)18周波数偏差(ppm)±50周波数許容性(ppm)±30最大動作温度(℃)70
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C32-1200LS)
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
MY1C - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形(MY1C25-1200LS)
SMC¥97,980税込¥107,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類Z73オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト付
40形 防水チューブ
MG(旧エム・システム技研)¥4,998~税込¥5,498~1本4日以内出荷LS1200-U2と防水チューブを組み合わせて、屋外照明をLEDにできます。 各社の防水蛍光灯器具専用に設計しているため、安心してお使いいただくことができます。もちろん工事不要でグロー、ラピッド、インバータのいずれの方式でも対応できます。保護等級IP23(LS1200及びIP23仕様の防水器具と組み合わせた場合)材質ポリカーボネート、シリコンゴム使用温度範囲(℃)-25~+45適合機種40形直管LED(形式:LS1200)エコロジー商品省エネ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-1200LS
SMC¥129,800税込¥142,7801個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C25-1200LS
SMC¥98,980税込¥108,8781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)25作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/すべり軸受ガイド形 MY1Mシリーズ MY1M16-1200LS
SMC¥59,980税込¥65,9781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式複動ストローク(mm)1200配管形式(-) 標準形リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形:標準タイプ MY3Bシリーズ MY3B50-1200LS
SMC¥109,800税込¥120,7801個10日以内出荷シリンダ内径(Φmm)50ストローク(mm)1200作動方式複動リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ガイド追記号(B) 標準タイプ (エアクッション)左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ&アジャストボルト
鋼鉄製運搬車 1200X750 ハンドル側自在車 LS付
TRUSCO¥109,800税込¥120,7801台3日以内出荷ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。ハンドルに樹脂グリップをつけたので握りやすいです。グリップは後付ではなくハンドルにしっかりと巻かれています。前後ともゴム製バンパーが付いています。ハンドルに溶接構造の丈夫なポケットが付いています。トラスコ品番856-4151材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムキャスター4輪(自在×2、固定×2)均等荷重(kg)600表面処理粉体塗装荷台寸法(幅)(mm)750ハンドル高さ(mm)880材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)200材質(ハンドル)スチール荷台寸法(奥行)(mm)12002018年トラスコ掲載ページ8 1014