固定ユニットトラフ人感センサ

固定ユニットトラフ人感センサ - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
トラフタイプ 一般タイプ
白色(4000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
白色 (4000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695598MY-LS420332/W AHTN13.7 (200V時)固有:134.3 (200V時)器具:1840FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥42,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695695MY-LS425332/W AHTN16.8 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:2360FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥43,600
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695860MY-LS430332/W AHTN21.1 (200V時)固有:135.0 (200V時)器具:2850FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥44,100
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696036MY-LS440332/W AHTN25.0 (200V時)固有:146.4 (200V時)器具:3660FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥45,900
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696465MY-LS450332/W AHTN32.6 (200V時)固有:146.3 (200V時)器具:4770FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥49,400
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696885MY-LS470332/W AHTN43.1 (200V時)固有:146.8 (200V時)器具:6330FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥53,400
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする