曜日別特売

固定ユニットトラフ人感センサ

固定ユニットトラフ人感センサ - 三菱電機

人を検知して自動で点灯・消灯、明るさを調整。
人の滞在が少ない物流倉庫におすすめのMyシリーズ人感センサ付器具(中天井用)。
人を検知して自動でON/OFF、明るさも調整
専用リモコンで器具1台ごとの設定変更が可能
きめ細かく動きを検知する高性能センサ搭載
トラフタイプ 一般タイプ
電球色(3000K)

定格
固定出力
定格電圧(V)
AC100~242
平均演色評価数(Ra)
Ra85
時間
光束維持:40000時間 (光束維持率85%)
電源周波数(Hz)
50/60
光色
電球色 (3000K)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
定格消費電力(W)
光束(Lm)
明るさ
エネルギー消費効率(Lm/W)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
定格消費電力(W)
エネルギー消費効率(Lm/W)
光束(Lm)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79695580MY-LS420332/L AHTN13.7 (200V時)固有:127.0 (200V時)器具:1740FLR40形x1灯器具 節電タイプ
¥42,100
¥39,980
¥43,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695677MY-LS425332/L AHTN16.8 (200V時)固有:132.7 (200V時)器具:2230FHF32形x1灯器具 定格出力相当
¥43,600
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79695835MY-LS430332/L AHTN21.1 (200V時)固有:127.9 (200V時)器具:2700FHF32形x1灯器具 高出力相当
¥44,100
¥41,980
¥46,178(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696018MY-LS440332/L AHTN25.0 (200V時)固有:140.8 (200V時)器具:3520FLR40形x2灯器具 節電タイプ
¥45,900
¥43,980
¥48,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696447MY-LS450332/L AHTN32.6 (200V時)固有:140.4 (200V時)器具:4580FHF32形x2灯器具 定格出力相当
¥49,400
¥46,980
¥51,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
79696867MY-LS470332/L AHTN43.1 (200V時)固有:141.0 (200V時)器具:6080FHF32形x2灯器具 高出力相当
¥53,400
¥49,980
¥54,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする