10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

基盤のコネクターにケーブルをはめ込むツール。ケーブルをはめ込み、切断する作業を一工程で行う事ができます。直径0.4mm~0.8mmまでのUTP・STPケーブルに。ボディーに引っ掛けフックとリリースブレードを内蔵しています。ストリッピング(皮むき)作業せずに接続できます。
質量(g)100 使用範囲(Φmm)0.4-0.8
1丁
11,980 税込13,178
当日出荷

1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

サンコーシャPFロット棒
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LSA-Plus、クローネ、NUCS、UCS端子取付に対応 多回線の雷保護に最適です。SPD機能表示付き。フ?ラク?インタイフ?(点検、交換容易)。RoHS規制物質対応
用途電話回線用 定格電流(mA)120 電圧防護レベル(V)Up 線間:350以下,Up 対地間:500以下 直列抵抗/線(Ω)9.5 最大連続使用電圧(V)Uc:170 DC
1個
8,698 税込9,568
4日以内出荷

通信ケーブル20芯の接続に用いるクイッククリップ方式の端子板 MDF・IDFなどの中継端子板として使用できます クローネ端子として親しまれている LSA-PLUS ブランド品です プロファイルフレームに装着できます 専用のSPDまたはアレスタマガジンを使用すれば、雷サージから回線を保護できます
使用温湿度範囲-20~80℃/90%以下(結露のないこと) 絶縁被覆外径(Φmm)【ケーブル側】1.65~1.9、【ジャンパ側】0.7~1.5 導体外径(Φmm)【ケーブル側】0.65~0.9、【ジャンパ側】0.4~0.8 仕様【接続線数/ケーブル側】最大1本、【接続線数/ジャンパ側】最大2本
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304) ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個) 仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します 端子対数8対
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

。Siemens Delta Universal 接続ユニット接続ソケットは、8 極 CAT 小型技術 FLEX LSA-plus 端子付き 6 E、ねじ取り付けシールド付き保護クラスIP20 高さ 70 mm
仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat6e●ポート数:1 x 8●極数:ユニバーサル接続ユニット●シリーズ:5T●コード番号:203-2343 アズワン品番65-7745-90
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷

直撃雷波形(10/350μs 2.5kA)に対応した高性能SPD。電話回線や各種通信回線に対応。高密度配線システムへのプラグインモジュール。故障表示機能付き。電流耐量以上の雷サージ電流により本品が故障した際、故障表示窓が白から赤に変化し故障を表示します。故障時のリスクを最小限に抑えられます。無瞬断機能による柔軟な脱着。配線済みのLSA-plus切分モジュールに接地バーを取り付けた後、本品を装着するだけで回線に接続されます。(装着時および取り外し時に信号が瞬断しない無瞬断機能を有しております)。
用途一般電話回線、ISDN、ADSL 表示故障表示:有り 周波数帯域(MHz)伝送:DC~10 使用環境温度(℃)-20~+60 取付け方法LSA-plus切分モジュールに取付 定格電流(mA)130 過電流保護(AC電流制限)不動作電流:130mA、トリップ電流:260mA 使用環境湿度(%)95以下(結露不可) 電圧防護レベル(V)300以下 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.52MB) (0.36MB) 耐インパルスカテゴリC2:8/20μs 10kA、カテゴリD1:10/350μs 2.5kA 適合電線範囲 単線(mm)Φ0.4~Φ0.8 ※LSA-plus切分モジュールによる 挿入損失(dB)1.5以下 最大連続使用電圧(V)DC170
1個
9,998 税込10,998
8日以内出荷