カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 農業機械(60)
  • 制御機器(46)
  • パソコン/周辺機器(39)
  • 切削工具(10)
  • バイク純正部品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 空調・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 物流用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • カー用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 作業工具(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 照明(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 自転車部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 家電(1)
  • 電動工具(1)

「lsb 100」の検索結果

268件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(5%~100%) Ra93
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
3,798税込4,178
1台
4日以内出荷
LED交換不可 調光可能(1%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応
LEDランプ DAIKO(大光電機)LEDランプDAIKO(大光電機)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
LED交換不可 推奨調光範囲(20%~100%) Ra83
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
15,980税込17,578
1台
4日以内出荷
LED交換不可 首振下方90°・回転360° 制御レンズ付 調光可能(1%~100%) 調光にはLED専用調光器(別売)をご使用ください。 Ra93(クラス2) 近接限度距離:0.2m 制御レンズ付
材質本体:アルミダイカスト ▼塗装電圧(V)AC100時間光束維持:40000時間ランプ内蔵電源(AC)100V光源寿命40000時間RoHS指令(10物質対応)対応調光の可否調光(位相/逆位相調光)
RS232C-D/A 変換器 ロジパックRS232C-D/A 変換器ロジパック
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容 CNV-D/A本体 1台 ACアダプター(P-200C) 1個 RS232Cケーブル(09F-09F) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力定格電圧出力±10V or 0~10V電源電圧AC100V精度±2LSB分解能16bit外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)最大消費電力(W)1.7インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))絶縁方式絶縁なし(CNV-05と併用して絶縁可能)応答速度3.2ms定格電流(mA)【出力】最大15誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)取扱説明書(0.83MB)
USB-D/A 変換器 ロジパックUSB-D/A 変換器ロジパック
62,980税込69,278
1個
6日以内出荷
RS-232C通信でコマンドを送ることにより、16bitのD/A変換を行います。アナログ出力 -10~+10V、0~+10Vの入力切替ができます。CNV-05と組み合わせて、コンピュータとの絶縁が可能です。梱包内容 CNV-D/A-USB本体 1台 USBケーブル(A-B) 1本付属内容(ダウンロード) 取扱説明書 USBドライバ コントロールソフト(CNVForWin)
出力1ch出力定格電圧出力±10V or 0~10V電源電圧DC5V(USB供給電源)電源を別供給する端子はありません。パソコンから通常供給されているUSB電源(DC5V 100mA)が使用できる環境が必要です。)精度±2LSB分解能16bit外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×51×26(突起部を除く)インターフェース【D/A出力】端子台【RS-232C】D-Sub9ピンオス(DCE 全二重 9600,19200,38400,115200bps(スイッチで切り替え))応答速度3.2ms定格電流(mA)【出力】最大15誤差±4LSB (精度はat25℃、誤差0~50℃)取扱説明書(0.83MB)
バッテリー動噴 丸山製作所バッテリー動噴丸山製作所
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
・10L軽量タイプのバッテリー動噴。・丸山オリジナルバッテリを採用。・握った時だけポンプが作動するグリップ採用!バッテリの無駄な消費を防ぎます。・肉厚でクッション性のあるバンドだから背負い心地抜群!・10.8V丸山オリジナルバッテリ1個付属。・ノズルホースをきれいに収納できるグリップホルダー付!ノズルパイプを固定する工具としても使用可能。
質量(kg)3タンク容量(L)液剤:10寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)210×315×485最高圧力(MPa)0.3バッテリー容量(Ah)1.5バッテリー電圧(V)10.8吸水量(L/min)0.8標準付属ノズル2頭口・除草ノズル充電時間(分)80関連資料(2.47MB)運転時間(分)2頭口:50/除草ノズル:70
防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65 オーム電機防犯センサーライトリチウム充電式1000lmIP65オーム電機
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
明るさ1000ルーメンの大光量高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます・通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)・高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します検知範囲は最大約140°、最長約7m光源色は昼光色保護等級はIP65の耐じん防噴流形取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通りリチウム充電池式で繰り返し使えます別売のソーラーパネル(型番LS-B314、品番07-8804)とつなげてソーラー充電もできます
仕様周囲の明るさに対応:昼(明るい時でも点灯)~夜(暗い時に点灯)付属品リン酸鉄リチウムイオン充電池2本、充電器、コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付き)、保証書付取扱説明書質量(g)約320(本体のみ)外形寸法(mm)(約)幅120×高さ157×奥行174(本体のみ)電源リン酸鉄リチウムイオン充電池3.2V1800mAh×2本全光束(Lm)1000センサー検知方式…焦電型赤外線センサー、検知範囲…最大約140°最長約7m(取り付け高さ約2mの場合)保護等級IP65(耐じん防噴流形)※JISC0920:2003による光源昼光色LED使用周囲温度(℃)-20~+45充電器形名USBAタイプ5V1Aケーブル長さ…約0.3m(1800mAh充電池へ充電の場合…約4時間)1日平均点灯回数【別売ソーラーパネル(型番:LS-B314)を使用する場合】(1回5秒点灯する場合)春夏秋…300回、冬…200回、(1回10秒点灯する場合)春夏秋…150回、冬…100回、※充電可能な平均日照時間春夏秋…3時間、冬…2時間(東京)稼働時間(フル充電での連続稼動)約8ヶ月(1日5回、1回5秒点灯する場合)、約4ヶ月(1日5回、1回10秒点灯する場合)点灯時間通常点灯モード…(約)5~20秒、高速フラッシュモード…(約)10秒取扱説明書(5.57MB)
KE6910 ATENKE6910ATEN
379,800税込417,780
1台
3日以内出荷
航空管制に特化した機能※1適応力に優れた高速切替機能 - トランスミッターの異なるビデオ解像度をレシーバー側のディスプレイにおいて0.3秒以内で高速切替マルチスクリーンコントロール - マウスカーソルを移動させるだけで、モニターを複数のレシーバー(Rx)間で切替可能「プッシュ」&「プル」 - クリック1つでシングルRxまたはビデオウォールに対してコンテンツを簡単に共認証ロック - システムの電源が投入された際に電源OFF前の状態に自動ログイン冗長接続 - トランスミッターとの接続が切断された場合は、別のトランスミッターへと自動接続することで、サーバーへの継続的なアクセスを確保切断警告 - 警告メッセージをポップアップ表示しビープ音を連続して鳴らすことで、ユーザーに切断状況を通知電源/ネットワークのフェイルオーバーに対応 - ミッションクリティカルなアプリケーションで常時可用性を確保(DCジャックを2箇所搭載、ネットワークフェイルオーバーの場合は、RJ-45およびSFPファイバー搭載)高度な機能※1ビデオウォール - 各レイアウトにおいて最大12×12(最大144台のディスプレイ)で複数のビデオウォールを作成可能柔軟な接続性 - マルチディスプレイやビデオウォールアプリケーション設定の際、複数のエクステンダーやマトリックス接続が可能オンスクリーンプレビュー(パネルアレイモード) - 1画面に最大36台分の映像を6×6画面で表示可能チャネル接続により、RXデバイスを複数のTXデバイスに接続し、ビデオ、オーディオ、USB、シリアルソースを個別にストリーミング詳細なスケジューリング機能 - メディアの再生日時を設定することで、作業効率やコストの改善が可能バーチャルトランスミッター - 異なるトランスミッターから出力されたビデオ、オーディオ、USB、シリアルの各ソースを個別にストリーミング内部認証、外部認証の両方で高度なセキュリティ機能を提供 - 対応外部認証はLDAP、Active Directory、RADIUSおよびTACACS+対応詳細なユーザー権限設定 - ユーザー間での共同作業や操作の競合防止のために、アドミニストレーターはTxデバイスの操作権限を4種類のアクセスモードに設定可能KEシリーズ製品へのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能最大4台のKEシリーズ製品の映像をグループ化することで、マルチディスプレイ環境の構築が可能IP-KVMエクステンダーへのアクセスや操作権限をユーザーまたはグループで設定可能レシーバーのアクセス制御 - トランスミッターのローカルコンソール側から制御ボタン※2を押すだけでRxアクセスを有効/無効に設定可能ハードウェアデュアルリンクDVI-Dビデオ解像度 - 最大2560×1600 @60Hzおよび2560×2048 @50Hzステレオオーディオ(スピーカー・マイク)対応高速USBストレージ転送をサポートAuto-MDIX対応 - ケーブルの種類(ストレート/クロス)を自動判別8KV/15KV ESD保護および2KVサージ保護ファンレスデザインにより、エネルギー効率に優れ、動作音も静かな操作環境を実現フェイルオーバーやデュアルIPアクセス用としてギガビットイーサネットポート(RJ-45)またはSFPポート経由での接続に対応※31Gbps SFPファイバーモジュールの拡張に対応※3 - 最大10kmデュアル電源 - デュアルDCジャックラックマウント対応 - マウントオプション- 2X-021G デュアルラックマウントキット、- 2X-031G シングルラックマウントキット管理KE管理ソフトウェア(CCKM)による統合管理 - 直感的なWebベースのGUIでKEデバイスすべてを簡単に管理デュアルコンソール操作 - トランスミッターとレシーバー両方のキーボード、モニター、およびマウスを使ってシステムの操作が可能緊急操作時はローカルコンソールから対応可能レシーバー(ユーザーステーション)に搭載のOSDからトランスミッターとレシーバーの両方の設定が可能EDIDエキスパート機能(エミュレーション機能) - 自動/手動で適切なEDIDモードを選択可能複数同時アクセス用に4つの選択可能なアクセスモード(排他/占有/共有/表示のみモード)- 管理者は、情報共有を促進したり、ユーザー間の干渉を回避したりするために、Tx デバイスのアクセスモードを選択可能ビデオ圧縮レベル - ネットワークバンド幅に応じてビデオ画質の調整が可能CLI - アドミニストレーターはRS-232またはTelnet経由でコマンドを実行して全KEデバイスの制御が可能RS-232対応 - テキストメニュー、CLIまたはシリアルターミナル、タッチスクリーン、バーコードリーダー等のシリアルデバイスに対してシリアルターミナルへと接続可能デバイスの特定と識別に役立つLED点滅とビープ音すべてのKEデバイスと互換セキュリティKEを直接接続するための専用LANポート搭載 - 社内ネットワークからの分離が可能セキュアなデータ通信 - AES暗号化でビデオ/キーボード/マウスの伝送データの安全性を確保業界標準TLSプロトコル準拠バーチャルメディアUSBバーチャルメディアモードで、ファイル転送やOSパッチの適用、ソフトウェアのインストールや診断試験がリモートから可能USB 2.0 DVD/CDドライバーやUSBマスストレージ、PCハードドライブおよびISOイメージ対応スマートカード/CACリーダー対応注意:※1 これらの高度な機能は、KEトランスミッターがKEレシーバーと併用されて、KEマトリックス管理ソフトウェア(CCKM)によって管理されている場合にサポートされます。※2 制御ボタン(2XRT-0015G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。※3 SFPモジュール(2A-136G / 2A-137G)は製品パッケージに同梱されていません。お求めの際にはメーカー販売代理店までお問い合わせください。
その他【エミュレーション】(キーボード/マウス)KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912:USB付属品電源アダプター×2、電源ケーブル×2、KVMケーブル(デュアルリンクDVI-D、USB、オーディオ)×1 (1.8m)、フットパッド(4pcs)×1マウントキット×1、ユーザーガイド×1質量(kg)(KE6910R):1.26(2.78lb)/(KE6910T):1.13(2.49lb)/(KE6912R):1.28/(KE6912T):1.17スイッチ【OSD】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【解像度】(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【グラフィック(静止画像)(KE6910R・KE6912R):プッシュボタン×1【リセット】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):ピンホール型スイッチ×1【モード選択】(KE6910R・KE6912R):スライドスイッチ×1(延長:RS-232設定)・(KE6910T・KE6912T):スライドスイッチ×1(自動:RS-232設定/アクセス制御/ローカル)消費電力(KE6910R):DC5V:9.02W:68BTU、(KE6910T):DC5V:10.02W:51BTU、(KE6912R):DC48V:11.27W、(KE6912T):DC48V:12.53W、注意: ワット単位の測定値は、外部負荷がない場合の装置の標準的な消費電力を示します。 BTU/h単位での測定値は、デバイスに完全に負荷がかかった状態の消費電力を示します。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【フェイスプレート】(KE6910R・KE6912R):227.5×171.6×54.8/(KE6910T・KE6912T):215×163.3×41.8材質(ケース)(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)メタル解像度(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):最大 2560×2048@50Hz / 2560×1600@60HzLED【10/100/1000 Mbps】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (10Mbps:Orange / 100Mbps:Orange & Green / 1000Mbps:Green)、【電源】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Blue)、【ローカル】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)、【リモート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・ KE6912T):1 (Green)コネクタ【USBポート】(KE6910R・KE6912R):USB Type-A メス×2(White)、【コンソールポート】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T):USB Type-A メス× 2(White)、DVI-Dメス×1 (White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 オス×1(Black)、【KVMポート】(KE6910T・KE6912T):USB Type-B メス×1(White)、DVI-D メス×1(White)、ステレオミニジャック×1(Green)、ステレオミニジャック×1 (Pink)、DB-9 メス×1(Black)、【電源】(KE6910R・KE6910T):DC電源ジャック×2 (Black)、(KE6912R・KE6912T):DC電源ジャック×1 (Black)、【LANポート】(KE6910R・KE6910T):RJ-45×1(Black)、SFPスロット×1、(KE6912R・KE6912T):RJ-45×1(Black、PoE)、SFPスロット×1使用環境条件【湿度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~95%RH(※結露なきこと)【保管温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)-20~60℃【動作温度】(KE6910R・KE6910T・KE6912R・KE6912T)0~50℃RoHS指令(10物質対応)対応グリーンマーク認定
ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65 オーム電機ソーラーLEDウォールライト 100ルーメン 人感センサー 防水 IP65オーム電機
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯明るさ(約)100ルーメン選べる2つのモード・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)IP65の防じん防水性能付属の両面テープやお手持ちのネジで取り付け
付属品両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書質量(g)約106使用温度範囲(℃)-20~40外形寸法(mm)(約)幅130×高さ46×奥行き54スイッチ通常モード→省エネモード→OFF全光束(Lm)約100(しっかり点灯時)光源LED×21灯(交換不可)/昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 600mAh(交換はできません)防塵防水性能IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠)センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90°点灯保持時間約10秒点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約47日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル StarTech.comUSB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデルStarTech.com
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続ノートパソコンに有線インターネット接続を追加自宅とオフィスの往復に最適仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。RoHS指令(10物質対応)対応
電気作業用ツールバックパック KNIPEX(クニペックス)電気作業用ツールバックパックKNIPEX(クニペックス)
249,800税込274,780
1個
90日以内出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ツールバック:002150LE、ラジオペンチ:0826185、オートマチック絶縁ストリッパー:0.08~16mm2(1252195)、絶縁エレクトロプライヤー:1386200、汎用ケーブルストリッパー:169501SB、絶縁40°先曲ラジオペンチ:2626200、ニッパー:7006160、強力ニッパー:7406180、絶縁スーパーニッパー:7806125、プラスチック管・シーリングスリーブ用カッター:902210BK、エンドスリーブ用自動調整圧着プライヤー:0.08~16mm2(975314)、マイナスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形):3.5mm(982035SL)/5.5mm(982055SL)、プラスヘッドネジ用スクリュドライバー(細形)ポジドライブ:PZ 1(982501SL)/PZ 2(982502SL)、スクリュドライバー(細形)プラスマイナス ポジドライブ:PZ/S 1(982501SLS)、ケーブルナイフ:9852SB、Stabila社製定規白:2m(01114)、Picard社製300gハンマー:101-0300、Stabila社製ポケットレベル:18115、Stabila社製水平器:30cm(2281)、Wera社製六角レンチのセット:1.5~10mm(0022086)。体とツールにフィット:大きく開く前面と背面、取り外し可能なツールボード、背中のパッドにより、実用性と快適性を実現します。自分好みにカスタマイズ可能:革新的なFIDLOCKコネクタとMOLLEウェビングにより、最適な柔軟性を提供します。あらゆる課題に対応:ツール、測定器、ノートブック、またはタブレット用に2つに独立された仕切りがあります。持続可能なリサイクル合成繊維で作られた耐久性のある生地、泥はねに強く、手入れも簡単です。耐衝撃性プラスチック製の防水性の成形底部(高さ6 cm)により、開閉時に直立姿勢を維持可能です。内側にモールストラップ1本、外側にモールストラップ4本を備え、アダプー、カラビナ、アクセサリーを取り付け可能です。瞬時に着脱できるFIDLOCKコネクタ付きです。合計21個の保持ループと37個のポケット(一部はジッパー付き)を装備しました。ツールケースの伸縮式ハンドルに固定するラゲッジストラップが付いています。一部はDIN EN 60900に基づくVDE検査済みです。KNIPEXツール16点とブランド品質ツール計22点を装備しました。
質量(kg)2900 (空荷時)/6600容量(L)18耐荷重(kg)15寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)340×530×210ポケット数37個入数22点
絶縁ツールセット KNIPEX(クニペックス)絶縁ツールセットKNIPEX(クニペックス)
89,980税込98,978
1セット
翌日出荷
コントロールキャビネットキー:001101、ケーブルニッパー:95 16 165、エンドスリープ用圧着プライヤー:97 78 180、ラジオペンチ:2526-160、ウォーターポンププライヤー:87 01 180、ストリッパー:1262-180、ユニバーサルエルゴストリップ:1695-01 SB、ニッパー:74 06 200、プラスマイナスポジドライバー:#1・#2(9825-01SLS・02SLS)、ニッパー:7806-125SB、折畳定規200mm。
質量(g)1915
スリムライン ミルボア (A63-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLSB20-CV カーブ)MSTコーポレーション
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクA63寸法C1(Φmm)26ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLSB20)MSTコーポレーション
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT50寸法C1(Φmm)29ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20-CV カーブ)MSTコーポレーション
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT40寸法C1(Φmm)26ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB20-CV カーブ)MSTコーポレーション
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクA100寸法C1(Φmm)26ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)85
スリムライン ミルボア (BT40-SLSB20) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT40-SLSB20)MSTコーポレーション
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT40寸法C1(Φmm)29ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16-CV カーブ)MSTコーポレーション
139,800税込153,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:15シャンクA100寸法C1(Φmm)21ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)85
スリムライン ミルボア (A100-SLSB20) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB20)MSTコーポレーション
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクA100寸法C1(Φmm)29ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (A100-SLSB16) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A100-SLSB16)MSTコーポレーション
129,800税込142,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:16タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:15シャンクA100寸法C1(Φmm)24ねじサイズ適合カッタ:M8RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (A63-SLSB20) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (A63-SLSB20)MSTコーポレーション
149,800税込164,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工付属品クーラントダクト(固定式)寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクA63寸法C1(Φmm)29ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応
スリムライン ミルボア (BT50-SLSB20-CV カーブ) MSTコーポレーションスリムライン ミルボア (BT50-SLSB20-CV カーブ)MSTコーポレーション
159,800税込175,780
1本
6日以内出荷
ミルボアは「焼ばめホルダ スリムライン」と超硬アーバを組み合わせた、交換式工具用ホルダです。穴加工を、ミルボアによるヘリカル加工で行なうことで、ボーリングヘッドによる穴加工の問題を解決します。穴の表面粗さ・真円度・円筒度も、ボーリングヘッド以上に精度良く仕上げられます。
用途ヘリカルボーリング加工寸法(mm)適合カッタ:20タイプスリムライン:スリムB型カーブ径(Φmm)超硬アーバ:19シャンクBT50寸法C1(Φmm)26ねじサイズ適合カッタ:M10RoHS指令(10物質対応)対応寸法C2(Φmm)85
3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブ StarTech.com3ポートUSB-Cハブ/ギガビット有線LANポート/2x USB-A & 1x USB-C/SuperSpeed 10Gbps/USBバスパワー対応/アルミ製/TB3対応/USB 3.2 Gen 2 (10Gbps)対応Type-C接続ハブStarTech.com
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
3ポートUSB-Cハブ:USB-Cコンピュータの接続機能を拡張するアダプタハブ。1x USB-C、2x USB-A、1x GbEポートを搭載。USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10Gbps対応、USB 2.0/3.0デバイスの使用が可能LANポート:フルデュプレックス対応ギガビットイーサネットRJ45ポートで有線LANに接続。Wake-On-Lan、10/100/1000 Mbpsオートネゴシエーション、V-LANタギング、レイヤ2優先エンコードに対応より多くのパワーを周辺機器に:最大10Gbpsのデータ転送速度に対応、最大15W(3A)の電力をすべての接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウスなどに適したUSB Type-Cハブコンパクト&ポータブル:頑丈なアルミ筐体に25cmのUSB-Cホストケーブルが付いた軽量USBバスパワーハブ。デスクトップで場所を取らない小型サイズ(9.5 x 4.5x 1.6cm)]幅広い互換性:主要なOSでドライバ不要のセットアップをサポート(Windows、macOS、Linux、 iPadOS、Chrome OS、Androidなど)。Thunderbolt 3ホスト互換USB-Cマルチポート拡張ハブ接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ仕様●コネクタタイプ:RJ-45、USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10Gbps)、USB3.1USBTypeC(10ピン、Gen2、10Gbps)●OS互換性:32/64ビットWindows7(32/64ビット)/8.1(32/64ビット)/10(32/64ビット)/10ARM/11(32/64ビット)/11ARM、WindowsServer2008R2/2012(32/64ビット)/2016/2018/2022、MacOS10.10-10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0、Linuxカーネル4.x以降(LTSバージョン)、Ubuntu14.xLTS-19.xLTSバージョン、ChromeOS61.x以降、AndroidOS8.x以降、iPadOS13.1以降●USB-Cデバイスポート:あり●USB-Cホスト接続:あり●USBパス・スルー:あり●チップセットID:Realtek-RTS5423、Realtek-RTL8153●バス型:USB3.1Gen2●業界標準:USB3.2Gen2-USB1.1/2.0/3.0と下位互換性ありIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab●利用できる全出力:15W(全出力は接続するソースに依存します)●UASPサポート:あり●オートMDIX:あり●タイプおよび定格:USB3.1Gen2-10Gbit/s●全二重通信サポート:あり●互換性のあるネットワーク:10/100/1000Mbps●最大データ転送速度:10Gbps●電力供給方法:USBバスパワー材質アルミ、プラスチックブラック・スペースグレー質量(g)69ポート数3保存温度(℃)-20~70インターフェースUSB3.1Gen2本体寸法(縦×横×高さ)(mm)102×45×14ケーブル長(cm)25RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50湿度(%)25℃:0~95(結露しないこと)
セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信 NOVASTARセットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信NOVASTAR
113,810税込125,191
1個
61日以内出荷
商品名:Novastar TB30入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A最大ピクセル数:650,000 pixelsフロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx2リアパネル:Sensor connectors,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM"
用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。
セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信 NOVASTARセットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信NOVASTAR
180,310税込198,341
1個
61日以内出荷
商品名:Novastar TB60入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A最大ピクセル数:2,300,000 pixelsフロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx4リアパネル:Sensor connectors,HDMI1.3OUTx1,,HDMI1.3INx1,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM
用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。
セットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信 NOVASTARセットトップボックス デジタルサイネージ 商業的LEDディスプレイ用 再生・送信機能一体型 簡単コンテンツ配信NOVASTAR
170,810税込187,891
1個
61日以内出荷
商品名:Novastar TB50入力電力:100-240V~, 50/60Hz, 0.6A最大ピクセル数:1,300,000 pixelsフロントパネル:SIM CARDx1,reset buttonx1,USB (Type B) ポートx1,Gigabit Ethernet portsx2リアパネル:Sensor connectors,HDMI1.3OUTx1,,HDMI1.3INx1,Wi-Fi antenna connectorx1,Ethernet portsx1,GPS antenna connector, USB 3.0 (Type A) ポート1x , 4G antenna connector , Audio output connector,Power input connector, Power switch画像サポート形式:JPG,JPEG, BMP, GIF, PNG, WEBP動画サポート形式:DAT, MPG, VOB, TS, AVI, MKV, MP4, MOV, 3GP, FLV, WEBM
用途デジタルサイネージや商業用LEDディスプレイ、街灯ディスプレイ、チェーンストアのディスプレイなど、幅広い商用製品で広く使用されています。再生機能と送信機能が一体化されており、PC、スマートフォン、タブレットから簡単にコンテンツの配信や画面制御が可能です。クラウドベースのパブリッシングと監視プラットフォームに対応しており、インターネットに接続されたデバイスから、いつでもどこでもLEDディスプレイを簡単に管理できます。
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Quantum 400 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) JBL Quantum 400 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】JBLJBL Live Beam 3/JBLLIVEBEAM3BLKJBL Live 770NC/JBLLIVE770NCWHTJBL Live Free 2 TWS (JBLLIVEFREE2TWSBLK)JBL Live Free NC+ TWS (JBLLIVEFRNCPTWSU)JBL Live Pro 2 TWS/JBLLIVEPRO2TWSBLUJBL Live Pro+ TWS/JBLLIVEPROPTWSBEGJBL Quantum 360P Console Wireless/JBLQ360PWLWHTBLUJBL Quantum 400JBL Quantum 800JBL Quantum 910 Wireless (JBLQ910WLBLK)JBL Quantum ONEJBL Quantum TWS/JBLQUANTUMTWSBLKJBL Soundgear Sense/JBLSNDGEARSNSBLKJBL Tour One (JBLTOURONEBLK)JBL Tour One M2/JBLTOURONEM2BLKJBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2BLKJBL Tour Pro 2/JBLTOURPRO2YURJNJBL Tour Pro+ TWS (JBLTOURPROPTWSBLK)JBL Tune 115TWS (JBLT115TWSWHT)JBL Tune 125BT (JBLT125BTBLK)JBL Tune 125BT/JBLT125BTWHTJBL Tune 230NC TWS (JBLT230NCTWSBLU)すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) IODATA MPC-LVZ2 / TWT シリーズ 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】IODATA/アイ・オー・データリモートアクセスゲートウェイ・MPC-LVZ2/TWTシリーズMPC-LVZ2/TWTMPC-LVZ2/TWTS1MPC-LVZ2/TWTS5miniPCMPC-LVZ2MPC-LVZ3P/QCMPC-LVZ3PAドッキングステーションUS3C-DS1/PDUS3C-DS1/PD-AHDMIキャプチャーGV-LSU200GV-US2C/HDGV-USB3/HDSHDMIアダプターWHD-4KT1WHD-4KTR1STBDS-ASTB2スピーカーフォンTC-SPL2TC-SPLF2TC-SPLF2-AGTC-SPRC100TC-SPRC100-AGNASMPC-LVZ3P/QCICカードリーダーBLE-NFCCreative/クリエイティブスピーカーCreative MUVO GoCreative MUVO PlayCreative PEBBLE PROCreative Pebble V3Creative Stage Air V2Creative Stage SECreative Stage V2Creative SXFI CARRIERCreative T60Sound Blaster Katana V2Sound Blaster Katana V2Xすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
Microchip 信号変換開発キット MCP4728EV MICROCHIPMicrochip 信号変換開発キット MCP4728EVMICROCHIP
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●コンバータタイプ: D/Aコンバータ●PICkit(TM)シリアルアナライザは付属していませんが、別売りで用意しています。. MCP4728クワッド12ビットD / Aコンバータ用評価ボード. この評価ボードは、MCP4728 4チャンネル12ビットDACデバイスの評価を迅速かつ容易に行うためのツールです。 これには、MCP4728デバイスとPICkit(TM)シリアルアナライザ用の接続ピンが含まれます。 ボードをシリアルアナライザに接続し、DAC入力データをシリアルアナライザのPC GUIプログラムに入力します。 すると、シリアルアナライザは、ユーザーのデータを自動的にDACデバイスへ送信します。 新しいDACのアナログ出力は、すぐにDAC出力ピンで使用可能になります。. 12ビット電圧出力DAC、4バッファ出力 DACコード及びI2Cアドレスビット用オンボードEEPROM 内部又は外部の電圧リファレンスを選択 出力電圧の範囲: 内部V REF (2.048 V): 0.000 → 2.048 V (ゲイン=1)、0.000 → 4.096 V (ゲイン=2) 出力電圧の範囲: 外部V REF (V DD ): 0.000 → V DD ±0.2 LSB DNL(標準) 高速セトリング時間: 6 μs(標準) 標準又はパワーダウンモード 低消費電力 電圧範囲: +2.7 → +5.5 Vdc I2Cシリアルインターフェイス: アドレスビット: EEPROMに対し、ユーザープログラムが可能 I2Cの速度: 標準(100 kbps)、高速(400 kbps)、及び超高速(3.4 Mbps)モード 10ピンMSOPパッケージ 幅広い使用温度範囲: -40 → +125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-BI/PMICROCHIP
4,598税込5,058
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-BI/PMICROCHIP
21,980税込24,178
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3204-CI/PMICROCHIP
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 14●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:1, 200ksps, MCP3001-I/SNMICROCHIP
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 10ビット, ADC数:8, 200ksps, MCP3008-I/PMICROCHIP
12,980税込14,278
1セット(30個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 10ビット●サンプリングレート: 200ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 16●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 13ビット, ADC数:4, 100ksps, MCP3304-CI/SLMICROCHIP
33,980税込37,378
1セット(50個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 4●分解能: 13ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●電源タイプ: 単一電源●標準シングル供給電圧: 4.5 → 5.5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SL MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:8, 100ksps, MCP3208-CI/SLMICROCHIP
2,298税込2,528
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 8●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似 ディファレンシャル, シングル エンデッド●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 16●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-BI/SNMICROCHIP
41,980税込46,178
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±1LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SN MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット, ADC数:1, 100ksps, MCP3201-CI/SNMICROCHIP
479税込527
1袋(2個)
4日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: 擬似差動●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: 表面実装●パッケージタイプ: SOIC●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●動作温度 Min: -40 ℃mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応
Microchip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/P MICROCHIPMicrochip A/Dコンバータ, 12ビット + 符号, ADC数:1, 100ksps, MCP3301-CI/PMICROCHIP
28,980税込31,878
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●アーキテクチャ: SAR●ADC数: 1●分解能: 12ビット + 符号●サンプリングレート: 100ksps●入力信号タイプ: ディファレンシャル, 擬似 ディファレンシャル●入力タイプ: 電圧●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: PDIP●ピン数: 8●全非線形エラー: ±2LSB●デジタルインターフェースタイプ: シリアル (SPI)●標準シングル供給電圧: 5 V●寸法: 9.27×6.35×3.3mm●MCP30/MCP32/MCP33シリーズ継続的近似化レジスタ(SAR)A/DコンバータRoHS指令(10物質対応)対応