研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書
質量(g)約380(本体のみ)
電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売)
全光束(Lm)650
センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105°
保護等級IP44(防じん防まつ形)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ)
センサー感知方式焦電型赤外線センサー
光源色昼光色
電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合
設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め
点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード
取扱説明書(3.36MB)
電球の種類LED
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ユニクロメッキ
寸法P(mm)20
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質SUS304
寸法P(mm)20
塩ビ管用立て配管金具です。ACドレンパイプにも適合します。
用途塩ビ管用 立バンド
材質ドブメッキ
寸法P(mm)20
部品名称キヤツプ
関連資料展開図1(0.79MB) 展開図2(0.77MB) 展開図3(1.26MB) 展開図4(0.79MB) 展開図5(0.6MB) 展開図6(0.6MB) 展開図7(1.45MB) 展開図8(1.46MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(1.59MB) 展開図13(1.32MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(1.06MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.73MB)
図解NoGKS100B 本体部品_No.27、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.30、GKS10B GKS10B部品_No.32、カタカケS10BガタDX 部品_No.30、GS150B 本体部品 キャップ_No.27、MSB100LI 本体部品_No.23、MSB080部品_No.65、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.26、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.23、MHK10P 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.22、JS10B 本体部品_No.27、セオイ13Sガタ 本体部品_No.40、GS032B 本体部品 キャップ_No.41、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.27、GS031B 本体部品 キャップ_No.44251、セオイ18Sガタ 本体部品_No.40、MSB110LI 本体部品_No.23、LSB100LI-JA 本体部品_No.23、MSB100LI-L 本体部品_No.23
1セット(5個)
¥357
税込¥393
7日以内出荷
関連キーワード