定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)101.1
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)455
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
色枠:ホワイトつや消し
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
天井埋込型。高気密SB。拡散タイプ(マイルド配光)。60形電球1灯器具相当。55度までの傾斜天井に取付可能。直下近接限度10cm。
電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)125
適合リニューアルプレートLGK02002
色枠:ホワイトつや消し
色温度(K)2700
光源色電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)100
材質(枠)アルミダイカスト
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
入力電流(A)(100V時):0.1
光束(Lm)器具:450
1台
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
定格電圧(V)100
消費電力(W)4.5
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)110
LED内蔵
入力電流(A)0.1
光束(Lm)495
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当60形電球1灯
LED交換可
電源ユニット内蔵
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
電圧(V)100
質量(kg)0.4
タイプ天井埋込型
埋め込み深さ(mm)118
光源色電球色
材質(枠)アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
入力電圧(V)100
定格絶縁電圧(V)250
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応
LED寿命(時間)40000
演色指数(Ra)85
埋込高(mm)70
家庭用ダウンライト
質量(kg)0.3
高さ(mm)(埋込)76
タイプ防滴形
穴径(Φmm)(埋込)100
消費電力(W)4.8
入力電圧(V)AC100
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)75
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
LED一般電球60形相当
光束(Lm)450
配光角度(°)100
RoHS指令(10物質対応)対応
演色指数(Ra)84
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
型式浅型:8H
取付天井埋込型
電圧(V)100
構造高気密SB形
ランプの種類LED
光源寿命40000時間(光束維持率70%)
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55
配光タイプ拡散(マイルド配光)
電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵
LEDユニットフラット形ランプの軒下ダウンライトです。
埋込穴Φ150は、従来形ダウンライトからのLEDリニューアルにおすすめです。
仕様SL端子台/送り端子台付、取付バネ、下面カバー付、爪みぞ、ランプ方向↓、防雨、送り負荷6Aまで
厚さ(mm)(天井材)5~25
光源寿命40000時間
照射距離(m)(最低)0.1
演色指数(Ra)83
定格電圧(V)100
消費電力(W)7.4
埋込穴(Φmm)150
仕様【傾斜天井配光】非対応
適合高気密SB
色【アルミダイカスト枠】ホワイトつや消し
径(Φmm)150
色温度(K)5000
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)112.1
LED内蔵
入力電流(A)0.14
光束(Lm)830
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
直下近接限度(cm)10
演色指数(Ra)83
埋込高(mm)80
調光の可否不可
傾斜天井取付角度(°)55まで
配光タイプ拡散マイルド
器具相当100形電球1灯
LED交換不可
電源ユニット内蔵
1個
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
薄型設計!埋込高さ70mmの薄型でコンパクトな器具サイズを実現しました。天井懐が狭い天井裏にも対応可能です。まぶしさを感じにくい光。光が自然に広がる様に配光しました。不快なグレア(まぶしさ)も感じにくいやさしい光です。
色ホワイト
質量(g)200
寸法(直径Φ×高さH)(mm)111×72
定格電圧(V)100
角度(°)(1/2照度)60
機能断熱型密閉器具対応 調光
器具・セットセット品
LED寿命(時間)40000
調光方式位相制御方式
演色指数(Ra)85
埋込穴(Φmm)100
埋込高(mm)70
拡散パネルにより、部屋中にやわらかい光を広げるパネルシリーズ。防雨・防湿型。白熱球60w相当の明るさ。
消費電力(W)4.1
取付高(mm)68
光源寿命40000時間
取付可能厚(mm)天井:5~25
電気用品安全法準拠品です。
コイルの化粧紙の色別によりコイル電圧の判別が容易です。
種類コントロールリレー
接点構成4c
端子形状プラグイン端子
接点機構単接点
ピン数(ピン)14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)21×27.8×40.6
規格c-UL、TUV
極数4
最小適合負荷1V、1mA(参考値)
最大連続印加電圧定格電圧の110%
質量(g)約30
取り付け形状標準形
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
耐衝撃(誤動作)200
耐衝撃(耐久)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
耐振動(誤動作)10~55Hz、複振幅1mm
耐振動(耐久)10~55Hz、複振幅1mm X、Y、Z方向各2時間計6時間
耐電圧コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
定格絶縁電圧(V)250
定格通電電流(A)3
適合ソケットTP514、TP514B、TP514R2、TP514X1、TP514X2
動作時間(ms)20以下
復帰時間(ms)20以下
取付方式プラグイン
保護構造ケース入り
接点材質銀接点
耐電圧(V/min)コイル-接点、およびc接点相互間、各々:AC2000接点ギャップ間:AC1000ソケットの端子間:AC2000
耐衝撃(誤動作)(m/s2)200
耐衝撃(耐久)(m/s2)1000 X、Y、Z方向各3回計18回
明るく・省エネ・長寿命なLED電球を搭載。長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた次世代半導体照明、先端SSL商品です。
電圧(V)100
埋込穴(Φmm)125
質量(kg)0.5
径(Φmm)125
直下近接限度(cm)50
埋込高(mm)159
器具相当白熱電球60形1灯器具相当/白熱電球40形1灯器具相当
関連キーワード