カテゴリ

  • 制御機器(207)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(115)
  • FA担当者のオススメ新商品(70)
  • メカニカル部品(61)
  • オフィス家具(61)
  • 電気材料(31)
  • 配管・水廻り設備部材(25)
  • 科学研究・開発用品(23)
  • 油圧機器・油圧ホース(21)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 機構部品(17)
  • 切削工具(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • トラック輸送・安全用品(13)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(8)
  • 農業・園芸資材(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 事務用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • マスク(4)
  • 梱包用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全標識(2)
  • 防犯用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsf」の検索結果

関連キーワード
711件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LSF電球電球色 ドウシシャ

    LSF電球電球色

    ドウシシャ
    ¥779~税込¥857~
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス鋼製 重量用平丁番 LSF型

    LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
    材質ステンレス鋼(SCS14)材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨タイプ平行形種類平蝶番仕上本体:鏡面バフ研磨材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)RoHS指令(10物質対応)対応
  • LSF電球40W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球40W型昼白色

    ドウシシャ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)3.3本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)630本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • LSF電球60W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球60W型昼白色

    ドウシシャ
    ¥979税込¥1,077
    1個
    当日出荷
    消費電力(W)4.5本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106全光束(Lm)880本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • 固形物除去用スーパーフィルター LSF オリオン(ORION)

    固形物除去用スーパーフィルター LSF

    オリオン(ORION)
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    翌日出荷
    新開発のエレメント採用により耐水性能の向上を実現しました。(メーカー従来比 200%)。タイロッド接続可能(LSF75B ~ LSF250B/アクセサリー(別売品))です。オールステンレスで筐体から発塵しません。フィルターエレメントの交換時期をランプで表示します。(LSF400-1 以上/特別仕様)。クランプジョイント方式採用(LSF400-1 ~ LSF2000-1)
    用途固形物の除去に。使用圧力(MPa)0.1~1.0ろ過精度(μm)1使用流体圧縮空気流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラントLSF 関家具

    グラントLSF

    関家具
    ¥36,980税込¥40,678
    1脚
    3日以内出荷
    ポケットコイル入りの最高の座り心地。リクライニングの固さ調整付きで磨き上げられたダイキャストフレームで高級感を演出。 センターロッキング機能が付いています。
    用途オフィスチェア・在宅用チェア幅(mm)675奥行(mm)785キャスターあり張地シルキーファイバー肘掛あり部材(座面)ポケットコイル+ウレタン+シリコンフィル肘高さ(mm)630~680リクライニングセンターロッキング機能
  • LSF60用ボックス TERADA(寺田電機製作所)

    LSF60用ボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    4日以内出荷
  • LSF電球100W型昼白色 ドウシシャ

    LSF電球100W型昼白色

    ドウシシャ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    本体寸法(mm)幅60×奥行60×高さ106本体質量(kg)0.35寿命設計:40000時間保証期間1年
  • リニアストッパー(抜け止め用) LSF 岩田製作所

    リニアストッパー(抜け止め用) LSF

    岩田製作所
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    翌々日出荷
    ワークプレートの抜け止めや落下防止、暴走時のストッパーとしてお使いいただけます。ストッパーブロックと組み合わせ、簡易的な位置決めも可能。
    タイプLSFRoHS指令(10物質対応)対応
  • LSF80用ボックス TERADA(寺田電機製作所)

    LSF80用ボックス

    TERADA(寺田電機製作所)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    4日以内出荷
  • スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品 廣杉計器

    スチール スペーサー(六角)オネジロング / LSF-ERoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    材質快削鋼(SUM)表面処理三価クロムクロメート処理RoHS指令(10物質対応)対応
  • パフォーマンスルーズフィットLSFシャツ ブルーストーム(Bluestorm)

    パフォーマンスルーズフィットLSFシャツ

    ブルーストーム(Bluestorm)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    8日以内出荷
    高機能素材で夏を制する。Bluestormオリジナルラッシュガード第2弾!。優れた吸水速乾性、最高水準のUVカット(UPF50+)、そしてひんやり心地よい接触冷感。過酷な夏のフィールドでも、常に涼しく、快適にパフォーマンスを発揮するための高機能ラッシュガードシリーズです。パフォーマンスルーズフィットパーカは首元や頭部までしっかりカバー。日焼け対策はもちろん、夏の強い直射日光からアングラーを守ります。
    色Ice Gray機能吸水速乾,接触冷感,UPF50+
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8252アズワン品番65-7599-54
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8354アズワン品番65-7662-15
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥679税込¥747
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:2●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8257アズワン品番65-7618-17
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8235アズワン品番65-7599-30
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8436アズワン品番65-7606-47
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    ¥749税込¥824
    1個
    7日以内出荷
    。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.5 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:3●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8218アズワン品番65-7608-25
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8279アズワン品番65-7636-11
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8247アズワン品番65-7648-31
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8262アズワン品番65-7650-83
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥979税込¥1,077
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.62 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま
    仕様●極数:8●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8449アズワン品番65-7618-95
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    ¥699税込¥769
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8281アズワン品番65-7598-38
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:5●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8237アズワン品番65-7650-97
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥779税込¥857
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8286アズワン品番65-7610-54
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
    仕様●極数:8●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8344アズワン品番65-7601-48
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8250アズワン品番65-7650-96
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 11極

    WEIDMULLER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 3.81 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:11●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8290アズワン品番65-7651-39
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8266アズワン品番65-7596-26
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:8●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8409アズワン品番65-7636-41
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8259アズワン品番65-7648-30
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    ¥859税込¥945
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されま
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8274アズワン品番65-7599-56
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8224アズワン品番65-7646-99
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMT )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8447アズワン品番65-7497-31
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    7日以内出荷
    Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されてい
    仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8241アズワン品番65-7639-75
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥989税込¥1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8357アズワン品番65-7650-84
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    ¥869税込¥956
    1個
    7日以内出荷
    。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 7.50 mm に最適化されています。工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8276アズワン品番65-7597-71
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    。Weidm u ller Omnimate シリーズと LSF シリーズの基板 Terminal は、リフローはんだ付け( SMD )での完全自動アセンブリに対応し、プッシュイン導体接続システムを備えています。導体を挿入してスライダを同じ方向に操作( TOP )箱又はリール状のテープとして包装されています。ピッチ長は 5 mm に最適化されています工具を使用せずに、ワイヤエンドフェルールを使用して単線又はワイヤを接続して簡単に取り外すことができます リフローまたはベーパフェーズで自動的に処理されます 色分けされた押ボタンで電位とクランプポイントが明確にマークされています クランプヨークねじ接続からプッシュインスプリングストップ機構まで、関連するすべての断面領域における用途指向の接続技術を採用しています 自動 SMT プロセス向けの幅広いリフロー対応製品 72 極までのコンパクトな多層設計
    仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8245アズワン品番65-7638-68
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    ¥789税込¥868
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8433アズワン品番65-7618-96
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極

    WEIDMULLER
    ¥849税込¥934
    1個
    7日以内出荷
    仕様●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8303アズワン品番65-7602-53