カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 物流用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 機構部品(4)
  • バイク純正部品(1)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsp3」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
36,980税込40,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
139税込153
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセットTRUSCO
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
199税込219
1個
3日以内出荷
排出スプリング 大見工業排出スプリング大見工業
149税込164
1個
4日以内出荷
SLホールカッター用
L型プロテクター 光L型プロテクター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。形状L字型イエロー
目立たないシート#3000 旭産業目立たないシート#3000旭産業(1件のレビュー)
5,398税込5,938特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。
用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25ダークブラウン/ベージュ厚さ#3000引張強度縦947N、横878N番手#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
84,980税込93,478
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305最大結束径(Φmm)81幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
薄鋼ステン防水ネジ無しPコン 日本シーム工業薄鋼ステン防水ネジ無しPコン日本シーム工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
96,980税込106,678
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-LMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-HMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
コウカンスピンドル 日研工作所コウカンスピンドル日研工作所
179,800税込197,780
1本(1本)
翌々日出荷
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
RS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL) SMCRS2H - ハイストッパシリンダ(RS2H50-30DL)SMC
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50ストローク(mm)30
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-247RBLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-247RBLSSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CK Series(CKQGTZB50) SMCCK Series(CKQGTZB50)SMC
85,980税込94,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGUB50 SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGUB50SMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CK Series(CKQGTZA50) SMCCK Series(CKQGTZA50)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDA50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDA50SMC
119,800税込131,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-197RDLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-197RDLSSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CKQGT SMCCKQGTSMC
91,980税込101,178
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGUA50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGUA50SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-197RBLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-197RBLSSMC
76,980税込84,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQG SMCピンクランプシリンダ 強力磁石内蔵形 CLKQGSMC
129,800税込142,780
1個
9日以内出荷
・クランプと位置決めが同時。 ・幅広いワークの形状に対応(ガイドピン55種類) ・ボディ形状(4種類)の選択により、幅広い設置条件に対応。 ・ワークに応じたクランプ位置高さの選択が可能。
作動方式複動
コンビパネル〈スコーグ〉 LION (ライオン事務器)コンビパネル〈スコーグ〉LION (ライオン事務器)
219,800税込241,780
1セット
36日以内出荷
周囲をきちんと囲う高さ1600mmの4連コンビパネルです。
種別4連材質張材:布張り(ポリエステル)、フレーム:Φ19.1mmスチールパイプ・粉体塗装(ブラック)、連結金具:スチール・粉体塗装(ブラック)、ベース金具:スチール・粉体塗装(ブラック)、脚端:エラストマー樹脂質量(kg)21.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2590×1230×1600
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
7,213税込7,934
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
突出し・平付サイン LION (ライオン事務器)突出し・平付サインLION (ライオン事務器)
11,980税込13,178
1台
46日以内出荷
光る表示プレート キングジム光る表示プレートキングジム(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)
部品 京セラ部品京セラ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)