カテゴリ

  • 切削工具(22)
  • メカニカル部品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 機構部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsp3」の検索結果

関連キーワード
56件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
36,980税込40,678
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
649税込714
1個
当日出荷から6日以内出荷
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
ミーリング/アダプター 部品 イスカルミーリング/アダプター 部品イスカル
139税込153
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
目立たないシート#3000 旭産業目立たないシート#3000旭産業(1件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1枚
当日出荷から6日以内出荷
屋外での養生において、違和感なく周囲に溶け込む配色を施した環境にやさしいPEクロスです。
用途景観保護用シートとして。屋根や壁などの一時的な養生に工事現場での保護カバーにお花見などのレジャー用に材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリエチレン(PE)(内径:12mm)形状折りたたみタイプ厚さ(mm)0.25ダークブラウン/ベージュ厚さ#3000引張強度縦947N、横878N番手#3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90
鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセット TRUSCO鋼鉄製運搬車用ロックストッパーセットTRUSCO
4,698税込5,168
1セット
当日出荷
操作性・耐久性に優れ、安全なスチール製フロアロックです。 内蔵スプリングの働きにより床面を押し付けてロックします。(ロック時に台車が持ち上がりません。)
材質スチール
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
199税込219
1個
3日以内出荷
排出スプリング 大見工業排出スプリング大見工業
149税込164
1個
4日以内出荷
SLホールカッター用
L型プロテクター 光L型プロテクター(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。形状L字型イエロー
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
84,980税込93,478
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
タックタイ ストリップタイプ(UL認定) PANDUIT(パンドウイット)タックタイ ストリップタイプ(UL認定)PANDUIT(パンドウイット)
1,998税込2,198
1袋
当日出荷
UL認定品です。通信ケーブル、光ファイバーケーブルなどの高品質なケーブルを、締め付けすぎることなく結束することができます。 簡単に取り外し再利用できるため、ケーブルの移設、増設、変更にもすばやく対応できます。 振動に強く緩みません。305mmごとにミシン目が入ったロール状になっており、手で簡単に切り取れます。
用途ケーブルの結束。材質ナイロン、ポリプロピレン長さ(mm)305最大結束径(Φmm)81幅(mm)19.1厚さ(mm)2.5質量(g)50使用温度範囲(℃)-17~50引張強度(N)(ループ)222
薄鋼ステン防水ネジ無しPコン 日本シーム工業薄鋼ステン防水ネジ無しPコン日本シーム工業
8,498税込9,348
1個
翌々日出荷
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
96,980税込106,678
1箱(10個)
翌々日出荷
KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-L MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(軽荷重) LSP-LMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-H MIYOSHI(小西製作所)ロングストロークプランジャー(重荷重) LSP-HMIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
材質(ボディ)鋼材S45C・黒色四三酸化鉄皮膜+緩み止め加工(アロック)材質(ピン)鋼材SK-4・青色三価クロメート・硬度36~40HRC材質(バネ)バネ鋼SWPB
コウカンスピンドル 日研工作所コウカンスピンドル日研工作所
179,800税込197,780
1本(1本)
翌々日出荷
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
6,890税込7,579
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~) CKD3PAシリーズ 空気圧バルブ 直動式3ポート弁(3PA~)CKD
7,213税込7,934
1個
当日出荷から30日以内出荷
ポート数3ソレノイド数シングル配管方法ダイレクト使用流体圧縮空気、低真空切換位置区分2位置シングル
光る表示プレート キングジム光る表示プレートキングジム(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
共有スペースの使用状況をライトで知らせる表示プレート。カバーをスライドするとライトがゆっくりと点滅して、使用状況を知らせます。軽い力で簡単に操作できます。暗い場所でも見やすいバックライト搭載。識別しやすいカラーとフォントを採用。差し替え可能な表示シートでアレンジ自在。3WAY取付可能。メッセージ・タイムシートでより便利に
用途会議室、個室、共有スペースの空室確認にセット内容LSP10本体、メッセージ・タイムシート(1枚)、取付補助板、表示シート(3種類各1枚)、取扱説明書(保証書付)文字内容使用中/空室質量(g)約110(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池×3本(別売)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約179×29×55保存温度(℃)-10~55電池寿命【お知らせ用ライト点灯時】約480時間【お知らせ用ライト+バックライト点灯時】約250時間(※「オートオフ機能」:連続約6時間で自動消灯します。※使用条件によって異なります。)動作温度(℃)5~35動作湿度(%)30~80(非結露)保存湿度(%)5~80(非結露)
部品 京セラ部品京セラ
5,898税込6,488
1個
当日出荷から8日以内出荷
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から翌日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・面取り加工)クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)適合チップ正方形90°切込み角Kr(°)45チップ逃げ角(°)0勝手
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
12,980税込14,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・倣い加工)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
当日出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面・倣い加工)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
用途一般外径ホルダ(端面加工)
ホルダー 京セラホルダー京セラ
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
ロングスパイラルタップ LSSPP32 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LSSPP32YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
14,980税込16,478
1本
翌々日出荷
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼、高炭素鋼。トラスコ品番215-9846溝数3
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-RN 岩田製作所リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-RN岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-RNRoHS指令(10物質対応)対応
リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-FN 岩田製作所リニアストッパー(コンパクトタイプ) LSP-FN岩田製作所
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
コンパクト設計のため、端部や狭い箇所への取付に最適。
タイプLSP-FNRoHS指令(10物質対応)対応
スミポリゴン ホルダ 住友電工ハードメタルスミポリゴン ホルダ住友電工ハードメタル
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
FIG1
ホルダー 京セラホルダー京セラ
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
用途一般外径ホルダ(外径・端面加工)
ホルダ 京セラホルダ京セラ
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
エアー杭打機 DIAMONDエアー杭打機DIAMOND
439,800税込483,780
1台
4日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
ソルティメイト PEジガーULT4本組 SUNLINEソルティメイト PEジガーULT4本組SUNLINE
3,598税込3,958
1個
6日以内出荷
Low Stretch加工(LSP)により伸度3%がもたらす超低伸度設計の伝導率の高さは世界最高峰。一瞬の着底も確実に手元へ伝わり、素早い立ち上がりと同時にジグへスイッチを入れる。これによって根周りの魚へのアプローチをより丁寧かつ大胆に行うことが出来る。また、スーパーディープエリアでロングフォールジャークなどで誘う場合でもロッドアクションにしっかりジグが追従するため、ヒット率はさらに向上する。Smooth Surface加工(SSP)を張りのあるULT-PEに施すことにより、今までの4本組にない滑らかさへと進化。これによりジグのフォールスピードが大幅にアップし素早い着底が可能。安定した強度を保つことが出来るULT-PEx4本組を採用。ブリやサワラ、カンパチなどを代表とする青物や、アカムツからイシナギなどの底物の強烈な引きを真面に受けても破断しない強力を備えています。唯一無二!さらに進化したEMSS(イージーメジャーリングカラーシステム)Ⅳが「底から3mを丁寧に探りたい」などの願いを可能にした。1m毎で水深を刻む時に威力を発揮する。今何mを釣っているというのが一目でわかるため、高い集中力を維持出来るのもひとつの武器である。
用途ジグに命を吹き込む伝導糸…スーパーディープからの信号は100%掛けていく!!仕様結節:直線引張強力の約40%性能吸水性:なし速度沈降(比重):0.97(漂う)柔軟性しなやか耐摩耗性極細繊維のため摩擦に弱い伸び極小
Fe-Lock Light basic Keiden(ケイデン)Fe-Lock Light basicKeiden(ケイデン)
37,980税込41,778
1台
4日以内出荷
留守中の合鍵の使用や抹消済のカードの使用を光でお知らせ Fe-Lock Lightは、おサイフケータイやフェリカ・マイフェア規格のカードをタッチすることで情報を照合し施解錠が行えるコンパクトな非接触タイプのICカード錠です。 ドアの鍵穴部分を交換するだけ、ドアへの穴あけ加工も不要です。 シンプル設計でカンタン操作、7色の光と音で操作をナビゲート、施解錠も安心確実な手動式です。 防滴構造で屋外への設置も可能 ICカードやスマホがカギとして利用可能 電池式で3年以上の長寿命、停電時も安心 抹消済みカードや合鍵の使用等を光でお知らせ 24時間対応の専用コールセンター
用途マンションやオフィス・病院・工場等、幅広い施設に採用されています。材質/仕上本体:PC/塗装 (ブラック)、eシリンダー(操作ノブ):SPCE・プロテクター/ABS (ブラック塗装)電源角型9Vアルカリ乾電池1本構造錠連動構造:モーター駆動クラッチ連結構造方式認証方式:MIFARE UL/1K/4K及びFeliCa(MIFARE UL/4KはKeiden発行)、照合方式:非接触認証NFC(13.56Mz)付属品登録カード 1枚、ご利用カード 3枚、角型9Vアルカリ乾電池(テスト用)、その他取付ビス・取付金具等耐久回数施解錠操作/30万回以上電池寿命3年以上・アルカリ乾電池20~28℃で1日10回操作(理論値)使用環境-10~60℃・90%RH未満(結露なきこと)防塵・防滴防塵:IP5X・防滴:IPX4表示フルカラーLED ブザー鳴音質量(g)420仕様登録有効枚数:20枚RoHS指令(10物質対応)対応
ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)ロングスパイラルタップ LS-SP L150 P3YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
標準全長のスパイラルタップでは届かない部位へのねじ加工が可能なロングタイプのタップです。
用途止り穴加工用。被削材:中炭素鋼。トラスコ品番215-1970溝数4
三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定> ダイヤトレンド三菱電機J3対応電源ケーブル<直結><ストレートプラグ><固定>ダイヤトレンド
11,630税込12,793
1本
16日以内出荷
三菱電機対応サーボケーブル。MELSERVO-J3シリーズ電源ケーブル
用途対応サーボモータ:HF-SP3524性能【屈曲】固定形状【モータ側】ストレートプラグ、【アンプ側】丸型圧着端子接続方法直結対応【サーボモータ形】HF-SP、【サーボアンプシリーズ名】MELSERVO-J3保護等級IP67許容曲半径仕上がり外径の6倍以上定格温度(℃)60適合メーカー三菱電機ケーブル種類電源ケーブル