カテゴリ

  • 切削工具(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 自転車部品(5)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 機構部品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 制御機器(3)
  • オフィス家具(3)
  • 電気材料(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsp4」の検索結果

関連キーワード
86件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
部品 シムピン 京セラ部品 シムピン京セラ
679税込747
1個
当日出荷から6日以内出荷
ライブセンター防水型 NAKANEライブセンター防水型NAKANE
49,980税込54,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
高い剛性と防水性を兼備
用途NC旋盤、普通旋盤、倣い旋盤、ホブ盤、研磨盤、計測機、専用機で、いろいろな回転体を支える。
スプリング 住友電工ハードメタルスプリング住友電工ハードメタル
279税込307
1個
当日出荷から5日以内出荷
シート 三菱マテリアルシート三菱マテリアル(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から9日以内出荷
スクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー) 日本ノートスクールラインプラス 4mm方眼罫(ブルー)日本ノート
169税込186
1冊
翌々日出荷
人と環境にやさしいサステナブルなノート。本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252ブルーサイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚4mm方眼罫(8mm実線入り)対象小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
部品(スプリング) NTKカッティングツールズ部品(スプリング)NTKカッティングツールズ
2,798税込3,078
1箱(10個)
4日以内出荷
TAC工具部品 タンガロイTAC工具部品タンガロイ
219税込241
1個
3日以内出荷
排出スプリング 大見工業排出スプリング大見工業
229税込252
1個
4日以内出荷
SLホールカッター用
サージプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
雷から電話・FAXなどの機器を守る。 機器とジャックの間にセットするだけ(電話線用)
保存温度(℃)-22~85℃周波数特性0~1GHz湿度範囲95% 以下寿命300回 (100A)コネクタRJ-11(6極2芯)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16d(75Ω)
L型プロテクター 光L型プロテクター(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
取り付け面とカバーが一体開閉式で、ビスの取り付けが容易で、取り付け面が見えないスッキリデザインです。 取り付け面とカバーの2層構造で衝撃を和らげます。 品番KLSP各種の蓄光部分は暗闇時、目印として安全性が保たれます。
用途壁等のコーナー箇所。形状L字型イエロー
サージプロテクター DENSAN(デンサン/ジェフコム)サージプロテクターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
6,598税込7,258
1個
翌々日出荷
機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る
保存温度(℃)-22~85周波数特性0~1GHz湿度範囲95%以下寿命300回(100A)使用温度0~55℃最大サージ電圧(V)4K挿入損失(dB)0.2以下リターンロス(dB)16(75Ω)
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
89,980税込98,978
1箱(9個)
翌々日出荷
KK-TUBEをネジなし厚鋼電線管等に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です。ライニング鋼管への接続は内径加工にて対応可能ですので、納期等お問い合わせください 型番:ライニング鋼管用 W-LSP-♯-♯L(末尾にLを付記下さい)※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
薄鋼ステン防水ネジ無しPコン 日本シーム工業薄鋼ステン防水ネジ無しPコン日本シーム工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷
強力長シャックル 捻込用ピン 大洋製器工業強力長シャックル 捻込用ピン大洋製器工業
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷から61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン防水ネジ無しパイプコン 日本シーム工業ステン防水ネジ無しパイプコン日本シーム工業
99,980税込109,978
1箱(9個)
翌々日出荷
KK-TUBEをガス管に接続するための防水型ストレートコネクタです。本体はステンレス製SCS13(SUS304)製です※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます
対応防水
パイプ脚セット(ビティー BT型) ナイキパイプ脚セット(ビティー BT型)ナイキ
24,980税込27,478
1セット(4本)
5日以内出荷
ジョイントテーブルで連結した天板の両端四隅に使用します。
用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として
コウカンスピンドル 日研工作所コウカンスピンドル日研工作所
179,800税込197,780
1本(1本)
翌々日出荷
エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品 日東工器エアマッサージ器 ドクターメドマー (R) オプション品日東工器
11,980税込13,178
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ドクターメドマー(R)DM-4S用オプションです。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:302AHBZX00007000医薬品医療機器等法家庭用管理医療機器
O リング 溝加工用 エンドミル S&K(三興製作所)O リング 溝加工用 エンドミルS&K(三興製作所)
93,980税込103,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
SFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300m BLACK BOXSFPモジュール 10GBASE-SR SFP+ マルチモード 850 LC 300mBLACK BOX
61,980税込68,178
1個
13日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)850高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ50μ マルチモード距離(最大)300m
SFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10km BLACK BOXSFPモジュール 10GBASE-LR SFP+ シングルモード1310 LC 10kmBLACK BOX
95,980税込105,578
1個
13日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016電源SFP+ ケージ速度10Gbps波長(nm)1310高度(m)1800寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)5.6×1.52×1.24コネクタLC 2 芯動作温度(℃)0~70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~85最大距離(km)10各種認証CE、FCC、TUV、UL光ファイバ9μ シングルモード
SFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300m BLACK BOXSFPモジュール 10GBASEーSR SFP+ マルチモード 850 LC 300mBLACK BOX
53,980税込59,378
1個
13日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 300mファイバータイプ50μm マルチモード、850nm
SFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100m BLACK BOXSFPモジュール 10GBASEーT SFP+ RJ-45 100mBLACK BOX
73,980税込81,378
1個
13日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
仕様スピード:10Gbps質量(kg)0.016電源SFP ケージから、入力: 3.3V、3 W寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)14×14×68ケーブルLANコネクタRJ-45動作温度(℃)0~+60動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC、鉛フリー距離最大 30m
SFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20km BLACK BOXSFPモジュール 10GBASEーLR SFP+ シングルモード 1310 LC 20kmBLACK BOX
85,980税込94,578
1個
13日以内出荷
10G対応のSFPモジュールです
質量(kg)0.016電源入力: 3.3V、消費電力: 1W、ソース: SFP ケージから寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)8.5×13.7×55.4速度10.3Gbpsコネクタ二重 LC動作温度(℃)0~+70動作湿度(%)5~85(結露なきこと)保管温度(℃)-40~+85各種認証CE、FCC距離最大 20kmファイバータイプシングルモード、1310nm
オスラム 可視光LED POINTLED シリーズ OSRAM Opto Semiconductorsオスラム 可視光LED POINTLED シリーズOSRAM Opto Semiconductors
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
7日以内出荷
直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000K エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ40形標準 12W 2000Lm 3000Kエコ・トラスト・ジャパン
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
質量(g)170電圧(V)12定格電圧(V)AC90~242口金13全光束(Lm)1800色温度(K)3000光源寿命40000h演色指数(Ra)83給電方式片側給電
直管形LEDランプ スリム管モデル エコ・トラスト・ジャパン直管形LEDランプ スリム管モデルエコ・トラスト・ジャパン
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
創意工夫したデバイス実装によって、【まぶしさ】【粒々感を低減】【ワイドな光】を実現しました。オフィス環境に最適な自然な光のLEDランプです。 Φ25.5mmのスリム管の採用で、薄型器具、ルーバー付器具、埋込ルーバー付器具など広範囲な器具に取り付けできます。 ワイドな配光角度で、蛍光灯のように天井まで広範囲に照らすことができ、部屋全体が明るくなります。 電源内蔵ながら蛍光灯Hf32形の198gに迫る約170gの軽量を実現しました。工事や器具、天井への負担が軽減されます。 電磁ノイズが気になる環境病院等でも使用できるCISPR11/15に準拠した低ノイズLEDランプです。(CISPRとは国際無線障害特別委員会が制定した規格) 厳密な品質管理体制にもとづき、5年間の長期保証を実現しました。
使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)AC90~242口金G13色温度(K)5000保証期間5年間(メーカー指定条件あり)光源寿命40000時間配光角度(°)最大290演色指数(Ra)83
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入OSRAM(オスラム)
78,980税込86,878
1セット(3000個)
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●レンズ色:クリア●コード番号:187-6136アズワン品番65-7247-29
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入OSRAM(オスラム)
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLEDアズワン品番65-7246-96
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1セット 3000個入OSRAM(オスラム)
119,800税込131,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●シリーズ:PointLED●コード番号:187-6137アズワン品番65-7228-85
Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入 OSRAM(オスラム)Opto Semiconductors LED 赤 表面実装 SMD 1袋 50個入OSRAM(オスラム)
2,598税込2,858
1袋(50個)
7日以内出荷
PointLED は、直径がわずか 2 mm のクラス最小パッケージの 1 つで、発光効率が高くなっています。丸型 / フラットパッケージにより、高さわずか 0.775 mm のため、スペースが問題になる用途に最適です。パッケージ: 白色SMTパッケージ、無色透明樹脂 チップ技術: 薄膜 放射(標準): 120 ° (ランベルトエミッタ) 色: λ dom:633 nm (スーパーレッド) 耐腐食性クラス: 3B 用途 周辺光センサ クラスタ、ボタンのバックライト 電子機器 ゲーム、アミューズメント、ギャンブル 内部照明(周囲地図など) 輸送、飛行機、船舶 白物家電
仕様●LED色:赤●パッケージタイプ:SMT●実装タイプ:表面実装●LED数:1●順方向電圧:2.25 V●光度:710 mcd●ピン数:2●ビュー角:120 °●輝度フラックス:1910 mlm です●主波長:633 nm●寸法:3.4 x 1.9 x 0.82mm●コード番号:187-6150アズワン品番65-7229-31
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RDLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RDLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RDLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RDLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RBLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDB50-198RBLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RBLS SMCピンクランプシリンダ CKQGシリーズ CKQGDA50-149RBLSSMC
83,980税込92,378
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
ピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50 SMCピンクランプシリンダ CKQシリーズ CLKQGDB50SMC
109,800税込120,780
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動
CK Series(CKQGTZB50) SMCCK Series(CKQGTZB50)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CK Series(CKQGTZA50) SMCCK Series(CKQGTZA50)SMC
95,980税込105,578
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動式
CKQGT SMCCKQGTSMC
86,980税込95,678
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50