カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(70)
  • メカニカル部品(67)
  • FA担当者のオススメ新商品(53)
  • 切削工具(42)
  • 制御機器(41)
  • 家電(36)
  • 作業工具(29)
  • 空調・照明・電設資材(22)
  • 船舶用品・漁業資材(17)
  • トラック輸送・安全用品(16)
  • 安全保護具(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 自転車部品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • バイク部品(4)
  • タイヤ・足回り(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 縫製用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lsr」の検索結果

関連キーワード
416件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSR型

    鶴見製作所(1件のレビュー)
    58,980税込64,878
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。
  • LSR2.4S用 羽根車 鶴見製作所

    LSR2.4S用 羽根車

    鶴見製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    LSR2.4Sに使用する羽根車です。一部他機種にて兼用で使用可能です。
  • 帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134 ベッセル

    帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
    用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番405-9276セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2ベージュ長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138 ベッセル

    帯電防止ビニル床 ロンスタック(グリーン) No.LSR-138

    ベッセル
    95,980税込105,578
    1巻
    4日以内出荷
    均一で安定した導電性能。専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
    用途電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。トラスコ品番406-2350セット内容3.0kg/m2 50kg/巻き長さ(mm)1800幅(mm)9000厚さ(mm)2グリーン長さ(m)1.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5arms RIDEA

    5x/xxW2-LSR5xT Powering LS W2T 5arms

    RIDEA
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : シマノ、スラム、FSA、RIDEA)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • 5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5arms RIDEA

    5x/xxW2-LSR5CxT Powering LS W2T 5arms

    RIDEA
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T) 5アーム仕様(対応クランク:カンパニョーロSUPERRECORD用) リア対応スピード:9~11S
    材質アルミニウム(AL7075)
  • 5x/xxW2-LSR5SxT Powering LS W2T 5arms RIDEA

    5x/xxW2-LSR5SxT Powering LS W2T 5arms

    RIDEA
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 5アーム仕様(対応クランク : スラム RED22用)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • 46/36W2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms RIDEA

    46/36W2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms

    RIDEA
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)質量(g)132タイプ46T/36T
  • 5x/3xW2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms RIDEA

    5x/3xW2-LSR4SH Powering LS W2T 4arms

    RIDEA
    39,980税込43,978
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状。 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能。 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ。 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様。 一般的なトレーニングやカジュアルなレースまで対応(W2T)。 4アーム仕様(対応クランク : シマノ 9000 / 6800 / 5800)。 リア対応スピード : 9~11S。
    材質アルミニウム(AL7075)
  • 5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4arms RIDEA

    5x/3xW3-LSR4SH Powering LS W3T 4arms

    RIDEA
    27,980税込30,778
    1セット
    4日以内出荷
    パワーピークとなるマックスパワーゾーンが長続きするデュオオーバル形状 マックスパワーゾーンが広いことで今まで意識しにくかった上腿部や臀部の筋肉を積極的に使うことが可能 アウターとインナーをそれぞれ専用設計し、CNCによる精密な切削加工により変速性能もアップ 軽量かつ剛性の高いセミフルプレート(LS)仕様 上級者向けトレーニングからレースまで対応(W3T) 4アーム仕様(対応クランク:シマノ9000/6800/5800) リア対応スピード:9~11S
    材質アルミニウム(AL7075)サイズBCD:110mm
  • MPフーズ シリコンスクレイパー アラム

    MPフーズ シリコンスクレイパー

    アラム(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    芯材に金属探知機に反応可能なプラスチック素材を使用していますので、異物混入のリスクが減ります。
    材質シリコーン(芯材:高強度ナイロン)耐熱温度(℃)180
  • ルースターLS-3ロング カウゼル

    ルースターLS-3ロング

    カウゼル(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    特殊加工したアルミ微粒子が金属クレンザーの役目をします。 樹脂、テフロン・ステンレス・ガラス等に傷が付きにくく、汚れを簡単に落とします。 泡立ちが良い、ソフトタイプです。
    種類スポンジたわしトラスコ品番308-8707シルバー質量(g)23寸法(縦×横×厚さ)(mm)170×95×45繰り返し・詰め替え対応
  • HWシリーズ(ねじ端子タイプ) IDEC(和泉電気)

    HWシリーズ(ねじ端子タイプ)

    IDEC(和泉電気)
    999税込1,099
    1個ほか
    当日出荷から32日以内出荷
    回路数-端子-サイズ(mm)-開閉頻度(回/時)-
  • USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード オーム電機

    USB充電式LEDキャップライト 100ルーメン 非接触センサー IPX4 5モード

    オーム電機
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
    付属品ヘッドバンド・USBケーブル質量(g)約37(ヘッドバンド除く)外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)電源充電式(充電池内蔵)保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)充電時間(時間)約1.5光束(Lm)約100照射距離(m)約15エコロジー商品省エネ
  • 敷板 住友電工ハードメタル

    敷板

    住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 本革引手 YKK

    本革引手

    YKK(1件のレビュー)
    429税込472
    1袋(3本)
    当日出荷から4日以内出荷
    リングファスナーに付けて違った印象をお楽しみいただけます。
    寸法(幅W×長さL)(mm)9×120材質本革
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(11件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • 低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型 鶴見製作所

    低水位排水用水中ハイスピンポンプ LSRE型

    鶴見製作所
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    サクションカバー吸い込み側ゴムベローズの働きで底部ストレーナが目詰まりしても側面スリットより吸水が可能です。羽根車には耐水性特殊ウレタンゴムを採用し、FCD700の約3倍の耐摩耗性を実現。そのうえ羽根車が摩耗しても性能が落ちにくい特性を持っています。低水位用底部設計により、ポンプ底部より10mmの水があれば揚水が可能です。わずかな水も排水します。(呼び水不要タイプ)底部はポンプケーシングからスタンド部まで合成ゴムの一体成形のためフロアを傷めず、本体への衝撃を吸収します。アルミダイカスト、耐摩耗性特殊合成ゴム、耐水性特殊ウレタンゴムなど軽い材料を随所に採用、軽くて強い設計です。ポンプを逆さまにしても倒れない形状設計。ポンプ部は13mmのボックスレンチ1本で羽根車をはずすことなく、メンテナンス作業が行えます。電源を接続するだけで自動運転ができます。連続渇水運転による騒音を防止するための全く新しい制御方式を採用しています。液面検出に〈高感度仕様の電極〉・さらに波立ちによる誤動作を防ぐ〈タイマ機能〉を組み合わせた自動運転方式で、特に夜間の住宅密集地での使用に威力を発揮します。動作は水位が上昇し2本の電極とも水につかるとポンプは始動し、その後、水位が低下し水面が電極から離れると、タイマが作動し約1分間運転後に停止します。
    用途一般建設工事の床水排水用。マンホール・ピット、受・給水槽の低水残水排水用。一般的残水排水用。残水位(mm)10
  • フロートプレート MASTERTOOL

    フロートプレート

    MASTERTOOL
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    MASTER TOOLの腰道具PROシリーズのアタッチメント。工具差しや腰袋をベルトから下げることができ、道具が体に密着するのを軽減。他社の工具差しや腰袋でも装着可能で、現在使用している工具差しや腰袋にも対応可能。自分好みの色にすることができ、ハンギングプラケットをつけることで更にサイズ調整も可能。
    用途工具差しや腰袋をベルトから吊下げることができる。材質アルミ合金材・ステンレス材シリーズ腰道具PRO対応アタッチメント:MFR(フライプレート)
  • 電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電 ELPA

    電源タップ 2m 延長コード タップ USB 耐雷 L型 丸型 オート急速充電

    ELPA(2件のレビュー)
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    スマートフォンやタブレットを3台同時充電可能(USBポート) 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付 ブレーカー内蔵集中スイッチ 過電流を防止するブレーカー内蔵 ホコリ防止の扉付 コードは保護被ふく付安全構造 スッキリ配線できるL型プラグ
    ホワイト使用温度範囲(℃)-10~40スイッチ一括集中スイッチ定格【AC差込口】AC100V 14A、合計1400Wまで、【USBポート】DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)コンセント個数6コンセント形状2Pコネクタ形状USB Aタイプ(メス)電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止シャッター・スイッチ付・ブレーカー内蔵プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート3ポート雷ガードあり
  • ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー つめかえ用 ラックス

    ラックス スーパーリッチシャイン モイスチャー 保湿シャンプー つめかえ用

    ラックス
    429税込472
    1個(280g)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    乾燥でパサつく髪にシルクのような指通りのツヤ髪へ。80%美容液*1処方、シルク・アルガンオイル*2配合。髪の芯まで濃密保湿、スクワラン(保湿成分)配合。ジューシーフルーツと華やかフローラルの香り。*1 水を含む。防腐剤・安定化剤を除く。 *2 加水分解シルク、アルガンオイル:補修成分。
  • 強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ) 大洋製器工業

    強力長シャックル(ランヤード捻じ込みタイプ)

    大洋製器工業(2件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷
    ピンを落下させてはいけない現場や、頻繁に取り外しする箇所に最適です。
    用途荷役作業・矢板の引き抜きに。材質特殊合金鋼タイプランヤード捻じ込みタイプ安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
  • 通線ジェットブロー リードロープ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    通線ジェットブロー リードロープ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,298税込8,028
    1個
    翌々日出荷
    リードロープ(電線索引用ロープ)
    長さ(m)200
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • ジャパン玄人 三京ダイヤモンド工業

    ジャパン玄人

    三京ダイヤモンド工業(8件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1枚
    当日出荷
    道路カッター専用ブレード。レーザータイプ。切れ味を重視したセグメントタイプ
    用途アスファルト・コンクリート兼用刃厚(mm)3.0穴径(Φmm)27.0タイプ湿式適合材アスファルト・コンクリートチップ幅(mm)7.0RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング/アダプター 部品 イスカル

    ミーリング/アダプター 部品

    イスカル
    259税込285
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • (#71122811)71-L用リングA12-28 KUKKO(クッコ)

    (#71122811)71-L用リングA12-28

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A12-28質量(kg)0.01
  • (#71102611)71-L用リングA10-26 KUKKO(クッコ)

    (#71102611)71-L用リングA10-26

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A10-26質量(kg)0.01
  • (#71123211)71-L用リングA12-32 KUKKO(クッコ)

    (#71123211)71-L用リングA12-32

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A12-32質量(kg)0.01
  • (#71103011)71-L用リングA10-30 KUKKO(クッコ)

    (#71103011)71-L用リングA10-30

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A10-30質量(kg)0.01
  • (#71154211)71-L用リングA15-42 KUKKO(クッコ)

    (#71154211)71-L用リングA15-42

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A15-42質量(kg)0.03
  • (#71123711)71-L用リングA12-37 KUKKO(クッコ)

    (#71123711)71-L用リングA12-37

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A12-37質量(kg)0.02
  • (#71103511)71-L用リングA10-35 KUKKO(クッコ)

    (#71103511)71-L用リングA10-35

    KUKKO(クッコ)
    7,798税込8,578
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法A10-35質量(kg)0.02
  • アリ溝式ロングステージX軸 ミラック光学

    アリ溝式ロングステージX軸

    ミラック光学
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ロングステージはアルミ製で軽量、スリム、長ストロークのステージです。 表面からはM2のねじで、裏面からはM3のねじで両方向から取り付けが可能です。
  • クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器 ユーアールディ

    クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器

    ユーアールディ
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。
    電源DC20~30V (25mA typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)許容電流120%(連続)、150%(1min)直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)応答性100ms (typ)仕様(出力リップル)出力の5%以内耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと脱着回数概略100回程度出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3
  • 集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック ミヤナガ

    集塵LシャンクSDSプラス ポリクイック

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    用途Φ50~225用仕様集塵ホースアダプター・キャップ付属、SDSプラスシャンク
  • (#71509011)71-L用リングC50-90 KUKKO(クッコ)

    (#71509011)71-L用リングC50-90

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法C50-90質量(kg)0.09
  • (#71451011)71-L用リングC45-100 KUKKO(クッコ)

    (#71451011)71-L用リングC45-100

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法C45-100質量(kg)0.13
  • (#71406811)71-L用リングC40-68 KUKKO(クッコ)

    (#71406811)71-L用リングC40-68

    KUKKO(クッコ)
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法C40-68質量(kg)0.04
  • (#71357211)71-L用リングC35-72 KUKKO(クッコ)

    (#71357211)71-L用リングC35-72

    KUKKO(クッコ)
    12,980税込14,278
    1本
    翌日出荷
    ベアリング挿入工具セット(71-L)のリングです。
    リング寸法C35-72質量(kg)0.05