帯電防止ビニル床 ロンスタック(ベージュ) No.LSR-134
均一で安定した導電性能。
専用溶接棒で床面を継ぎ目なく施工可能。
ホコリが付きにくく、掃除やメンテナンスが簡単。
酸、アルカリ、消毒液などに強い耐薬品性。
- 用途
- 電子機器組立工場・コンピュータルーム・銀行の電算センターなどに。
- トラスコ品番
- 405-9276
- セット内容
- 3.0kg/m2 50kg/巻き
- 長さ(mm)
- 1800
- 幅(mm)
- 9000
- 厚さ(mm)
- 2
- 色
- ベージュ
- 長さ(m)
- 1.8
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1巻
静電気対策マット・シート類 の新着商品
カテゴリ






















