1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安定動作で設置しやすく家庭・小規模オフィス用Hubに最適 自動で判断して電力を調整する「おまかせ節電」機能 「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減する ファンレス・コンパクト筐体で幅広い設置環境に対応
ポート数16 仕様エネルギー消費効率(W/Gbit/s):D区分:195最大実効伝送速度(Gbit/s):1.7測定時のポート速度とポート数:100Mbit/s:16、1Gbit/s:0 付属品ACケーブル、マグネット、ゴム足、電源ケーブル抜け防止バンド 材質プラスチック 質量(g)550 適合規格VCCI classA 電源電圧100V 50/60Hz 対応機種IEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3x対応機器 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×44×129mm 機能Auto-Negotiation (10/100、Full/Half-Duplex)機能、Auto-MDIX機能、IEEE802.3xフローコントロール、バックプレッシャー機能サポート、不良パケットフィルタリング機能、ループ検出機能※、おまかせ節電機能[リンク・ケーブル長]、EAPOL(IEEE802.1X)フレーム透過、BPDUフレーム透過※LSW3-TX-16NPのみ 準拠規格IEEE802.3:10BASE- T、IEEE802.3u:100BASE-TX、IEEE802.3x:Flow Control 最大消費電力(W)3 インターフェースIEEE802.3 (10BASE-T)、IEEE802.3u (100BASE-TX) 動作環境温度:0~40℃湿度:10~85% 保証期間1年 適合ケーブル10BASE-T:UTPカテゴリー3以上、100BASE-TX:UTPカテゴリー5以上 コネクタRJ-45型8極コネクター 電源供給方式電源内蔵 ファンなし 伝送速度(Mbps)10 (10BASE-T)、100 (100BASE-TX) 対応オプションマグネット取付金具「LSW-KG5P」 データ転送速度14881パケット/s(10BASE-T)、148810パケット/s(100BASE-TX) バッファ仕様(容量)256KB データ転送ストア&フォワード 伝送距離(m)最大100 アクセス方式CSMA/CD 最大消費電流(A)0.045
1台
7,798 税込8,578
当日出荷