カテゴリ
- メカニカル部品(7)
- 電気材料(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- オフィス家具(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「lt-122」の検索結果

電源用SPD クラスⅡ
音羽電機工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
バックレッジ スーパーエレクター用 BLT
ERECTA(エレクター)¥2,198~税込¥2,418~1個翌々日出荷棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥579~税込¥637~1袋(10本)ほか当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
オーム電機¥779~税込¥857~1袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
フロウラウンジ シンボルツリー ベンチタイプ<配送時組立サービス付>
イトーキ¥369,800税込¥406,7801台31日以内出荷幅(mm)1617質量(kg)56.6高さ(mm)420奥行(mm)1600グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W
FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本4日以内出荷から5日以内出荷普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。本数1本
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-10Y-C3T2
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】79ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-9PY-C3Z2
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】79ボール径(Φmm)1.2リード(mm)2有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】6.9【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-5PY-C3Z1.5
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】83ボール径(Φmm)1リード(mm)1.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-6Y-C3T1.5
NSK(日本精工)¥65,980税込¥72,5781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】83ボール径(Φmm)1リード(mm)1.5有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-2Y-C3T1
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】89ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7.2【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端完成品) ミニアチュア(小リード)ボールねじ MA W0801MA-1PY-C3Z1
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個4日以内出荷・循環方式:こま式・隣接するピッチ(リード)間に馬蹄形状のものを渡して循環する方式・小リードのものに適してる・ナット外径が小さく、コンパクト設計が可能・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性・清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【呼び】70【最大】89ボール径(Φmm)0.8リード(mm)1有効巻数(巻)1×3ねじ軸仕様【径】8【谷径】7.2【長さ(L0)】168【長さ(La)】122【長さ(Lt)】110ねじれ方向右
標準ボールねじ(軸端未加工品) ミニチュア(小リード)ボールねじ MS W1001MS-1Y-C3T2
NSK(日本精工)¥66,980税込¥73,6781個7日以内出荷・他の追従を許さない高精度・NSKが開発した研削方式、計測機器により高精度を実現しました・優れた耐久性、清浄度の高い合金鋼を使用し、優れた耐久性を実現しました・バックラッシュがなく高剛性・NSKボールねじはゴシックアーク溝形状を採用することにより、ボールと溝のすきまを極小にできます・さらに予圧を与えることによりすきんまをゼロにでき、バックラッシュはありません。・また、予圧量を管理することにより、使用条件に応じた剛性が得られます・予圧を与えていない場合でも、ボールと溝のすきまを極小にできるので、バックラッシュは微小です・円滑な動作で高効率・サーキュラ溝ではボールがナットとねじ軸の溝にくさび的に食込む現象を生じますが、ゴッシックアーク溝にはこのようなことがありません・このことと、本来ボールねじが持つ低摩擦と相まって円滑な動作の高効率の運動転換ができますストローク【最大Lt-Ln】122ピッチ円直径(Φmm)【ボールピッチ(dm)】10.3外径d1(Φmm)【軸】10ボール径(Φmm)【Dw】1.2リード(mm)2谷径(mm)【ねじ軸(dr)】8.9有効巻数(巻)3軸方向【すきま】最大0.005ねじ軸仕様【径】10基本定格荷重Ca(N)【動定格】1800基本定格荷重Coa(N)【静定格】2970リードl(mm)2