カテゴリ
- 電気材料(2)
- 制御機器(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「lt-122」の検索結果

電源用SPD クラスⅡ
音羽電機工業¥11,980税込¥13,1781個当日出荷質量(g)約70使用温度範囲(℃)-20~50規格国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品、国土交通省 建築設備設計基準 適合品保護等級IP20接続可能電線(mm2)2~5.5JISクラスクラスII(JIS C 5381-11)対応公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1500以下、(対地間)2500以下最大連続使用電圧(V)単相2線230AC(50/60Hz)
バックレッジ スーパーエレクター用 BLT
ERECTA(エレクター)¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷棚の背面に差し込み、物品の落下を防止します。有効高さ(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
結束バンド ワイドロックタイ 黒 耐候タイプ
オーム電機¥979税込¥1,0771袋(10本)当日出荷から翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内外で使用できます。RoHS適合品材質ナイロン66(耐候)色黒使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
結束バンド ワイドロックタイ 白 10本入
オーム電機¥879税込¥9671袋(10本)翌々日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])778/79.3主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)設置:-20
オールテレーンタイヤ WILDPEAK AT3W
FALKEN(住友ゴム)(3件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781本4日以内出荷から5日以内出荷普段の街乗りからライトなアウトドアまで楽しめ、クルマのファッション性を高めるデザインを持ち併せたFALKENのオールテレーンタイヤです。本数1本