カテゴリ
- 切削工具(40)
- 制御機器(9)
- 電気材料(9)
- 測量用品(土木/建設)(9)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- バイク部品(7)
- 農業機械(7)
- 空調・照明・電設資材(6)
- タイヤ・足回り(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 自動車補修部品(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- 家電(4)
- 学童・教育用品(4)
- 建築金物(3)
- カー用品(3)
- 保管用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 防災用品(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- OSG(オーエスジー)(17)
- ナベヤ(11)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- オーム電機(8)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](8)
- BIGM(丸山製作所)(7)
- TDT(田野井)(4)
- Photogenic(4)
- セキスイ(3)
- BIG DAISHOWA(3)
- TRUSCO(3)
- 水本機械製作所(3)
- Goodyear(3)
- ユニカー工業(3)
- マルヤス電業(3)
- Vesrah(3)
- カイザー(3)
- Manfrotto(3)
- カナフジ電工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「lt-200」の検索結果

エスロン VUツギテ LT 200
セキスイ¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6726材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200×150
セキスイ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6727材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×178最高使用温度(℃)45
エスロン VUツギテ LT 200×100
セキスイ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷VUパイプ専用継手。 流体水にて最高使用温度と圧力は45℃未満(排水用無圧配管)です。 内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 ストッパーがVuパイプの肉厚と同じで、継手内に段差が生じにくい構造。 主に排水・通気にご使用下さい。 接着接合のため施工がスピーディに行えます。用途雑排水・雨水排水・工場排水・工場ダクト配管等にトラスコ品番850-6728材質硬質ポリ塩化ビニル色グレー外径(Φmm)227×124最高使用温度(℃)45
ナイロン結束バンド スーパーグリップシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)(27件のレビュー)¥739~税込¥813~1袋(100本)当日出荷ワイヤー、ケーブル、ホースなどの結束が必要な所で、様々な方法で使用できる汎用性の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
回転剥離工具(ストッパー・フット用)
リンテック21¥1,898税込¥2,0881本当日出荷適合リンクストッパーI型(LS-284)、リンクストッパーL型(LS-384)、リンクストッパーT型(LS-484)、リンクフット大(LG-10)、リンクフット小(LG-20)、冷蔵庫ストッパー(LH-901P)、リンクフック(LH-5011)アズワン品番2-9133-01
25Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業(2件のレビュー)¥839~税込¥923~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)25.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
ガラスチップ(G-200N用)
ケニス¥3,998税込¥4,3981箱(20本)翌日出荷ITピペットType-GおよびSOLVENT-Rで使用できるガラスチップです。ガラス製なので、溶剤等にも使用できます。
玉掛け用安全棒
DOGYU¥14,980税込¥16,4781本当日出荷工場・現場作業の安全対策に。ヘッド部はヒツ付き仕様で、1段目のシャフトが太くなったことで強度がさらにアップ。最長で2m以上に伸びるので、安全距離は2m以上確保することができる。用途玉掛け用安全棒。クレーン作業時の材料移動、金型移動、容器移動などの移動作業中の安全確保に。仕様カラビナ対応穴・ヒツ付き材質ヘッド:ステンレス●シャフト:アルミニウム合金●グリップ:ゴム全長(mm)665~2040(約)色ブラック質量(g)370タイプWタイプフック口幅(mm)54・33
ステンレス 棚受KLT型 200mm×250mm
水本機械製作所¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷皿頭のネジをご使用ください。 補強バーは取り外し可能です。取り外してコーナーの補強金具として使用できます。(座操りは内側からの片面のみです)用途棚作りにトラスコ品番849-3421セット内容皿タッピンネジ付(長3本、短3本)材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン仕上げ質量(g)294寸法L(mm)200寸法d(mm)5寸法L1(mm)250寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法E(mm)6寸法B(mm)30寸法C(mm)140寸法T(mm)3寸法W(mm)25寸法C1(mm)190耐荷重(kN)【参考】0.44(2本の場合)棚受け金具L型棚受け
30Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から13日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)30.5(+0.5~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
ロックタイト精密マシンバイス
ナベヤ¥449,800税込¥494,7801個3日以内出荷浮上がり防止機構により、可動体・ワークの浮上がりを抑えます。 ダクタイル鋳鉄製で締付時のソリ・破損がありません。 摺動部は、火炎焼入が施してあり、3倍以上の耐摩耗性があります。 旧JIS0級を凌ぐ高精度です。 万一使い減りしても分解が容易で精度修復が出来ます。 並列仕様品の並列精度は0.01以内です。仕様標準ガイドブロック幅18mmRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ 屋内用
オーム電機¥299税込¥3291袋(50本)当日出荷太いパイプの結束などに便利です。材質PA66/ナイロン66幅(mm)4.8色白使用温度範囲(℃)-40~85引張強度(kg)22.6RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ロックタイ 耐候性 30本入 ライトグレー
オーム電機¥339税込¥3731袋(30本)当日出荷120℃までの環境下で使用できます。 屋内外用。RoHS適合品材質66ナイロン(耐熱・耐候グレード)使用温度範囲(℃)-40~120引張強度ループ:22.6kgf主原料難燃性UL94V-2
22Φパイロット 丸形 トランス式
マルヤス電業(1件のレビュー)¥799~税込¥879~1個当日出荷から10日以内出荷種別トランス付形状丸保護構造IP65防油形定格絶縁電圧(V)AC/DC600温度上昇40K以下絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~55取付穴径(Φmm)22.3(+0.4~0)耐寒耐熱温度(℃)-40~70定格二次電圧(V)5.5標高(m)2000以下耐衝撃(m/s2)490耐振動10~55Hz、複振幅0.35mm強度(端子部)0.8N・m 15秒間変圧器二次短絡断線又は発火せず耐温性40℃ 93% 96時間変圧器二次電圧点灯時/定格二次電圧の80%以上(白熱球)耐電圧(V)充電部とアースの間/(接点部)AC2200 1分間、(照光部)AC2500 1分間
防災 多機能ラジオライト2000mAh
エアージェイ¥6,298税込¥6,9281台当日出荷から6日以内出荷緊急時に役立つ3大機能を搭載!SOS機能付きLEDライト、AM/FM/短波ラジオ、スマホ充電機能を1台に搭載。「もしも」の時の電池切れを徹底回避できるようUSB充電の他、手回し充電・ソーラー充電の機能を搭載しています。※ソーラー充電(蓄電)は補助機能です。手軽に持ち運べる軽量215g、便利なカラビナ付きです。セット内容ラジオ本体、充電用ケーブル(C-A)、取扱説明書、保証書寸法(mm)幅53×奥行49×高さ158質量(g)215出力USB-A 5V1A入力USB-C 5V1A連続使用時間(時間)(満充電時)LEDライト点灯:約7、ラジオ:約13、SOSアラーム:約8周波数帯域(MHz)[FM] 76-108 [AM] 522-1656KHz [SW] 2.3-22充電時間(時間)USB充電:約2、手回し充電:約6、ソーラー充電:約67内蔵電池2000mAh(7.4Wh/3.7V) 18650リチウムイオンバッテリースピーカー出力(mW)2素材ABS・ポリカーボネート・鉄・シリコンゴム動作温度範囲(℃)-10~+45
リフレクター投光器
EARTH MAN¥3,598税込¥3,9581台翌日出荷ストッパーを外すだけで簡単にランプガードを外せます。用途夜間・暗い所での作業にセット内容投光器本体×1、クランプ×1材質ボディ(赤部分):アルミダイキャスト、傘部(白部分):スチール周波数(Hz)【本体・付属ランプ】50/60電圧(V)【本体】AC100、【付属ランプ】AC110口金E26コード長さ(m)5定格消費電力(W)適用電灯:250芯数2電線仕様-芯数2取付可能寸法(mm)角材:厚さ約10~45、丸棒:約Φ25~48(単管)電源タイプ電源コード式設置場所屋外用特殊用途防雨
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所(1件のレビュー)¥629税込¥6921個4日以内出荷材質(本体)アルミ軽合金種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15使用荷重(N)147
NRLTシリーズ
IDEC(和泉電気)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷から52日以内出荷色(レバー色・本体色)黒取付方式リング取付け保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)補助接点1cマイクロスイッチ、AC125V・3A(抵抗負荷)、DC30V・2A(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-40~60(ただし、氷結しないこと)基準周囲温度(℃)25耐振動100m/s2(10~55Hz)(条件:定格電流通電時)保護方式流体電磁引外し方式耐久性電気的:10000回以上(6回/分)、機械的:20000回以上(6回/分)操作方式レバー式耐電圧(V/min)充電部とアース間、異極端子間、同極端子間(開路にて)、主回路と補助接点間AC2000耐衝撃500m/s2(耐久、誤動作)(条件:定格電流通電時、ただし補助接点は360m/s2)最小負荷AC/DC24V・100mA(参考値)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)保存湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)
カラーアソートロックタイ 屋内用 混色 50本入
オーム電機¥389税込¥4281袋(50本)翌々日出荷作業性のよいスリムタイプ。 屋内用。RoHS適合品材質PA66/ナイロン66色混色使用温度範囲(℃)-40~85ループ引張強度規格値(N[kgf])178/18.2主原料難燃性UL94V-2
エレキギター
Photogenic¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・落ち着いた存在感を持つ BK(ブラック) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/BK。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:Black(BK)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012219
エレキギター
Photogenic¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・落ち着いた雰囲気の OWH(オフホワイト) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/OWH。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:Off White(OWH)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012226
ファンシーSフックツイスト
水本機械製作所¥639税込¥7031個7日以内出荷軽量でカラフルです。用途一般商品の収納の吊り金具として。材質材質:アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ寸法S(mm)40寸法D(mm)6寸法W(mm)54寸法R(mm)21使用荷重(kN)0.15
エレキギター
Photogenic¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・深みのあるメタリックブルーが特徴の LPB(Lake Placid Blue) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/LPB。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:Lake Placid Blue(LPB)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、鮮やかな LPB フィニッシュ。・JANコード:4550623012233
エレキギター
Photogenic¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷・TL シェイプを基にした THINLINE(シンライン)構造。・セミホロウボディによる 軽量化と豊かな箱鳴り。・クラシックな 3TS(3 Tone Sunburst) フィニッシュ。・2 基のシングルコイルによる明るく抜けの良いサウンド。・コード弾き、カッティング、クリーンアルペジオに相性良好。・1Vol / 1Tone / 3Way セレクターの扱いやすいコントロール。・初心者~中級者まで扱いやすいネック形状。・自宅練習からライブ入門まで対応できる実用的な仕様。・品名:TLT-200/3TS。・ブランド:Photogenic。・カテゴリ:Electric Guitar(TL Thinline Style)。・構造:セミホロウ(Thinline)。・カラー:3 Tone Sunburst(3TS)。・ピックアップ:Single Coil × 2。・コントロール:1 Volume、1 Tone、3-Way Pickup Selector。・特徴:軽量シンライン構造、箱鳴り、扱いやすい TL スタイル。・JANコード:4550623012202![25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549570-250626-02.jpg)
25 ルビアス ST
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥43,980税込¥48,3781個7日以内出荷水中とつながる、巻き感度。LUVIASをベースに、さらなる回転の軽さと軽量化を追求したスペシャルチューンモデル「LUVIAS ST(センシティブチューン)」。LUVIAS / LUVIAS SFの持つ基本性能を維持したまま、ハンドル回転の軽さに直結する回転主要部のBBを、グリス仕様からオイル仕様に変更。グリスBBの特質である高い耐久性を捨て、粘性の低いオイルBBを選択することで、回転の軽さを徹底的に追求。そのうえで、防水・防塵の要であるピニオン部のマグシールドをあえて採用せず、スペックには表記されないわずかな軽量化にまでこだわり抜いた。超軽量スピニングリールが踏み込んだ一歩先の領域を体感して欲しい。![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)
22イグジスト
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。ローターZAION







































![25 ルビアス ST DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono41549570-250626-02.jpg)
![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)