7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線の結束、配線のまとめなどに便利です。 作業性のよいスリムタイプ
使用温度範囲(℃)-40~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(30本)ほか
90 税込99
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

屋外でも使用が可能な耐水性、強粘着、対応温度を実現。トナーの定着温度による色変化やムラが少ないので、カラーベタや写真もきれいに表現できます。定着の安定性が抜群。トナーを1色ずつ重ねていく印刷方式にも対応。設定温度による色の変化や色ムラが少なく、カラーレーザー専用紙と同じ発色を維持。きれいに印刷できる、カラーレーザープリンター専用耐水フィルムラベル。優れた耐水・広がった対応温度。屋外の温度(-20℃~80℃)や、悪天候にも対応。強粘着(既存品比)に。※モノクロレーザー、カラーレーザー、熱転写、モノクロコピー機、カラーコピー機に対応。インクジェットプリンターには使えません。カットがしやすい、台紙裏面に5mm方眼つき。台紙裏面にラベルをはがしやすくするスリット2本入り。表面のマート仕上げにより、トナーの美しい定着はもとより、万年筆や油性・水性ボールペン、カラーペン、シャープペンシル、鉛筆、色鉛筆など、さまざまな筆記具での手書きにも対応しますので、様々な表現での屋外表示にお使いいただけます。プラスのホームページには、名前や内容表示ラベル、価格やJANラベル、。また注意表記、サインラベルを簡単に作ることのできる無料ソフト「デザイン満彩」をご用意しております。
サイズA4 紙厚(μm)総厚:160(0.16mm)、ラベル厚:75(0.075mm) 面付ノーカット 仕様台紙裏面に5mm方眼、横に2本のスリット入り、様々な筆記具で手書きできます 外形寸法(mm)297×210 素材マットホワイトフィルム
1冊(10シート)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

補強バー付のスタンダードな棚受けです。補強バーは取り外し可能です。
用途事務所・工場・倉庫などの棚設置用として。 材質スチール 穴径(Φmm)5(ねじ)
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

オーム電機ワイドタイ 屋内用
エコ商品
太いパイプの結束などに便利です。
材質PA66/ナイロン66 幅(mm)4.8 使用温度範囲(℃)-40~85 引張強度(kg)22.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ブラック 特性耐候性 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 最低温度(℃)-20(設置時) 使用場所屋内外
1袋(30本)
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビスや釘でヘッド部を固定できます
ホワイト 材質PA66/ナイロン66 使用温度範囲(℃)-40~85 難燃性UL94V-2 使用場所屋内
1袋(30本)
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様2010年8月~ 規格12.5X18.5XT1.5 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.03MB) 展開図3(1.11MB) 展開図4(1.06MB) 展開図5(1.08MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.33MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(0.87MB) 展開図11(0.86MB) 展開図12(0.85MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.74MB) 展開図15(0.83MB) 展開図16(0.82MB) 展開図17(1.25MB) 展開図18(1.1MB) 展開図19(1.09MB) 展開図20(0.87MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(1.3MB) 展開図23(1.29MB) 展開図24(1.06MB) 展開図25(1.06MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(1.19MB) 展開図28(1.3MB) 展開図29(1.29MB) 展開図30(1.06MB) 展開図31(1.06MB) 展開図32(1.2MB) 展開図33(1.19MB) 展開図34(0.97MB) 展開図35(0.97MB) 展開図36(1.17MB) 展開図37(1.18MB) 展開図38(1.13MB) 展開図39(1.14MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.29MB) 展開図42(1.06MB) 展開図43(1.06MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.19MB) 展開図46(0.97MB) 展開図47(0.97MB) 展開図48(1.17MB) 展開図49(1.18MB) 展開図50(1.13MB) 図解NoBSM-1310L 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.35、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム ノズル 右部品_No.50、TSB3-11(36)-S 第3段ブーム,ノズル 右部品_No.71、BSD-5001LT 第3段ブーム ノズル 右部品_No.71、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.101、MRS60-300-4 ヤクエキハイカン部品_No.16、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.36、BSM-1170LT-E 第2段ブーム ノズル 右部品_No.28、MRS75-503 ヤクエキハイカン部品_No.17、BSM-640SLT 12M 薬液配管部品_No.19、BSM-640SLT-B 12M 薬液配管部品_No.19、MRS30-132 ヤクエキハイカン部品_No.42、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.71、BSM201-3JP CHEMICAL PIPIING部品_No.14、BSM-1240SLT-C2S 薬液配管部品_No.48など
1セット(5個)
229 税込252
7日以内出荷