「lt-c32g801ws」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
装置用SPD 音羽電機工業装置用SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
切り離し機構内蔵/SPD機能表示付き。 コンパクトで省スペース化が可能。 安心な雷サージ耐力。
用途配電盤、制御盤。 NC施盤、溶接機などの各種工作機械。 一般産業用機器等の電源回路をサージから保護。電圧(V)250使用電圧(V)275寿命(サージ電流)1000A 500回動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)2.5最大放電電流(8/20μs)(kA)5電圧防護レベル(V)1500放電開始電圧(V)800±20%
分電盤用SPD 音羽電機工業分電盤用SPD音羽電機工業(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台ほか
当日出荷から10日以内出荷
盤内取り付け容易で劣化時も安心機能付き。 自動切り離し装置内蔵。SPD機能表示付き。 劣化接点出力対応(Sタイプのみ)。 応答性に優れ、無続流。 取り付けは3パターン。 1台で線間・対地間を保護。 RoHS規制物質対応。 国土交通省 NETIS 登録品 国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 国土交通省 建築設備設計基準 適合品 クラスⅡ(JIS C 5381-11)対応
用途雷から電子・電気機器を護る(電源回路用)
ノイズフィルター RSHNシリーズ TDKラムダノイズフィルター RSHNシリーズTDKラムダ(17件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
多彩なバリエーションと機能性を重視した高減衰タイプ単相フィルタ。 セルフアップねじ、開閉式カバーにより配線作業性が向上。 RoHS 指令対応製品です。
電源用SPD 音羽電機工業電源用SPD音羽電機工業
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
切り離し装置内蔵/SPD機能表示付き Z n O 素子劣化時の切り離し装置内蔵によりSPDの発煙・発火を防止 切り離し機構のSPD機能表示付きコンパクトで省スペース化が可能 線間と対地間の誘導雷サージを一台で保護する線間、対地間一体型 多端子型素子の採用により小型化を実現、200V用から500V用まで同一寸法安心な雷サージ耐力 最大放電電流 5kA(8/20μs)で、大きな雷サージにも壊れにくい 1000A 500回の雷サージに耐え、長寿命安全規格対応 EN 61643-11 TUV認証取得(TUV SUD Japan) IEC 61643-11 UL規格(UL 1449)/CSA規格(C22. 2 No. 269)認証取得・難燃材料(UL V-0)を使用RoHS規制物質対応
相数線数:三相3線400V用
EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) CRシリーズ岡谷電機産業(3件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から10日以内出荷
250VAC用の汎用タイプで、 形状がチューブラ形で取付けの簡易化が図られています。事務機器,自動化機器,制御機器等各種の機種のAC入力ラインに使用できます。
用途民生用電子機器、事務機器、自動化機器、工作機器等の電源雑音防止及び接点保護。重畳パルス電圧(V)700max.繰返し周波数(Hz)360max.使用温度範囲(℃)-40~+85寸法H(mm)-寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)-試験電圧端子間:625VAC(50/60Hz) 60sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)-寸法W(mm)-絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)800クラス-
EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) Sシリーズ岡谷電機産業(4件のレビュー)
899税込989
1袋(10個)
当日出荷
商用100Vライン用汎用タイプで、シーケンス回路、小型誘導負荷に適しており、 小型で外装はUL-94フレームクラスV-O品を 用い、耐溶剤性です。 安全性も高く、電気用品取締法に準拠いたします。各種自動化機器、事務用機器に適します。
用途直流モーター用等、主として電動工具向けのノイズ対策用。定格電圧(V)AC150使用温度範囲(℃)-40~+85寸法L(mm)20寸法H(mm)16寸法d(mm)0.6±.5寸法F(mm)14.5寸法D(mm)-寸法T(mm)7寸法W(mm)16絶縁抵抗(MΩ)端子間:10000 min端子・外装間:100000 min(500VDC)安全規格-最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/4W)クラス-
スパークキラー Panasonic(パナソニック)スパークキラーPanasonic(パナソニック)(6件のレビュー)
79税込87特価
1個ほか
当日出荷
スピードコントロールの回路とスイッチを保護するためにスパークキラーをご使用ください。
コンデンサ容量(μF)0.1抵抗(Ω)120
ノイズフィルターNACシリーズ コーセルノイズフィルターNACシリーズコーセル(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から51日以内出荷
定格電圧(V)AC1Φ250/DC250質量(g)300(max)シリーズNAC使用温度(℃)-40~85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×41×92(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100(DC500V min常温・常湿)安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil3-1、ENEC(DC入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向 各1回)試験電圧(V/1分)AC2750(カットオフ電流=20mA 常温常湿)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
サージアブソーバ Panasonic(パナソニック)サージアブソーバPanasonic(パナソニック)
6,998税込7,698
1台
41日以内出荷
種別アブソーバ
サージアブソーバ azbil(旧:山武)サージアブソーバazbil(旧:山武)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機操作コイル用サージ吸収器ユニット三菱電機(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から76日以内出荷
電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形 富士電機電磁開閉器用コイルサージ吸収ユニット SZ-Z形富士電機(5件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から16日以内出荷
コイルOFF時に発生するサージ電圧を吸収する素子(バリスタ、またはCR)を内蔵しており、電磁接触器、開閉器周囲の電子回路の誤動作、回路破壊等のサージ電圧の影響を抑制します。 電磁接触器、補助継電器のコイル端子に接続端子を共締めするだけで、簡単に取付けられ、取付面積も不要な省スペースタイプです。
種類関連商品
盤用避雷器 Panasonic(パナソニック)盤用避雷器Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
電源側・アース側から侵入する雷サージから、電気機器を保護します。安全ブレーカモジュールでコンパクトに収納。正常時はLEDが点灯しています。KED消灯時は、交換してください。
絶縁抵抗(MΩ)100以上(500V)動作開始電圧(V)(線間)390、(大地間)600放電耐量(kA)6.5(8×20μs、2回)、10(8×20μs、1回)
EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ 岡谷電機産業EMC対策品 (スパークキラー) AUシリーズ岡谷電機産業(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1袋(10個)
10日以内出荷
UL、CSA、VDE(ENEC)を250VACとして取得した小型シリーズ。 小型モーター、リレー、スイッチ等の接点クリックの防止、吸収、 接点保護や機器内での干渉防止用として交直流回路に使用で きます。 外装はUL-94フレームクラスV-O品を用い、耐溶剤性です。 安全性も高く全世界対応規格を取得しており、OA機器、 オーディオ機器に適します。
用途欧米向けの自動化機器、事務機器等の電源雑音防止及び接点保護重畳パルス電圧(V)700.max.繰返し周波数(Hz)120(60) max.パルス幅×周波数3(0.8)max.使用温度範囲(℃)-40~+100寸法L(mm)-寸法H(mm)17寸法d(mm)-定格電圧(V)AC250寸法F(mm)17.5寸法D(mm)-試験電圧端子間:1250VAC(50/60Hz) 2~5sec端子・外装間:2000VAC(50/60Hz) 60sec寸法T(mm)8寸法W(mm)20絶縁抵抗(MΩ)端子間:15000 min端子・外装間:100000 min(100VDC)安全規格UL規格(UL-1414)、CSA規格(C22.2 No.1)、EN/IEC規格(IEC60384-14 Ⅱ EN132400)最大印加電圧(V)700抵抗値120Ω±30%(1/2W)クラスX2
ラインノイズフィルタ 三菱電機ラインノイズフィルタ三菱電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷
インバータの電源側あるいは出力側から輻射するラジオノイズおよびラインノイズを抑制するためのノイズフィルタです。
ノイズフィルター RTENシリーズ TDKラムダノイズフィルター RTENシリーズTDKラムダ
2,998税込3,298特価
1台ほか
当日出荷から90日以内出荷
ブロック端子 汎用三相、低背
ディレーティング開始温度(℃)50寸法I(mm)-寸法J(mm)-寸法K(mm)-絶縁抵抗(MΩ)100min(DC500V/1min)(20±15℃、65±20℃)動作温度(℃)-25~85端子端子台
零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ 東芝シュネデール・インバータ零相リアクトルコア型ラジオノイズフィルタ東芝シュネデール・インバータ
12,980税込14,278
1個
当日出荷
インバータの近くで使用する音響機器などへの電波傷害防止に効果があります。 インバータの入力側および出力側のノイズ低減にも効果があります。 AMラジオ帯域から10MHzまでの周波数帯域で数dBの減衰特性があります。
質量(kg)約0.38寸法H(mm)84.5寸法D(mm)26寸法W(mm)150
協約寸法SPD 音羽電機工業協約寸法SPD音羽電機工業(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
盤内取り付け容易。劣化時も安心。 応答性に優れ、無続流。感電防止端子カバー付き。 1台で線間・対地間を保護。
使用温度範囲(℃)-20~+50使用電圧(V)(最大連続)単相2線130、250、単相3線110/220、三相3線250適合電線(mm2)5.5~14保護等級IP20動作開始電圧(V)540±10%公称放電電流(8/20μs)(kA)5最大放電電流(8/20μs)(kA)10電圧防護レベル(V)(線間)1300以下、(対地間)1500以下
Schaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタ SCHAFFNERSchaffner 三相ノイズフィルタ,電源ラインフィルタSCHAFFNER
13,980税込15,378特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル 安川電機ΣーⅤ モーター側コネクタ付 標準ケーブル安川電機
4,698税込5,168
1本
6日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応