カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 船舶用品・漁業資材(9)
  • 切削工具(7)
  • バイク部品(4)
  • 作業工具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ltd-10」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モニタリングリレー F Lutze Ltd 10→32V dc 8.1mm F Lutze Ltdモニタリングリレー F Lutze Ltd 10→32V dc 8.1mmF Lutze Ltd
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様電源電圧:10 → 32 V dc●電流感度:過電流●最小検出電流:1A●最大検出電流値:10A●幅:8.1mm●UL94-V0、NFF I2、F2に準拠した難燃性等級 UL508に準拠した国際承認. LOCC-BOX電流制御システム. このインテリジェントなLOCC-BOXシステムは、広範囲の用途に適した様々な設定と構成を備えています。 内容:. 容量負荷切り替え用の電源オン効果 単一又は複数の障害検知方法、最終状況の保存 振動の大きい場所用のスプリング端子 わずか8.1 mm幅の細い構造 温度に依存しない応答時間 ジャンパリンク用のコンタクトスロット ねじなしコンタクトスライドで途切れのない給電 手動又はリモートでオン / オフ 4つのステータス表示 オプションのバスインターフェイスRoHS指令(10物質対応)対応
リミテッド SC オルファリミテッド SCオルファ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
丈夫な高品質ステンレス刃で、切れ味もとてもスムーズです。
全長(mm)166トラスコ品番342-9105厚さ(mm)9.5質量(g)58全幅(mm)66.5
ロングテーパーシャンクドリル NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリルNACHI(不二越)
9,698税込10,668特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
もっとも広い用途で使用されるロングドリルです
材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコート
テーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼テーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
9,798税込10,778
1本
当日出荷から121日以内出荷
材質ハイス
ロングテーパドリル 三菱マテリアルロングテーパドリル三菱マテリアル
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
深穴加工用として幅広く用いられます。
用途深穴加工材質ハイス HSS被削材軟鋼、一般鋼、鋳鉄、軽合金先端角(°)118ドリルのシンニング形状Sシンニングシャンク径MT1
非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所非空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
種類プレセット形精度(%)±3負荷方向主な用途一般締付作業仕様ビットは別売りです。その他ピットは別売りです。
ハイスロングテーパドリル 三菱マテリアルハイスロングテーパドリル三菱マテリアル
5,698税込6,268特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
深穴加工用としてのロングドリルとなります。サイズが豊富で加工条件に応じて適切な寸法を選択できる事が可能です。
用途鋼/鋳鉄/非鉄金属の加工材質SKH51表面処理ホモ処理先端角度118°ねじれ角(°)28~33
突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo) 理研製鋼突撃テーパシャンクロングドリル(HSCo)理研製鋼
17,980税込19,778
1本
翌々日出荷から121日以内出荷
材質コバルトハイスシャンク形状テーパシャンク
TiNテーパシャンクロングドリル(HSS) 理研製鋼TiNテーパシャンクロングドリル(HSS)理研製鋼
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
材質ハイスコーティングTiNコーティングシャンク形状テーパシャンク
ロングテーパーシャンクドリル LTD1 NACHI(不二越)ロングテーパーシャンクドリル LTD1NACHI(不二越)
31,980税込35,178
1本
7日以内出荷
材質HSS
直下式透過照明 TDシリーズ バー型 日進電子工業直下式透過照明 TDシリーズ バー型日進電子工業
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
発光面の真下に砲弾型LED素子を実装したバー型の透過照明です。 素子間ピッチは4mmからの高密度実装。 発光面には高い拡散性をもつ特殊拡散板を採用。 高輝度・高均一性照明ですので透過照明としてはもちろん、ムラの少ない反射照明としても活躍しています。 偏光板などオプションの取付も可能。 豊富な発光面形状と色調で様々なワークや検出目的に対応します。
用途各種形状認識、寸法測定、異物検査、液面レベルチェック、ピンホール検査、シート材検査 など照光種別直射光コネクタSM照射方式垂直投光照光形状バー形
LEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAAC ARCOLECTRICLEDホルダ Arcolectric (Bulgin) Ltd, 直径:10mm, ねじ, A1050OAAACARCOLECTRIC
899税込989
1個
5日以内出荷
直径 = 10mm併用可能製品 = 5 mm LED実装タイプ = ねじPanel Mount LED Lampholders. Panel mounting LED holders for two lead 3mm and 5mm LEDs. These brass LED holders have a chrome, black or white anodised finish. LEDs are held in place by a push-fit nylon base for 3mm types or a screw-in nylon base for 5mm types. The 5mm focussing reflector types have a recessed parabolic shroud which focuses the light output. The bottom half of the holder unscrews to allow insertion of the LED. Sealed types give protection to IP66.
RoHS指令(10物質対応)対応
【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ 東日製作所【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ東日製作所
10,980税込12,078
1個
14日以内出荷
※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。
用途校正、品質管理、定期検査、検品など関連資料注意事項につきご購入前に必ずお読みください(3.56MB)校正証明書再校正サービス分類校正
ウロコロスッテ 15号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテ 15号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ナチュラルアプローチが可能なスモールシルエット設計!その日のイカのコンディションに左右されにくい安定感のある「抱かせるムービング」で攻めてみよう!「UROKORO SUTTE」
サイズ(号)15自重(g)56.3
ウロコロスッテ 25号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテ 25号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
ナチュラルアプローチが可能なスモールシルエット設計!その日のイカのコンディションに左右されにくい安定感のある「抱かせるムービング」で攻めてみよう!「UROKORO SUTTE」
サイズ(号)25自重(g)93.8
プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)プロスペックUR2.5 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,698税込1,868
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
10thリミテッドカラー!大人気のオイルブラックのリミテッドモデル全5色
用途*イカが抱きやすい「安定フォール&水平姿勢」:プロスペックUR独自の絶妙なバランス設計により、スレたイカや低活性時でも違和感なく抱かせる水平フォールを実現。厳しいコンディション下でも確かな釣果を約束します。 *軽快な操作性と素早いアクションレスポンス:コンパクトなボディ設計で軽い操作にも機敏に反応し、繊細なシャクリやレンジキープが自在。効率的にターゲットの反応を探り、アングラーの誘いに忠実に応えます。サイズ(号)2.5自重(g)10
ウロコロスッテ 30号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテ 30号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
ナチュラルアプローチが可能なスモールシルエット設計!その日のイカのコンディションに左右されにくい安定感のある「抱かせるムービング」で攻めてみよう!「UROKORO SUTTE」
サイズ(号)30自重(g)112.5
ウロコロスッテ 20号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテ 20号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
ナチュラルアプローチが可能なスモールシルエット設計!その日のイカのコンディションに左右されにくい安定感のある「抱かせるムービング」で攻めてみよう!「UROKORO SUTTE」
サイズ(号)20自重(g)75
ウロコロスッテスリム 30号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテスリム 30号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
潮抜けがよくアクションが伝わりやすいスリムタイプ。フォールスピードがはやくナチュラルアクション。様々なイカをロングシーズン狙えて楽しめるため全国的に人気継続中のイカメタルの強い味方!
サイズ(号)30自重(g)112.5
ウロコロスッテスリム 15号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテスリム 15号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
潮抜けがよくアクションが伝わりやすいスリムタイプ。フォールスピードがはやくナチュラルアクション。様々なイカをロングシーズン狙えて楽しめるため全国的に人気継続中のイカメタルの強い味方!
サイズ(号)15自重(g)56.3
ウロコロスッテスリム 25号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテスリム 25号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
潮抜けがよくアクションが伝わりやすいスリムタイプ。フォールスピードがはやくナチュラルアクション。様々なイカをロングシーズン狙えて楽しめるため全国的に人気継続中のイカメタルの強い味方!
サイズ(号)25自重(g)93.8
ウロコロスッテスリム 20号 10th ANNIV Ltd. ウロコ(uroco)ウロコロスッテスリム 20号 10th ANNIV Ltd.ウロコ(uroco)
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
潮抜けがよくアクションが伝わりやすいスリムタイプ。フォールスピードがはやくナチュラルアクション。様々なイカをロングシーズン狙えて楽しめるため全国的に人気継続中のイカメタルの強い味方!
サイズ(号)20自重(g)75
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
759税込835
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAM ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAMARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロムVDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAG ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAGARCOLECTRIC
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24Vライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 22mAフィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NAN ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 110V ac, オレンジ, 実装ホールサイズ:10mm, C027500NANARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
定格電圧 = 110V acライト出力色 = オレンジ実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオンベゼルスタイル = 埋込型ベゼル色 = クロムVDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルフィルター Oリング K 671B2590 KIJIMA(キジマ)オイルフィルター Oリング K 671B2590KIJIMA(キジマ)(5件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
【適合メーカー】カワサキ 【対応純正品番】671B2590 【使用箇所】フィルターカバー 【サイズ】内径:Φ89 線径:Φ3.1 【代表適合車種】 250:エリミネーター250/LX/SE B1-2(87-96)・GPZ250R E1-2(86-87)・GPX250R/R-Ⅱ F/G(87-00)・NINJA 250R K8F-KCF(08-12)・ZZ-R250 H1-10(90-07)・KLE250 ANHELO A1/A1A(93-95) 400:Z400 カスタム/LTD G3/T1(80/83)・Z400FX E1-3(80-81)・Z400GP M1・GPZ400/GPZ400F A1-3(83-85)・GPX400R F1(87)・GPZ400R D1/D4/D4A(85-87)・FX400R E1(85-87)・エリミネーター400SE/LX B1-2/C1-2(88-93)・エリミネーター400 A1/A1A/A2(86-87)・エリミネーター400 D1/D2(94-95)・ゼファー400 C1-7(89-96)・ゼファーχ G1-9/G6F/FA(97-09) 550:Z550FX B2/E(77/80)・ゼファー550 B1-3(90-92) 600:GPZ600R A(85-87)・NINJA600R C1-10(88-97) 650:CB1100R・Z650 B1-3(77-) 750:GPX750R F(87-90)・GPZ750R G1-3(84-85)・エリミネーター750 A(86)・Z750FX-ⅡE1-3(80)/ⅢL1(81)・Z750LTD H1-4(80)・GPZ/GPZ750F A1-3(83-85)・Z750GP(82)・ZR-7F1-3/L1-3(99-06)・ゼファー750 C1-7(91-06)・ゼファー750RS D1-5(96-06)・ZXR750 H1(89) 900:GPZ900R A1-16(84-03)・エリミネーター900 A1-2(85-86) 1000:1000GTRコンコース A1-15(86-00)・GPZ1000RX A1-2(86-87)・Z1000 POLICE P1-24(82-05)・Z1000J 1-3(81-83)・Z1000R 1-2(82-83)・ZL1000 A1(87)・ZX-10 B1-3(88-90) 1100:GPZ1100/ABS E1-3/F1(95-99)・GPZ1100F A1-2(83-84)・Z1100GP B1-2(81-82)・Z1100R (83)・ZRX1100 C1-4(97-00)・ZRX1100Ⅱ D1-4(97-00)・ZZ-R1100 C1-3/D1-9(90-01)・ゼファー1100 A1-6/A6F/FA(92-06)・ゼファー1100RS B1-3(96-99) 1200:ZRX1200DAEG/ABS D9F-DFF(09-15)・ZRX1200R A1-8(01-08)・ZRX1200S B1-4(01-04)・ZZR1200 C1-4(02-05)・ボイジャーVⅡ/XⅡ A/B(86-99)
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAH ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 24V, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700FAHARCOLECTRIC
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 24Vライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = フィラメントベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロム定格電流 = 22mAフィラメントパネルインジケータ. 14mmカラー拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン6.6ボディ クロムベゼル 突出型又は低プロファイルレンズ 12V又は24V フィラメントの寿命: 10000時間以上(AC電源の場合) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700NAO ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 赤, 実装ホールサイズ:10mm, C027700NAOARCOLECTRIC
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 230V acライト出力色 = 赤実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロムVDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Arcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700NAR ARCOLECTRICArcolectric (Bulgin) Ltd パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:10mm, C027700NARARCOLECTRIC
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
定格電圧 = 230V acライト出力色 = 緑実装ホールサイズ = 10mmランプタイプ = ネオン終端タイプ = はんだタブベゼルスタイル = 突起ベゼル色 = クロムVDE、CSA、DEMKO、SEMKO、Kema、UL 認証コンポーネント. 10 mm 取り付けネオンインジケータ. 突出型/低プロファイル型の14mm色付き拡散ポリカーボネートレンズ 白色ナイロン 6.6 製ボディ クロムベゼル 230Vタイプは200 → 250 V acに適合 110Vタイプは100 → 130 V acに適合 平均寿命 - 20000時間(緑のみ5000時間) 0.25インチ(6.3 x 0.8mm)端子
RoHS指令(10物質対応)対応
Raspberry Pi HQ Camera Lens - 16mm Telephoto SPARKFUNRaspberry Pi HQ Camera Lens - 16mm TelephotoSPARKFUN
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から33日以内出荷
DescriptionThis is the 16mm C-mount telephoto lens from CGL Electronics Co. Ltd. for use with the Raspberry Pi HQ Camera Module. The lens produces a 10MP picture in a 1in image format and is easily interchangeable using the thumb screw and adapter inc
アズワン品番67-0427-28
ピン&Oリングセット BIGMAN(ビッグマン)ピン&OリングセットBIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)
199税込219
1袋
当日出荷から3日以内出荷
インパクトソケット用のピン・0リングセット。
用途インパクトソケット用。仕様適応製品:差込角12.7mm(1/2”)用
ザ・バイクカバー(防炎タイプ) アラデンザ・バイクカバー(防炎タイプ)アラデン(3件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
燃えにくい防災仕様タイプ!!マシンをガード!洗車の手間も省けて経済的!前後カギ穴付で、盗難・大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ等による塗装のいたみ・汚れを防止。太陽光の熱や紫外線・雨などから守り、ボディーや塗装面の劣化の進行を防止。厚織り生地使用で丈夫!カウル付・カウル無兼用タイプです。収納袋付!カバー前部目印の赤タグ付(財)日本防炎協会認定品
用途バイク用カバー材質ポリエステル100%厚織り生地、シルバー撥水・防炎後加工(難燃性)コーティング付属品収納袋
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
4,798税込5,278
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
BLACK COVER QUICK DAYTONA(デイトナ)BLACK COVER QUICKDAYTONA(デイトナ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバー。(一般的な傘が500mm / 一般的なレインウェアが10,000mm)ファスナー式カバーが大きく開き、スペースが限られた狭い駐車場でも素早く脱着できます。縫い目に止水処理を施すことで、隙間からの水の浸入を抑止。通気性を良好にするエアベント機構。左右のミラー部からこもった湿気を排出。カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策に。オレンジとブラックのループベルトで簡単に左右の判別が可能。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策。エンジンやマフラーの熱でカバーが溶けてしまうことを防止。カバーが飛ばないよう、サブベルト2本をタイヤに固定したり、2本を1つに繋げて車体に固定させるなど自由度が高い。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止します。専用収納袋付属。袋は大きめなサイズだから、ラフにバイクカバーをたたんでも収納できます。湿ったカバーでも水はけのするメッシュ仕様。参考適合車種【HONDA】X-4/タイプLD(97-02)、XL1000Vバラデロ(99-03)、NM4-01/02(14-16)、Vツインマグナ(94-07)、フォルツァ/X/Z/S/ABS(00-10)、フォルツァSi/ABS(13-16)、フォルツァ(18-23)、フェイズ/ABS/TypeS(09-12)、フュージョン(86-03)、フュージョン/SE/TypeX/XX(94-06)【YAMAHA】VMAX(1700cc)(09-17)、FJR1300/A/AS(01-22)、FJ1200(86-93)、VMAX(85-07)、XT1200Z SUPER TENERE(10-13)、XT1200Z/ZE(15)、FJ1100(84)、DS1100(99-08)、DSC1100(00-08)、TDM900/A(02-10)、TDM850(92-94/98-01)、TMAX500(01-12)、DS400(96-17)、DSC400(98-17)、XV400ビラーゴ(94)【SUZUKI】Vストローム1050/XT(20-23)、Vストローム1000(02-08)、Vストローム1000/XT ABS(14-20)、デスペラード800/X(97-99)、Vストローム650/XT/ABS(04-23)、XF650フリーウインド(97-00)、スカイウェイブ650/ABS(02-16)、スカイウェイブ400(98-16)、バーグマン400(18-23)、デスペラード400/X(96-99)、スカイウェイブ250/タイプS/タイプM/SS(98-12)【KAWASAKI】1400GTR/ABS(08-16)、ZX-14R/ABS(12-17)、ZZR1400/ABS(06-11)、ZRX1200 DAEG(09-16)、ZRX1200S/R(01-08)、ZX-12R(00-06)、ZZ-R1200(02-05)、GPZ1100(83-85,95-00)、ZRX1100/2(97-00)、ZZR1100(90-01)、ゼファー1100/RS(92-06)、1000GTR(86-93)、GPZ1000RX(86-88)、Ninja1000/ABS/SX(11-24)、Ninja H2 CARBON(19-21)、Ninja H2/SE/SE+/SX/SX SE(18-22)、ヴェルシス1000/SE(12-22)、Z1000/ABS(03-22)、Z1000J1/J2/J3(81-83)、Z1000MK2(79)、Z1000Rローソンレプリカ(82-83)、Z H2/SE(20-24)、ZX-10(88-90)、ZX-10R/SE/KRT/ABS(04-24)、GPZ900R (84-03)、900 Super Four(72) [Z1]、Z900/SE(17-23)、Z900RS/CAFE/SE(17-24)、ZX-9R(94-03)、エリミネーター900(85-86)、MEGURO K3(21-24)、W800/STREET/CAFE(11-24)、Z800(13-16)、750SS(72-75) [H2]、GPX750R(86-87)、GPZ750(83)、GPZ750F(84-86)、GPZ750R(84-86)、KZ750R1(82)、VZ750TWIN(87)、Z750(04-10)、Z750Four(76-78)、Z750FX (79-80)、Z750FX-2/3(80-81)、Z750GP(82)、Z750LTD(81)、750RS(73-75) [Z2]、Z750S(05-07)、ZR-7(99-01)、ZR-7S(02-05)、ZXR750(89-95)、ZXR750R(91-94)、ZX-7R(96-01)、ZX-7RR(96-01)、エリミネーター750(86)、ゼファー750(90-06)、ゼファー750RS(96-02)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、KZ650D4(81)、Ninja650(12-24)、Ninja650R(09-11)、ヴェルシス(07-13)、バルカンS(16-22)、W650(99-08)、Z650(17-24)、Z650RS(22-23)、Ninja ZX-6R/ABS(95-07/09-16/18-23)、Ninja ZX-6RR(03-05)、GPZ600R(85)、KL600R(85)、ZZR600(93-01)、Z550FX(81)、Z550LTD(81)、KLE500(05)、KLX450R(08-09)、KX450F(06-17)、EN400 TWIN(86-87)、エリミネーター/SE(24)、ER-4n/ABS(11-13)、EX-4(94-97)、FX400R(85-87)、GPX400R(87)、GPZ400/F(83)、GPZ400F2(84-89)、GPZ400R(85-89)、GPZ400S(86-87)、KH400(76-78)、KLE400(91-01)、Ninja400/R/ABS/KRT(11-24)、Ninja ZX-4R/R/SE(24)、W400(06-08)、Z400(19-24)、Z400FX(79-80,82)、Z400GP(82)、Z400LTD(80,83)、ZRX400(94-08)、ZRX400 2(95-08)、ZXR400/R(89-01)、ZZR400(90-06)、ZX-4(88)、エリミネーター400/LX/SE(88-93)、エリミネーター400(86-87/94-95)、ザンザス(92-95)、ゼファー400(89-96)、ゼファーX(96-08)、250CASUALSPORTS(86)、250TR(02-13)、Dトラッカー/X(98-16)、EPSILON250(04-06)、GPX250R/2(87-88)、GPZ250/R(83-86)、KDX250SR(91-93)、KH250B(76-80)、KL250R(87)、KLE250アネーロ(93-01)、KLX250ES/SR(93-97)、KLX250(98-16)、KR-1(88)、KR-1R/S(89)、KR250(84)、KX250(89-91/95-98/01-09)、KX250F(05-17)、Ninja250R(08-12)、Ninja250/ABS(13-24)、Ninja250 SL/KRT(15-16)、Ninja ZX-25R/SE/KRT(21-24)、ヴェルシスX 250/ABS/TOURER(17-23)、Z250/ABS(13-24)、Z250FT(79-82)、Z250LTD(83/88)、Z250SL(16-17)、ZXR250/R(89-99)、ZZR250(90-07)、エストレヤ/RS/LIMITED EDITION(92-15)、エリミネーター250/LX/SE/V(87-07)、スーパーシェルパ(97-07)、バリオス(91-97)、バリオス2(97-07)、KLX230/R/R S(19-23)、KLX230S/SM(22-23)、KDX220R/SR(94-99)、KDX200SR(88-93)、KMX200(87)、Z200(79)、EPSILON150(2)、Z125PRO(16-21)、AR125(83-87)、AR125S(86)、Dトラッカー(10-15)、KDX125SR(90-00)、KLX125(10-16)、KMX125(86-89)、KX125(89-91/95-98/01-08)、エリミネーター125(98-07)、KSR-110(03-13)、KX100(16-20)、KX85/2(06-20)、AR80(81)、KS-2(88)、KSR-2(90-00)、KX65(00-17)、AR50(81)、KS-1(88)、KSR-1(90-99)
用途黒い繊維だからこそ実現できた、雨に打ち勝つ高耐久・耐水性の特殊素材生地を開発。脅威の耐水圧20,000mmの生地を使用した雨に強いバイクカバーファスナー式カバーが大きく開き、狭い駐車場場所でも簡単に素早く脱着可能。ファスナーカバー付きで車体への傷付きを防止カバーをしたままの状態で、ファスナーを開けバックルをめくれば湿気対策が可能。ミラー部に湿気防止エアベントを装備耐水圧20,000mm生地、はっ水加工、縫製ライン裏側に止水処理を施すことで水の侵入を抑止。耐熱パッドが付属するため、高温になるマフラー部分に貼り付けて対策参考適合車種:フォルツァ(18-23)、VMAX(09-17)、Vストローム1050/XT(20-23)、W800(11-24)などサイズ4L耐水圧(mm)20000
ダストキャップ シェルサイズ:10 62GBシリーズ AMPHENOLダストキャップ シェルサイズ:10 62GBシリーズAMPHENOL
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Amphenol Ltd キャップは 62 GB シリーズに属し、シェルサイズは 10 です。主にシングルホール取り付けレセプタクルに使用します
仕様●オス/メス:ソケット●シェルサイズ:10●シリーズ:62GB●コード番号:226-8593アズワン品番65-7660-13