変換ケーブル USB2.0-USB TypeC
USB-A端子を持つパソコン周辺機器をUSB Type-Cポートに接続して使用できる変換アダプタです。
QC18Wに対応しており、急速充電にも対応しています。
540度回転するコネクタ構造で、狭いスペースや複雑な配線でもストレスなく使えます。
アルミ素材のコネクタを採用し、耐久性とデザイン性を両立しています。
暗い場所でも通電状況を確認できるLED付きです。
最大480Mbpsの高速データ転送に対応し、大容量ファイルもスムーズに扱えます。
DisplayPort Alternate Modeには対応していない為、映像出力はできません。
- 仕様
- 充電:18W18W(5V/3.6A)
- 最小曲げ半径(mm)
- 7.5
- コネクタ形状
- USB2.0Aコネクタメス-USB2.0Type-Cコネクタオス、回転
- 対応機種
- USB Type-C(T)ポートを搭載のパソコン、タブレット、スマートフォン、USB-A端子を持つ周辺機器。
- 対応
- DP Altモード:非対応
- 保存温度範囲(℃)
- -20℃-60℃
- コネクタ
- 出力先:USB Type-A、出力元:USB Type-C
- 動作温度範囲(℃)
- 0℃-60℃
- アダプタタイプ
- USBType-C、アダプタ型
- USB規格
- USB2.0480bps
- 内容量
- 1本
変換・延長アダプタ の新着商品
カテゴリ

































