データ容量6.0TB
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)960
方式タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)5.6
トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)
転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1巻
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
方式タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)319
幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)8.9
カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)
仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
寸法(mm)105.4×102×21.5
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)960
トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)
転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
アズワン品番65-0462-95
1個
¥45,980
税込¥50,578
当日出荷
LTOテープ。【仕様】。・容量:1.5(非圧縮時)・3TB(2:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium5テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210
質量(kg)1.5
容量(TB)1.5(非圧縮時)、3(2:1圧縮時)
1セット(5巻)
¥35,980
税込¥39,578
11日以内出荷
テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm
タンベルグデータ ブランド LTO用クリーニングメディア(ユニバーサルタイプ)。
1台
¥7,298
税込¥8,028
翌日出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:846m
1台
¥7,698
税込¥8,468
8日以内出荷
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
1台
¥66,980
税込¥73,678
翌日出荷
LTO5カートリッジ お得な5巻まとめ買い商品。1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
1台
¥23,980
税込¥26,378
8日以内出荷
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
グリーン購入法適合
仕様収容:ケース入LTO 108巻・オールロック錠(子カギ2本付)
質量(kg)37
アズワン品番64-8190-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥189,800
税込¥208,780
46日以内出荷
グリーン購入法適合
アズワン品番64-8190-43
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥219,800
税込¥241,780
46日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
1個
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
1個
¥1,698
税込¥1,868
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
グリーン購入法適合
アズワン品番64-8190-42
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥389,800
税込¥428,780
46日以内出荷
HPE LTO Ultrium バーコードラベルパックは、メディア管理作業のわずらわしさを解消します。 各HPラベルパックではバーコードが連番になっており、100枚のデータラベルと10枚のクリーニング・カートリッジ・ラベルが含まれます。
仕様●製品タイプ:サプライ品オプション●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 28.4x0.5x22.6 cm●重量: 0.11kg●差別化要因: LTO-7互換ラベル - LVメディアID付き1段水平書式●同梱品: データラベルx100およびクリーニングラベルx10●コード番号:HP18P2R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
アズワン品番67-7601-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)
仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe
色パープル
テープ幅(mm)12.65
基材金属粒子
テープ長さ(m)846
ビット343k/inch
フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)
テープ厚さ(μm)6.4
読み取り速度400MB/秒
保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様LTO100シリーズ100 W厚膜型の電力抵抗器. LTO100シリーズ1000 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-247パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は100 Wで25 ℃です。 これらのLTO100シリーズ100 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、0.015 Ω~1 MΩの幅広い抵抗範囲を備え、誘導性がなく、AEC-Q200認定を受けています。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 100 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-247パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)15.76
寸法(mm)15.76×5×20.7
ケース形状モールド
高さ(mm)20.7
奥行(mm)5
シリーズLTO100
定格電力(W)100
許容差±5%
RoHS指令(10物質対応)対応
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-247
テクノロジー厚膜
LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
1式
¥799,800
税込¥879,780
5日以内出荷
新規格LTO(Liner Tape-Open)に基づいて開発LTO規格の特徴であるサーボ信号に対応、LTO Ultrium6 圧縮時6.25TB、非圧縮時2.5TB
1台
¥6,998
税込¥7,698
8日以内出荷
仕様LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器. LTO50シリーズ50 W厚膜型の電力抵抗器はコンパクトなTO-220パッケージを備え、ヒートシンクを装着したケースの温度は50 Wで25 ℃です。 これらのLTO50シリーズ50 W電力抵抗器は直接ヒートシンク上にセラミックを装着し、550 KΩまでの幅広いR010の抵抗範囲と絶縁されたケースを備え、誘導性がありません。. 厚膜セラミック抵抗器 装着されたヒートシンクのケース温度: 50 W @ 25 ℃ 直接ヒートシンク上にセラミックを装着 TO-220パッケージ 絶縁されたケース ホットスポットを低減するためにサンドトリミングで調整
長さ(mm)10.4
ケース形状モールド
奥行(mm)3.2
シリーズLTO50
終端スタイルラジアル
パッケージ/ケースTO-220
テクノロジー厚膜
1個
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ