「ltoテープ装置」の検索結果
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
1台
¥1,198,000
税込¥1,317,800
5日以内出荷
大容量データを低コストで安全に長期保管が可能。最大750MB/秒(非圧縮時360MB/秒)の高速データ転送も可能で、高い利便性を発揮。材料設計を最適化することで、磁気ヘッドの高精度なトラッキングと優れた走行耐久性を実現することで、安定的なデータの読み書きを可能とし、高い信頼性を備えます。
記憶容量最大:2TB/30TB(2.5倍圧縮時)
仕様サーボ方式:タイミングベースサーボ方式、カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
寸法(mm)105.4×102×21.5
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)960
トラック数6656(32ヘッド、リニア・サーペンタイン方式)
転送レート360MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
アズワン品番65-0462-95
1個
¥45,980
税込¥50,578
欠品中
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
方式タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
データ容量6.0TB
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)960
方式タイミングベースサーボ方式
幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)5.6
トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式)
転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時)
カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1巻
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
容量6.25TB、(圧縮された容量)6.25TB
フォーマット形式LTO-6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時)
仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U
機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7
インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SAS
データ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時)
スロット数(個)24
1台
¥509,800
税込¥560,780
5日以内出荷
USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
寸法(mm)370×520×300
質量(kg)4.5
インターフェイスUSB3.0
データ転送速度300MB/sec
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
5日以内出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時)
仕様データトラック:3584
テープ幅(mm)12.65
基材バリウムフェライト
テープ長さ(m)960
ビット485k/インチ
フォーマット形式メディア:書き換え型メディア
テープ厚さ(μm)5.6
保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)30
1個
¥32,980
税込¥36,278
翌々日出荷
1台
¥11,980
税込¥13,178
翌日出荷
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時)
仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe
色パープル
テープ幅(mm)12.65
基材金属粒子
テープ長さ(m)846
ビット343k/inch
フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW)
テープ厚さ(μm)6.4
読み取り速度400MB/秒
保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23
保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm
LTO9 Ultrium 45TB WORM データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
¥54,980
税込¥60,478
9日以内出荷
LTO9 Ultrium 45TB RW データカートリッジ。
容量(TB)45
1個
¥49,980
税込¥54,978
9日以内出荷
性能保存:30年以上
テープ幅(mm)12.65
テープ長さ(m)319
幅W×厚さ×高さH(mm)カートリッシ:105.4×21.5×102.0
テープ厚さ(μm)8.9
カートリッジメモリ:32768Bits(4096Bytes)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
電子帳簿等の長期保存に最適
タイプ録画用
規格DVD-R 録画用
速度1-16倍速対応
印刷ワイドエリア(23mm-117mm)
入数5枚
RoHS指令(10物質対応)対応
適合プリンタインクジェットプリンタ
ケース5mmスリムケース
容量(GB)4.7
1個(5枚)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
HDD、ファンの状態をLEDとブザー音でお知らせ。HDD取り替え推奨通知で運用も安心(特許出願済)
安心の3年長期保証。購入から3年間安心して使える
大切なデータをまるごと残せる。大容量データのバックアップや保存に最適
万が一のトラブル発生にも強い。データ保護で安心、ミラーリング (RAID 1)対応
RAID管理ユーティリティ2機能搭載。障害発生時の迅速な対応が可能
バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能
高速転送を実現。大容量データも快適に扱えるUSB3.0
インターフェイスUSB部:USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0、内蔵:Serial ATAⅡ
仕様USB部バスパワー:非対応
付属品USB3.0ケーブル(A to B 1m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書
質量(kg)約2.5(本体のみ)
電源(V)AC100(50/60Hz)
対応OS【本体】Windows 10S/10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Server2016/2012 R2/2012/2008 R2(64ビット)、Server2008(64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13
コネクタ形状USB3.0コネクター(Standard B)
対応機種(パソコン)USB3.0/USB2.0端子を搭載するWindowsパソコン、Mac、(NAS)テラステーション:TS5010シリーズ、TS3010シリーズ、テラステーションWSS:WS5000N6シリーズ、WSH5000N2シリーズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×127.5×205(本体のみ・突起部除く)
最大消費電力(W)48
モードRAID 1、RAID 0、通常モード、スパニング対応
電源供給セルフパワー
動作温度(℃)5~35
動作湿度(%)20~80(結露なきこと)
端子数USB部:1、内蔵:2ポート(HD接続済み)
転送速度(Gbps)3.0(理論値)
ベイ数2