29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1式
799,800 税込879,780
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium
HPE LTO Ultrium バーコードラベルパックは、メディア管理作業のわずらわしさを解消します。 各HPラベルパックではバーコードが連番になっており、100枚のデータラベルと10枚のクリーニング・カートリッジ・ラベルが含まれます。
仕様●製品タイプ:サプライ品オプション●最小寸法(幅 x 奥行き x 高さ): 28.4x0.5x22.6 cm●重量: 0.11kg●差別化要因: LTO-7互換ラベル - LVメディアID付き1段水平書式●同梱品: データラベルx100およびクリーニングラベルx10●コード番号:HP18P2R●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。 アズワン品番67-7601-01
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷

LTO7(6 000GB)データカートリッジ5巻セット
仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:不明●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しないため●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しないため●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20170314●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●電気用品安全法(備考):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。 アズワン品番68-4200-78
1式
519,800 税込571,780
13日以内出荷

LTOテープ。【仕様】。・容量:6TB(非圧縮時)・15TB(2.5:1圧縮時)。【構成品】。Ultrium7テープ(5巻)
寸法(mm)130×270×210 質量(kg)1.5 容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
1セット(5巻)
68,980 税込75,878
11日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB WORM データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時) 仕様データトラック:3584 テープ幅(mm)12.65 基材バリウムフェライト テープ長さ(m)960 ビット485k/インチ フォーマット形式メディア:追記型 テープ厚さ(μm)5.6 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30
1個
38,980 税込42,878
8日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE LTO7 Ultrium 15TB RW データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)最大 15(2.5:1圧縮時) 仕様データトラック:3584 テープ幅(mm)12.65 基材バリウムフェライト テープ長さ(m)960 ビット485k/インチ フォーマット形式メディア:書き換え型メディア テープ厚さ(μm)5.6 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HPE StoreEver LTO7 Ultrium15000 テープドライブ(内蔵型)
HPEStoreEverLTOUltriumテープドライブは、第7世代のLTOテクノロジーを代表する製品で、カートリッジあたり最大15TBの容量を提供し、HPETapeAssureによって管理機能、ハードウェア暗号化、およびLTFSを備えたHPEStoreOpenにより、かつてないパフォーマンスで優れた操作性を実現します。HPETapeAssureを使用すると、ドライブとメディアの使用率、運用パフォーマンス、およびドライブとメディアの寿命/状態情報を監視することで、データの安全性を確信できます。AES256ビットを使用したハードウェアデータ暗号化は、最も機密性の高いデータを保護しテープカートリッジへの不正なアクセスを防止する、簡単に実装できるセキュリティを提供します。LinearTapeFileSystem(LTFS)は、テープにデータを格納するためのオープンフォーマットであり、第5世代以降のLTOでテープを自己記述型でファイルベースにします。非圧縮時で最大300MB/秒のデータ転送速度に対応するヒューレット・パッカードのデータ転送速度マッチング機能により、ホストシステムの転送速度へのマッチングによってドライブのストリーミングが維持され、パフォーマンスがさらに最適化されることで、最高のテープパフォーマンスが実現されます。
容量(TB)15(2.5:1圧縮時) 仕様レコーディング・テクノロジー:LTO-7 Ultrium 15000、シャーシ:5.25インチ(ハーフハイト) 質量(kg)1.45 機能WORM:有、暗号化:AES256ビット 保証期間3年間部品交換、作業保証やオンサイトサポートはなし 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)4.1×14.5×20.6 インターフェイス6Gb/secSAS 転送速度(MB/sec)300、ネイティブ転送速度
1台
699,800 税込769,780
5日以内出荷

1台
719,800 税込791,780
5日以内出荷

1台
1,298,000 税込1,427,800
5日以内出荷

1台
999,800 税込1,099,780
5日以内出荷

1個
659,800 税込725,780
翌々日出荷

ヤマニパッケージホワイト7
フタが貼合+プレスコートの白箱のホワイトシリーズ。無地でフルーツ以外にも使用可能。ワールドボックスの最大寸法。深さが120mm。
仕様フタ・身 種別果物・フルーツ 寸法(mm)420×310×120 質量(g)26.15 構成部品2
1ケース(30枚)
19,980 税込21,978
5日以内出荷

テープ幅:12.65mm、カートリッジ寸法:W21.5mm H105.4mm L102.0mm、テープ長:960m
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
翌日出荷

ヘッド部は熱圧着されています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。
1箱(5袋×100本)ほか
33,980 税込37,378
当日出荷から91日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヘッド部は熱圧着されています。 パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。 クリーンルームで洗浄しています。
材質スティック部/帯電防止PP(ポリプロピレン)
1箱(20袋×100本)ほか
65,980 税込72,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘッド部はパーティクルの発生を防ぐ熱圧着タイプです。パーティクルや繊維、イオン、抽出物が低レベルです。クラス10(ISOクラス4)のクリーンルームで洗浄梱包しています。
1袋(100本)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LTO世界シェアNo1。世界初のバリウムフェライト(BaFe)磁性体を採用。 1巻毎のシュリンク包装を無くしたゴミ軽減エコ包装に変更
1台
66,980 税込73,678
8日以内出荷

・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0) 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
1台
2,398,000 税込2,637,800
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium7 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
3,398,000 税込3,737,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium7 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
4,198,000 税込4,617,800
16日以内出荷

USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に、どこででも大容量データの長期保存をして頂けます。メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。
仕様ドライブタイプ:LTO Ultrium7 寸法(mm)370×520×300 質量(kg)4.5 保証期間5年 インターフェイスUSB3.0 データ転送速度300MB/sec
1セット
2,698,000 税込2,967,800
16日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)HP LTO5 Ultrium 3TB RW データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)3.0(2:1 圧縮時) 仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:1280、飽和保磁力:2500~2700Oe ライトブルー テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/インチ フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW) テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度280MB/秒 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
12,980 税込14,278
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO6 Ultrium 6.25TB RW データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時) 仕様データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe パープル テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/inch フォーマット形式メディア:リライト可能 (RW) テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度400MB/秒 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)LTO6 Ultrium 6.25TB WORM データカートリッジ
徹底的にテストされたHPELTOUltriumカートリッジは、お客様の要望に完全に応える製品です。データ保存時の優れた信頼性と高いストレージ密度を特長とし、管理しやすく、優れたバックアップ性能を備えた、拡張可能なストレージです。最新LTO7に準拠し、カートリッジあたり最大30TBの大容量を格納可能です。
容量(TB)6.25(2.5:1 圧縮時) 仕様メディアラベル印刷:書き込み用ラベル付き、データトラック:2176、飽和保磁力:2800-2900Oe パープル テープ幅(mm)12.65 基材金属粒子 テープ長さ(m)846 ビット343k/inch フォーマット形式メディア:ライトワンス メディア テープ厚さ(μm)6.4 読み取り速度400MB/秒 保管温度(℃)毎日:16~32、長期:5~23 保存期間(年)30(保管状況や環境により異なる場合あり)
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷

フジフイルムLTOテープ
データ容量6.0TB 性能保存:30年以上 テープ幅(mm)12.65 テープ長さ(m)960 方式タイミングベースサーボ方式 幅W×厚さ×高さH(mm)105.4×21.5×102.0 テープ厚さ(μm)5.6 トラック数3584(32ヘッド、リニアサーペンタイン方式) 転送レート300MB/秒、750MB/秒(2.5倍圧縮時) カートリッジメモリ:130816(16352Byte)電磁誘導アンテナ付きEEPROM内蔵
1巻
23,980 税込26,378
5日以内出荷

HP(日本ヒューレット・パッカード)StoreEver MSL2024 テープライブラリ (0ドライブ)
HPEStoreEverMSLテープライブラリは、データバックアップ、データの長期保管、災害時復旧において幅広く使用されています。バックアップを自動で行う事により、IT管理者の工数を削減するだけでなく、人的ミスを削減し大切なデータを確実に保護します。最も信頼性の高いLTOUltriumテープドライブを搭載し、暗号化機能、改ざん防止機能により、法令順守にも対応。MSLライブラリは、管理者の視点に基づき設計を行い、HPE独自のWebベースリモート管理機能により世界中のどこからでも管理が可能です。またバーコードリーダー機能により、ライブラリがメディアの管理を行います。さらに、設定可能なメールスロット、取り外し可能なメディアマガジンにより管理者の作業を容易にします。幅広いラインナップにより、最大360TB(圧縮時)、144TB(非圧縮時)のデータバックアップに対応可能です。
容量(TB)最大360 (2.5:1 圧縮時)、最大144 (非圧縮時) 仕様ドライブ:LTO7 Ultrium 15000、LTO6 Ultrium 6250、LTO5 Ultrium 3280、LTO5 Ultrium 3000、LTO4 Ultrium 1760、最大4台をサポート、シャーシ:2U 機能暗号化機能:AES256ビット(LTO4Ultriumドライブ以降) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)(最小)48.0×80.6×8.7 インターフェイスホスト:8Gb/s(または4Gb/s)ファイバーチャネル、6Gb/s(または3Gb/s)SAS データ転送速度最大2.16TB/時(非圧縮時) スロット数(個)24
1台
509,800 税込560,780
5日以内出荷