10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 保護等級防水 電球の種類LED
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LEDテープライト セット (両面発光タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1400(両面合計) 発光色 保護等級防水 使用周囲温度(℃)5~40 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1セット
27,980 税込30,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RLTP-10D LEDテープライトR単体(両面発光 発行色/白タイプ) ハタヤリミテッド 動画あり
使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束1000Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等 仕様連続点灯:5本まで 質量(kg)1.0(テープライトのみ) 長さ(m)発光面:10 消費電力(W)80 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 内容LEDテープライト(10m) 全光束(Lm)1000/m 保護等級IK10 電源タイプ電源コード式 使用場所屋外 LED寿命(時間)30000 電球の種類LED
1本
31,980 税込35,178
8日以内出荷

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1巻
34,980 税込38,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 全光束(Lm)1500/m
1セット
39,980 税込43,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1本
25,980 税込28,578
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。
用途仮設作業用 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)900 電球の種類LED
1セット
32,980 税込36,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤリミテッドLEDテープライトRセット
電源ケーブルと袋のセットです。最大50mまで連結可能です。
用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。 セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋 長さ(m)10 コード長さ(m)10 光源色
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

規格PT1/4XPF1/4 部品名称コウアツニツプル PT1/4XPF1/4 関連資料展開図1(1.16MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(0.87MB) 展開図4(0.6MB) 展開図5(0.87MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.91MB) 展開図8(0.87MB) 展開図9(0.87MB) 展開図10(0.89MB) 展開図11(0.89MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(0.89MB) 展開図15(0.88MB) 展開図16(1.29MB) 展開図17(1.17MB) 展開図18(1.04MB) 展開図19(1.46MB) 展開図20(0.83MB) 展開図21(1.52MB) 展開図22(0.83MB) 展開図23(1.4MB) 展開図24(1.16MB) 展開図25(0.68MB) 展開図26(0.83MB) 展開図27(0.71MB) 展開図28(0.71MB) 展開図29(0.71MB) 展開図30(0.71MB) 展開図31(0.71MB) 展開図32(0.71MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.85MB) 展開図35(0.85MB) 展開図36(1.04MB) 展開図37(1.46MB) 展開図38(0.83MB) 展開図39(1.52MB) 展開図40(0.83MB) 展開図41(1.4MB) 展開図42(1.16MB) 展開図43(1.29MB) 展開図44(1.17MB) 展開図45(1.04MB) 展開図46(1.46MB) 展開図47(0.83MB) 展開図48(1.52MB) 展開図49(0.83MB) 展開図50(1.4MB) 図解NoBSM-840SLT-BC2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSM-820L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1220L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-1065SLT-20HA 撹拌停止バルブ フロートセンサ部品_No.6、BSM-1220L-DC 希望付属品2部品_No.48、BSM-1020L-D 油圧配管部品_No.35、BSM-840SLT-C2-1 オプション10 (スタンド ステップ 撹拌停止装置)部品_No.17、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.6、BSM-1220L-D 希望付属品2部品_No.48、BSM-1050SLT-16BA3U 回転停止装置部品_No.6、BSM-1020L 油圧ポンプ バルブ部品_No.53、MRS90D-500BSLT ユアツポンプ部品_No.2、BSM-1265SLT オプション5 撹拌停止装置部品_No.24、BSM-820L-2 希望付属品2部品_No.48など
1個
789 税込868
7日以内出荷

BIGM(丸山製作所)6カクボルトSW
規格M6X16 関連資料展開図1(1.03MB) 展開図2(1.26MB) 展開図3(0.96MB) 展開図4(0.95MB) 展開図5(0.98MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(1.25MB) 展開図8(0.95MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(1.13MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.12MB) 展開図13(1.08MB) 展開図14(1.08MB) 展開図15(1.12MB) 展開図16(1.06MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(1.12MB) 展開図19(1.08MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.08MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.26MB) 展開図25(1.22MB) 展開図26(1.33MB) 展開図27(1.17MB) 展開図28(0.96MB) 展開図29(1.15MB) 展開図30(1.42MB) 展開図31(1.15MB) 展開図32(1.42MB) 展開図33(1.15MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.15MB) 展開図36(1.42MB) 展開図37(1.15MB) 展開図38(1.15MB) 展開図39(1.37MB) 展開図40(1.21MB) 展開図41(1.21MB) 展開図42(1.3MB) 展開図43(1.3MB) 展開図44(1.15MB) 展開図45(0.73MB) 展開図46(0.93MB) 展開図47(1.03MB) 展開図48(1.01MB) 展開図49(0.76MB) 展開図50(0.97MB) 図解NoBSM-1050SLT-20HA3U 油圧バルブ部品_No.24、SSA-Z550 フロントパネル ※2021年10月~部品_No.19、BSM-1310L オプション12 セービングノズル,インペラ部品_No.22、SSA-α603-1 オプション-3部品_No.5、SSA-α603 オプション-3部品_No.24、BSM-1350 1550L-2シリーズ 調圧弁部品_No.58、SSA-α603MA ボンネット部品_No.26、SSA-G550 フロントパネル・ヘッドライト・バックミラー部品_No.11、SSA-α510-110 ボンネット部品_No.20、KBM-410D 調圧弁部品_No.55、KBM-410D フレーム部品_No.24、SSA-Z500DX-1 フロントパネル部品_No.10、BSD-6020LTP-W 第3段ブーム 右部品_No.10、KBM-410 調圧弁部品_No.50、SSA-F616M ボンネット部品_No.34、BSM-1050SLT-LE 調圧弁部品_No.67など
1セット(5個)
469 税込516
7日以内出荷