カテゴリ
- 農業機械(53)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 安全用品(8)
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ltp-20」の検索結果

LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥55,980税込¥61,5781巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥91,980税込¥101,1781セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水LED色白使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥87,980税込¥96,7781巻当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥65,980税込¥72,5781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラスセット(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥139,800税込¥153,7801セット当日出荷から4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1800/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥61,980税込¥68,1781巻翌々日出荷から9日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40適合ケーブルLTP-AC電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781セット翌々日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束1500Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付きです。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)
ハタヤリミテッド¥63,980税込¥70,3781台当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト セット
ハタヤリミテッド¥73,980税込¥81,3781セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。本体、電源ケーブル、エクスバンド、収納袋のセットです。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト、電源ケーブル、エクスバンド(色/グレー)、収納袋保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥69,980税込¥76,9781巻3日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781本3日以内出荷から6日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトハイクラス(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥129,800税込¥142,7801巻4日以内出荷1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付きです。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500/mエコロジー商品省エネ
LEDテープライト セット (片面発光 発光色/赤・緑タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。コネクター根元に点灯色をラベル色で表示しているので、点灯させなくても識別可能です。混色連結可能なのでエリア区分けなど目的に合わせて連結できます。持ち運び、収納に便利な袋付です。前面のポケットには社名が入れられます。最大50mまで連結可能。誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。用途誘導灯や現場の注意喚起エリア区分けに。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)使用周囲温度(℃)5~40電源タイプ電源コード式LED寿命(時間)30000特性二重絶縁電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット(片面発光 発行色/青タイプ)
ハタヤリミテッド¥71,980税込¥79,1781セット4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。1mあたりの全光束123Lm、作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)。混色連結可能です。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事、現場の注意喚起、エリア区分け等定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)123/m保護等級IK10電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト蓄光(片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥78,980税込¥86,8781セット4日以内出荷消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライトセット蓄光(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥119,800税込¥131,7801セット3日以内出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。消灯直後から徐々に暗くなっていきますが最大90分間は視認することが可能です。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。持ち運びに便利な収納袋付です。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。用途仮設作業用定格AC100V(50/60Hz)全光束(Lm)900保護等級IP55芯数2芯電源タイプ電源コード式使用場所屋外電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付LEDテープライト(両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥99,980税込¥109,9781台ほか5日以内出荷テープライト内に温度センサーをカットライン間(50cm間隔)に1個設置!75度以上の温度上昇を感知した箇所の照度を10%に下げ温度上昇を防ぎます。最大50mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。(詳しくは、取扱説明書をご覧ください。)。持ち運びに便利な収納袋付です。(※セットタイプのみ)前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。全光束(Lm)700
ミズブタクミタテ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個4日以内出荷備考34~43フクム規格ARAG356060(ウエ)部品名称ミズブタクミタテ図解NoSSW-400CM-3 薬剤タンク部品_No.2、BSM-1065SLT-20HA 薬剤タンク部品_No.3、BSD-6010LTP 薬剤タンク部品_No.2、SSA-Z601S-1 薬剤タンク部品_No.8、SSA-F617VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1670LT-HD 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F617MAT-1 薬剤タンク部品_No.6、BSD-6020LTP-W 薬剤タンク部品_No.2、MRS90D-500BSLT ヤクエキタンク部品_No.20、BSM-1370LT-HE 薬剤タンク部品_No.3、SSA-E602DX 薬剤タンク部品_No.3、SSA-F616VT 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1170LT-E 薬剤タンク部品_No.3、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.23、BSM-1350L-18AUBK 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテ、SSW-400CM-2 薬剤タンク部品_No.2、BSA-650C -1シリーズ 薬剤タンク部品_No.6、BSM-1350L-18DU 薬剤タンク部品_No.ミズブタクミタテなど
Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用
Flexicon¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:LTP Conduit SystemsRoHS指令(10物質対応)対応
キユウスイホースクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥279,800税込¥307,7801個8日以内出荷備考21~26フクム部品名称キユウスイホースクミタテ図解NoBSD-5010LTP 付属品部品_No.20、BSD-6010LT 付属品部品_No.20、BSD-5020LTP-W 付属品部品_No.29、BSD-5010LT 付属品部品_No.20、BSD-6020LTP-W 付属品部品_No.29、BSD-6010LTP 付属品部品_No.20
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥2,198税込¥2,4181個8日以内出荷規格M6-2-P50部品名称プレートナツト図解NoBSD-5010LTP 第2段ブーム 右部品_No.20、BSD-5010LT 第2段ブーム 左部品_No.20、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C-W部品_No.26、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 左 BSA-3000C部品_No.24、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C部品_No.24、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.22、BSD-6010LT 第2段ブーム 右部品_No.20、BSD-6010LT 第2段ブーム 左部品_No.20、BSM-1070SLT(18) 第2段ブーム部品_No.24、BSD-5020LTP-W 第2段ブーム 右部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第2段ブーム 右 BSA-3000C-W部品_No.26、BSD-6010LTP 第2段ブーム 左部品_No.20、BSD-6020LTP-W 第2段ブーム 左部品_No.22、BSM-1670SLT(18) 第2段ブーム部品_No.24、BSD-5010LTP 第2段ブーム 左部品_No.20、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム部品_No.24、BSD-6010LTP 第2段ブーム 右部品_No.20、BSD-5020LTP 第2段ブーム 左部品_No.22、BSD-5010LT 第2段ブーム 右部品_No.20
Eガタトメワ(E-12)
BIGM(丸山製作所)¥56税込¥621個8日以内出荷備考E-12部品名称Eガタトメワ(E-12)図解NoBSM-1370LT-HD フレーム1部品_No.29、BSM-1370LT-HE フレーム1部品_No.29、BSD-6020LTP-W ヒッチ部品_No.20、BSM-1170LT-E フレーム 1部品_No.29、BSD-5020LTP-W ヒッチ部品_No.20、BSM-1670LT-HD フレーム1部品_No.29、BSM-1670LT-HE フレーム1部品_No.29、BSD-5001LT ヒッチ部品_No.19
ブラケット
BIGM(丸山製作所)¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷部品名称ブラケツト図解NoBSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.20、BSM-1670LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.41、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.20、BSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.20、BSM-1370LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.41、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.20、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.41、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.31、BSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.41、BSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.31、BSM-1170LT-E オプション 4 (延長ノズル)部品_No.41
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個8日以内出荷部品名称ワイヤハーネス図解NoBSD-6020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.20、BSD-5020LTP-W オプション-3 (ブルービーム カメラ サクションカップ NMEAケーブル)部品_No.20、BSD-6020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.23、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.23、BSD-6010LT オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.23、BSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.23、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.23、BSD-6010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.23
ユアツシリンダ
BIGM(丸山製作所)¥169,800税込¥186,7801個8日以内出荷部品名称ユアツシリンダ図解NoBSD-6010LTP 油圧部品_No.57、BSD-5001LT 油圧部品_No.20、BSD-5020LTP-W 油圧部品_No.27、BSD-5010LT 油圧部品_No.57、BSD-5010LTP 油圧部品_No.57、BSD-6020LTP-W 油圧部品_No.27、BSD-6010LT 油圧部品_No.57
ブラケットマトメ
BIGM(丸山製作所)¥12,980税込¥14,2781個8日以内出荷部品名称ブラケツトマトメ図解NoBSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C部品_No.34、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.17、BSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.17、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.20、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.5、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C部品_No.34、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.17、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.17、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 右 BSA-3000C-W部品_No.5、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.20、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.5、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.20、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.5、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.17、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム元側 左 BSA-3000C-W部品_No.5、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.17
スパイラルワイヤバンド
BIGM(丸山製作所)¥839税込¥9231個8日以内出荷部品名称スパイラルワイヤバンド図解NoBSM-1670LT-HE 付属品部品_No.30、BSD-6010LTP タンク ポンプ周囲水配管部品_No.20、BSM-1170LT-E 付属品部品_No.30、BSD-5010LT タンク ポンプ周囲ミ水配管部品_No.20、BSD-6010LT タンク ポンプ周囲配管部品_No.20、BSM-1370LT-HE 付属品部品_No.30、BSM-1370LT-HD 付属品部品_No.30、BSD-5010LTP タンク ポンプ周囲水配管部品_No.20、BSM-1670LT-HD 付属品部品_No.30、BSD-5001LT ポンプ周囲配管部品_No.22
メスコネクタ
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格FC1N1/2-PT1/2部品名称メスコネクタ図解NoBSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 右部品_No.29、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C-W部品_No.22、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.22、BSD-5010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.29、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-6010LTP 第1段ブーム ノズル 左部品_No.20、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 左部品_No.37、BSM-1270SLT(18) 第2段ブーム ノズル部品_No.29、BSM-1070SLT 第3段ブーム ノズル部品_No.24、BSD-6010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.29、BSD-5010LTP 第2段ブーム ノズル 左部品_No.29、BSD-6010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 左部品_No.23など
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥789税込¥8681個8日以内出荷部品名称キヤツプ図解NoBSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.20、BSM-1170LT-E フレーム 3部品_No.20、BSM-1670LT-HE フレーム3部品_No.20、BSM-1670LT-HD フレーム3部品_No.20、BSD-6020LTP-W 薬液機器部品_No.58、BSD-5020LTP-W 薬液機器部品_No.58、BSD-5010LT 分水管周囲水配管部品_No.60、BSD-5010LTP 分水管周囲配管部品_No.60、BSD-6010LTP 分水管周囲水配管部品_No.60、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.20、BSD-6010LT 分水管周囲配管部品_No.60
ケイチガイニツプル
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格R1/2XG1/2(テーパ)部品名称ケイチガイニツプル図解NoBSA-3000C,BSA-3000C-W 第3段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.22、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 右部品_No.31、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSM-1550L-22DUBK 薬液混合タンク2 BKタイプ 薬液混合装置,洗浄装置付き 部品_No.19、BSD-5010LTP 第3段ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.4、BSA-661C,1061Cシリーズ 第1段ブーム 右部品_No.35、BSD-5010LT 第3ブーム ノズル 右部品_No.20、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 配管 左部品_No.1、SSA-G535 分水器部品_No.5、BSM-1050SLT-LE 第2段ブーム ノズル部品_No.42、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム 左部品_No.22、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 左部品_No.52、BSA-662 1062シリーズ 第1段ブーム、ブームブラケット 左部品_No.25など
オスコネクタクミタテ C1N-1/2-PT1/4
BIGM(丸山製作所)¥619税込¥6811個8日以内出荷備考21,22フクム規格C1Nー1/2ーPT1/4部品名称オスコネクタクミタテ C1N-1/2-PT1/4図解NoBSM-1370LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSD-5010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 右部品_No.18、BSD-5010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1670LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1070SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1170LT-E 第1段ブーム ノズル 左部品_No.18、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSM-1670LT-HD 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSD-6010LTP オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1370LT-HE オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1370LT-HD 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、LVE3502 コンプレッサ、配管部品_No.47、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム ノズル部品_No.20、BSM-1670LT-HE 第1段ブーム,ノズル 左部品_No.18、BSD-6020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.37、BSM-1170LT-E オプション 4 (延長ノズル)部品_No.20、BSD-6010LT オプション-2 (延長ノズル)部品_No.26、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.20、BSM-1370LT-HE 第1段ブーム,ノズル 右部品_No.18、BSM-1670LT-HD オプション4 延長ノズル部品_No.20、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.20、BSD-5020LTP-W オプション-2 (延長ノズル)部品_No.37、BSM-1270SLT 第1段ブーム ノズル部品_No.20
プレートナット
BIGM(丸山製作所)¥2,398税込¥2,6381個8日以内出荷規格M8-2-P100部品名称プレートナツト図解NoBSD-6010LT 第1段ブーム み部品_No.55、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C部品_No.25、BSD-5010LTP 第1段ブーム 左部品_No.55、BSM-1270SLT(18) 第1段ブーム部品_No.56、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C-W部品_No.8、BSM-1065SLT-20BA 第1段ブーム部品_No.100、BSD-5010LTP 第1段ブーム 右部品_No.55、BSM-1365SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.100、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 左 BSA-3000C-W部品_No.8、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム先端側 右 BSA-3000C部品_No.25、BSM-1070SLT(18) 第1段ブーム部品_No.56、BSD-5010LT 第1段ブーム 右部品_No.55、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.52、BSD-5010LT 第1段ブーム 左部品_No.55、BSD-6010LTP 第1段ブーム 左部品_No.55、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.52、BSD-6010LTP 第1段ブーム 右部品_No.55、BSM-1670SLT(18) 第1段ブーム部品_No.56、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム 左部品_No.52、BSD-6010LT 第1段ブーム 左部品_No.55、BSM-1065SLT-20HA 第1段ブーム部品_No.100、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム 右部品_No.52
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥144税込¥1581個8日以内出荷規格M8X25部品名称6カクアナツキボルト図解NoBSM-1265SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、SSA-V602C-DX 座席 ※2019年4月~部品_No.11、BSA-3000C,BSA-3000C-W 動力噴霧機2 減速機部品_No.21、SSA-アルフア605MA 座席(2019年4月~)部品_No.11、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1670LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSD-5010LTP 動力噴霧機-2(増速機)部品_No.20、SSA-アルフア1005MAT 座席(2019年4月~)部品_No.11、SSA-V602C 座席 2019年4月~部品_No.11、BSM-1270SLT(18) 動力噴霧機2 (倍速機)部品_No.20、BSM-1170LT-E 動力噴霧機 2 (増速機)部品_No.20、BSM-1670SLT 動力噴霧機2 増速機部品_No.20、BSM-1065SLT-20HA 動力噴霧機2 (増速機)部品_No.20、BSM-1370LT-HE 動力噴霧機2 増速機部品_No.20など
6カクボルト(M6X16)
BIGM(丸山製作所)¥54税込¥591個8日以内出荷備考M6x16部品名称6カクボルト(M6X16)図解NoBSD-6020LTP-W 薬液機器部品_No.59、BSD-6010LT 分水管周囲配管部品_No.52、BSM-1670LT-HD センタノズル部品_No.20、BSD-6020LTP-W インジケータ部品_No.13、BSD-6020LTP-W オプション-5 (オートヒッチ ドローバー角センサ)部品_No.6、BSD-5020LTP-W オプション-6 (オートヒッチ ヒッチ角センサ)部品_No.11、BSD-AH(BSD5010 6010) ドローバー角センサー部品_No.7、BSM-1170LT-E 動噴ポンプ集中給油部品_No.4、BSM-1370LT-HE フレーム3部品_No.15、BSD-6010LT キャッチャーマスト部品_No.25、BSM-1370LT-HD フレーム3部品_No.15、BSD-6010LTP 分水管周囲水配管部品_No.52、BSM-1370LT-HD 動力噴霧機3部品_No.22、BSM-1670LT-HE 動噴ポンプ集中給油部品_No.4、BSD-5001LT ポンプ集中給油部品_No.10など
スパイラルチユーブ
BIGM(丸山製作所)¥209税込¥2301個8日以内出荷備考300LH,Bタイプ ※2012年11月~規格SSPT1518X300L部品名称スパイラルチユーブ図解NoBSM-1670SLT(18) 油圧配管部品_No.11、BSD-5020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.10、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 油圧配管 L,H,Bタイプ部品_No.24、BSD-6010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.10、BSD-5010LT オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.10、BSM-1670SLT 油圧配管部品_No.11、BSM-1365SLT-20HA オプション3 回転計,シリンダ部品_No.24、BSM-1070SLT 油圧配管部品_No.11、BSM-1270SLT(18) 油圧配管部品_No.11、BSD-5010LTP オプション-1(カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.10、BSM-1270SLT 油圧配管部品_No.11、BSM-1065SLT-20HA オプション 3 (回転計 シリンダ)部品_No.24、BSD-6020LTP-W オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.10、BSM-1070SLT(18) 油圧配管部品_No.11、BSM-1065SLT-20BA オプション3 (回転計 シリンダ)部品_No.24、BSD-6010LT オプション-1 (カニメフォームノズル 畝合わせ用チェック弁 作業灯ワイヤハーネス)部品_No.10
ストリートエルボ
BIGM(丸山製作所)¥2,998税込¥3,2981個8日以内出荷規格R1/2部品名称ストリートエルボ図解NoBSM-1670SLT(18) 第1段ブーム,ノズル部品_No.52、BSM-1670SLT 第1段ブーム,ノズル部品_No.52、BSA-500JD-125THシリーズ フロント配管部品_No.8、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム,ノズル 左部品_No.20、BSM-1670SLT 第3段ブーム,ノズル部品_No.20、BSD-6010LTP 第1段ブーム 配管 左部品_No.15、BSD-5010LTP 第1段ブーム ノズル 右部品_No.51、BSD-6010LT 第1段ブーム 配管 左部品_No.15、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム、ノズル 右 BSA-3000C-W部品_No.55、BSD-6020LTP-W 第1段ブーム ノズル元側 右部品_No.83、BSM-1370LT-HD 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.20、BSD-5010LT 第1段ブーム ノズル 右部品_No.51、SSA-E501DX 分水器・調圧弁部品_No.4、BSM-1370LT-HE 第2段ブーム,ノズル 右部品_No.20など
Oリング P9
BIGM(丸山製作所)¥469税込¥5161セット(5個)8日以内出荷規格P9図解NoSSA-α1010 調圧弁部品_No.27、GS25S ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.18、BSD-6010LT 第2段ブーム ノズル 右部品_No.8、GS60MR 付属品 ホース、ノズル部品 Oリング P9_No.14、MS072EHR(70M)-1 ポンプ クランクケース部品_No.18、BSA-3000C,BSA-3000C-W 第1段ブーム,ノズル 左 BSA-3000C部品_No.6、BSM-1030SLT-BC2 調圧 配管装置部品_No.40、MS029M-20T ポンプ、調圧弁部品 Oリング P9_No.45、BSD-5020LTP-W 第3段ブーム ノズル 左部品_No.5、AS51TR-20 ポンプ(クランクケース)部品 Oリング P9_No.17、BSD-5020LTP-W 第1段ブーム ノズル先端側 左部品_No.7、MLSE-51H ポンプ クランクケース部品 Oリング P9_No.17、BSD-6010LTP 第3段ブーム ノズル 左部品_No.7、BSM-1040SLT-C2 調圧 配管装置部品_No.39など