カテゴリ
- 農業機械(622)
- 科学研究・開発用品(80)
- パソコン/周辺機器(76)
- 制御機器(73)
- バイク部品(56)
- トラック純正部品(50)
- 空調・照明・電設資材(36)
- バイク純正部品(32)
- 切削工具(28)
- 学童・教育用品(17)
- 自動車純正部品(14)
- 電気材料(12)
- 物流用品(11)
- 卓上消耗品(7)
- オフィス家具(7)
- 安全保護具(7)
- 建築金物(6)
- メカニカル部品(5)
- 測定用品(5)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- ポンプ・送風機・電熱機器(4)
- 家電(4)
- 電動工具(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 機構部品(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- カー用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 梱包用品(2)
- テープ(2)
- 防災用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 医療(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 作業服(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(604)
- 三菱ふそう(53)
- ホンダ(47)
- Thermo Scientific(39)
- ハタヤリミテッド(35)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](33)
- GOODRIDGE(グッドリッジ)(23)
- OSG(オーエスジー)(21)
- MSソリューションズ(18)
- StarTech.com(15)
- SPARKFUN(13)
- OWLTECH(オウルテック)(12)
- Merck(メルクミリポア)(11)
- GB[制御機器](10)
- 東芝(9)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(9)
- 長谷川工業(7)
- LABTAS+(ラボタス)(7)
- 三信化工(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ltp」の検索結果

専用マグネットホルダー LTPテープライト 専用マグネットホルダー 4個入り
ハタヤリミテッド¥3,500税込¥3,8501セット当日出荷金属面にピタッ、LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。トラスコ品番713-3651
Flexicon コンジット 90° エルボー 真鍮 LTPシリーズ用
Flexicon¥22,980税込¥25,2781袋(10個)7日以内出荷仕様継手タイプ:90° エルボー 、 呼び寸法:25mm 、 材質:真鍮 、 ネジ径:M25 、 仕上げ:ニッケルめっき 、 IP レーティング:IP66、IP67、IP68、IP69 、 動作温度 Min:-20℃ 、 動作温度 Max:+105℃ 、 併用可能製品:LTP Conduit SystemsRoHS指令(10物質対応)対応
PPディスポリキサンプラー 非滅菌 SS-LTPシリーズ
アズワン¥62,999~税込¥69,299~1箱(20個)7日以内出荷非粘性液(約10,000mPa・sまで)を採水するディスポーザブルサンプラーです。、T型ハンドルの引き押しで強制的に吸引・排出するため、採水可能粘度に個人差があります。、最小口径2.5cmのボトルやタンク等からもサンプリング可能ですが、先端口径1.5mmのためゴミや不純物が含まれる採水には不向きです。、T型ハンドルの操作で、希望深度のサンプリングが可能です。、FDA認可のポリプロピレン(PP)製ボディ内部にFDA認可のシリコン製ピストンシールが付属し、接着剤は非使用です。、溶接式のため分解・洗浄できませんが、コンタミは防げます。、ATEX(欧州防爆指令)準拠品。、クリーンルーム(クラス 100,000)内で製造から個別包装まで行い、衛生的です。、全長はハンドルを押し込んだ一番短い状態での長さです。、接液部が耐薬品性の高いフッ素樹脂製で、分解・洗浄が可能なリキッドサンプラーもあります。、開封後の返品が一切できません。、サイズ・容量に多少の誤差があります。、20個/箱タイプは数量により別途運賃を頂戴する場合があります。、<採水方法>、1:サンプラーを予め位置決めした採水深度まで挿入します。、2:T型ハンドルを引き、強制的に吸引採水します。、3:2の状態のままでサンプラーを抜き取ります。、4:ハンドルを押し戻して容器等に採水液を取り出します。
ダイヤフラムポンプQ4-LTp
ダイナフロー¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ダイヤフラムポンプQ4-LTp
ダイナフロー¥169,800~税込¥186,780~1台6日以内出荷から11日以内出荷ペール缶用ポンプ。省スペースな15Aサイズ。本体接液部はアルミ仕様。薬液に強いテフロンダイヤフラム接続口径15A材質(本体)アルミ最大吐出量(L/min)28材質(ダイヤフラム)テフロン
ライトニングケーブル 高耐久タイプ
(64件のレビュー)¥979~税込¥1,077~1本当日出荷耐久性、柔軟性に優れていて、断線しにくいナイロン編みこみケーブル。 ケーブル付け根も強度アップ。 破損しにくいアルミアダプター。 データの通信、充電が可能。 アップル社正規MFI認証商品。コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)色グレーケーブル種類高耐久ストレート取得規格MFi認証仕様高耐久ケーブル出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
ライトニングケーブル 1m
(40件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷データの通信、充電が可能コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)、USB2.0(A)(オス)長さ(m)1色ホワイトケーブル種類ストレート取得規格MFi認証出力電流(A)最大2.4対応機種iPhone 14 Pro Max , iPhone 14 Pro , iPhone 14 Plus ,iPhone 14 , iPhone SE (3rd gen) , iPhone 13 Pro Max ,iPhone 13 Pro , iPhone 13 , iPhone 13 mini , iPhone 12 Pro Max ,iPhone 12 Pro , iPhone 12 , iPhone 12 mini , iPhone SE(2nd gen) , iPhone 11 Pro Max , iPhone 11 Pro , iPhone 11 ,iPhone XS Max , iPhone XS , iPhone XR , iPhone X ,iPhone 8 Plus , iPhone 8 , iPhone 7 Plus , iPhone 7 ,iPhone SE , iPhone 6s Plus , iPhone 6s , iPhone 6 Plus ,iPhone 6 , iPhone 5s , iPad (9th gen) , iPad (8th gen) ,iPad Pro 10.5 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (2nd gen) ,iPad Pro 9.7 - inch , iPad Pro 12.9 - inch (1st gen) ,iPad Air (3rd gen) , iPad Air 2 , iPad Air , iPad mini (5th gen) ,iPad mini 4 , iPad mini 3 , iPad mini 2 , iPad (7th gen) ,iPad (6th gen) , iPad (5th gen) , iPod touch (7th gen) ,iPod touch (6th gen)インターフェイスUSB2.0/USB1.1適合用途充電・データ転送用
LEDテープライト (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド¥14,980~税込¥16,478~1巻当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など質量(kg)1.0(テープライトのみ)定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)900/m保護等級防雨電源タイプ電源コード式使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDテープライト (両面発光タイプ・単体)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台ほか当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)保護等級防水電球の種類LED
LEDテープライト セット (両面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1セット当日出荷作業灯としてしっかり使える抜群の明るさ!。両面発光タイプのため、発光面の方向を気にしなくてもOK。1mあたりの全光束1400Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。最大50mまで連結可能。(連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。)。屈曲に強い、優れた耐久性。万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能。(50cm間隔で切断可能です。)。持ち運び、収納に便利な収納袋付き!前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(W148×H100mm)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。付属品電源ケーブル、エクスバンド(グレー色)、収納袋定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1400(両面合計)発光色白保護等級防水使用周囲温度(℃)5~40使用場所屋外LED寿命(時間)30000電球の種類LED
LEDテープライト セット (片面発光タイプ)
ハタヤリミテッド(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1セット当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明。1mあたりの全光束900Lm。作業灯としてしっかり使える明るさです。メンテナンス可能:万一の断線時も、故障箇所だけを切除し、補修キットを使って修理可能です。(50cm間隔で切断可能)。屈曲に強い優れた耐久性:屈曲試験では他社製に比べて約4倍の耐久性を実証しています。最大50mまで連結可能。トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など連結点灯して長い距離を照明できます。持ち運び、収納に便利な収納袋付き。前面のポケットには社名などの表示物が入れられます。(セットタイプに付属) 推奨サイズ/W148×H100mm(ポストカードサイズ)用途トンネル工事の仮設灯、誘導灯、エレベーター工事など電球の種類LED使用場所屋外保護等級防雨電源タイプ電源コード式全光束(Lm)900/m定格電圧(V)AC100(50/60Hz)LED寿命(時間)30000質量(kg)1.0(テープライトのみ)エコロジー商品省エネ
カメラ用三脚
リーダーメディアテクノ¥1,698税込¥1,8681個当日出荷5段階伸縮で、水準器を標準装備しています。 スマートフォン固定用ホルダー付きで、カメラだけでなくスマートフォンでの撮影も可能です。付属品収納袋、スマートフォン固定用ホルダー材質(本体)アルミニウム合金・ABS樹脂高さ(mm)約320~1020質量(g)334ねじ(対応カメラ)1:4-20UNC耐荷重(kg)2アズワン品番3-671-21
覗き見防止 プライバシー フィルター グリーンハウス GH-LTP24ABK 23.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥8,298税込¥9,1281枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種グリーンハウス GH-LTP24ABK取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ23.6インチ 解像度(1920×1080)特性のぞき見防止180度
摩擦に強い導電繊維採用 ストラップホール付き タッチペン
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥899税込¥9891本当日出荷金属を繊維状に編み込んだ柔軟性の高いペン先で、ゲームや写真の落書きもスラスラ描ける摩擦に強いタッチペンです。ストラップホールも付いており、お好みのストラップをつけることが可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。材質鉄、銅、アルミニウム質量(g)11対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9先端径(Φmm)9材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
ベーシックタイプ・直流電源タイプ専用補修キット
ハタヤリミテッド¥1,798税込¥1,9781セット当日出荷LEDテープライトシリーズベーシックタイプと直流電源タイプ専用補修キットです。セット内容接続ピン×2・接続コネクター・専用接着剤使用方法1.補修が必要な箇所をカットライン(50cm毎)で切断します。2.それぞれ切断部に接続ピンを挿し込み、専用接着剤を塗布し、接続コネクターを取り付けます。3.専用接着剤で接続コネクターを固定したら補修完了です。硬化時間(時間)4以上
LEDテープライトマグネットホルダー
ハタヤリミテッド¥4,298税込¥4,7281セット(4個)欠品中金属面にマグネットで取り付け。延長コードなどの電線やロープなどの取り付けにもご使用いただけます。LEDテープライトの固定に最適です。強力マグネットで簡単に壁面に固定できます。
汎用ロックプレート 両面テープ固定専用 ESL-TP
エレコム¥529税込¥5821個欠品中南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられます用途0適合その他:接着(タブレット、PC)セット内容L型金具×1個、両面テープ×1枚材質ステンレス質量(g)約18タイプ通常種類取り付けパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)取付パーツ:40×40.5×24
スラスラ書けるクリアなディスク型ペン先 タッチペン
OWLTECH(オウルテック)(3件のレビュー)¥1,288税込¥1,4171本当日出荷透明なディスク型のペン先が静電式タッチパネルと面で接し、ペンの角度を変えても高い精度を維持します。またタッチ先の視認性が飛躍的に向上するため、手描きメモや、お絵描きアプリでの正確で繊細な作業に最適です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。材質(本体)鉄・銅・アルミニウム質量(g)20対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)140×9材質(ペン先)PC・銅・シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
KDα-TP3 試験プラグ(切り分け型)
川口電機製作所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷KDαシリーズの試験用プラグ。 切り分け型になっている為、回線を断にして試験を行う。タイプ切分型クリップ付
シリコンゴム採用 超軽量ストラップホール付き タッチペン
OWLTECH(オウルテック)(1件のレビュー)¥789税込¥8681本当日出荷手帳用のボールペンのようなデザインで、細くて軽量なタッチペンです。クリップ付きで手帳や胸ポケットに挿したり、日常やビジネスで手軽にお使いいただけます。ストラップホールも付いており、お好みのストラップを取り付け可能です。ネイルをされている方でもスマホやタブレットのタッチやフリック動作が手軽に行うことが可能です。材質(本体)アルミニウム、プラスチック質量(g)3対応機種iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット各種保証期間初期不良のみ交換対応長さL×直径(mm×Φmm)113×6先端径(Φmm)6材質(ペン先)シリコンRoHS指令(10物質対応)対応商品タイプタッチペン本体対応タッチパネル方式静電容量方式
KDα-TP2 試験プラグ(モニター型)
川口電機製作所¥14,980税込¥16,4781個当日出荷KDαシリーズの試験用プラグ。 モニタ型になっている為、回線を断にすることなく試験が可能。タイプモニタ型クリップ付
SIMPSON ラテラルタイプレート
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(15個)翌々日出荷木割れを最小限に抑えた施工ができます。側面のプレートが力を分散させます。用途側面の連結に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
ラインテープ 伸びないタイプ
MIKASA (ミカサ)¥2,998税込¥3,2981箱(5巻)欠品中伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。用途バレーボール・バスケットボール・ハンドボール・ドッジボール・テニス・剣道用入数5巻材質和紙色ホワイト幅(mm)50長さ(m)18
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)専用ケーブル
ハタヤリミテッド¥4,298税込¥4,7281巻当日出荷LEDテープライトハイクラス専用の電源ケーブルです。質量(kg)0.4ケーブル長(m)1.5電球の種類LED
ラインテープ 伸びないタイプ
MIKASA (ミカサ)¥2,698~税込¥2,968~1箱(2巻)ほか当日出荷伸びないので、直線を引くのに適しています。カッター付。用途ソフトバレーボール・バドミントン用材質和紙色ホワイト幅(mm)40
ロックプレート 取付パーツ セキュリティ 盗難防止 汎用 薄型 ステンレス
エレコム¥349税込¥3841個当日出荷セキュリティスロットのないスマートフォンやタブレットなど様々な機器に最適。強力な両面テープで機器に固定。 別売りのワイヤーと南京錠をセットすることで、盗難から守る薄型タイプの取り付けパーツ。セット内容取り付けパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約5.2タイプその他:接着(タブレット)種類取り付けパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×1.4×59.5
ラインテープ ホワイト
MIKASA (ミカサ)¥2,698税込¥2,9681箱(50m×2巻)当日出荷伸びないタイプ。直線を引くのに適しています。材質ポリエチレン色ホワイト寸法(幅Wmm×長さLm)50×50
LEDテープライト ハイクラス(片面発光タイプ)テープライトのみ
ハタヤリミテッド¥24,980~税込¥27,478~1巻当日出荷から4日以内出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLEDテープライトです。さらに明るいハイクラスタイプです。1mあたり全光束150Lmの明るさで隅々までしっかりと照らします。最大100mまで連結可能です。連結部分は防水仕様、コネクターキャップ付です。(※ベーシック、直流電源タイプは連結できません)。耐衝撃保護等級「IK10」屈曲に強く、安心して使用できます。万一の断線時も、故障個所だけを切除し専用補修キットを使用して修理できます。用途工場/建築・土木工事/設備/物流・倉庫/仮設作業定格電圧(V)AC100(50/60Hz)全光束(Lm)1500保護等級IK10電源タイプ電源ケーブル(オプション)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
温度センサー付きLEDテープライト 単体(テープライトのみ)
ハタヤリミテッド¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷使用場所に合わせてフレキシブルに曲げられるLED照明です。LEDテープライトの延長用として使用します。耐衝撃保護等級IK10です。誤使用による焼損を防ぐ温度センサー付きです。屈曲に強い、優れた耐久性です。用途トンネル工事の仮設灯に誘導灯にエレベーター工事などに。セット内容LEDテープライト保護等級耐衝撃保護等級IK10光源色白明るさ(Lm)700エコロジー商品省エネ
ワークライト用三脚
ZEFULS¥4,998税込¥5,4981台翌日出荷投光器やクリップ付き作業灯の取り付けに最適。ワンタッチで支柱固定が可能に用途ワークライト用質量(kg)2.2高さ(mm)最大1500耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【サイズベースバー】30×15×500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【スタンド】155×100×610最小高さ(mm)620
点滅仕様電源ケーブル
ハタヤリミテッド¥5,298税込¥5,8281本当日出荷LEDテープライトシリーズならどの機種でも連結可能です。テープライトをご使用時に必要となります。質量(kg)0.3ケーブル長(m)1.5
LED多目的灯 人感センサー式 昼光色 室内用照明
オーム電機¥4,498~税込¥4,948~1台当日出荷から翌々日出荷暗くなると人を検知して自動で点灯・消灯する人感明暗センサー式のLED多目的灯です。検知する周囲の明るさを切り替えでき、設置場所に合わせた使い分けが可能です。昼光色の明るい光で、室内の通路や収納スペースをしっかり照らします。一般家庭用コンセントに差し込むだけで使用でき、工事は不要です。天井・壁・棚下に設置でき、廊下やクローゼットなど幅広く使用できます。用途廊下やクローゼット、収納スペースの自動点灯照明として。室内の通路や補助照明として。付属品取付用ネジ(15mm×2)、ネジ穴用キャップ(2)周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100角度(°)人感センサー検知:120平均演色評価数(Ra)80光源色昼光色待機時消費電力(W)0.5以下エコロジー商品省エネ
...