1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LUFT-CJS スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター  12V専用 LUFT 動画あり
【LUFT スーパーキャパシタ搭載 ジャンプスターター 12V】。 【最先端技術スーパーキャパシタ搭載 】リチウム電池未使用の画期的な新技術であるスーパーキャパシタを搭載。従来のジャンプスターターとは異なり、事前充電は不要でバッテリー上がりの車から電力を蓄え増幅してエンジン始動を行います。 【LEDライト機能】 夜間の作業や災害時に役立つ、点灯.点滅.SOS信号の切り替え機能付き。
用途リチウム電池未使用のスーパーキャパシタを搭載したジャンプスターターです。 事前充電は不要で使用したい時に、蓄電するだけ。耐久年数も長寿命で車載したままでも安心してお使い頂けます。 寸法(mm)231×109×51 ブラック 質量(g)1600 最大電流(A)(ピーク) 800 入力USB-C 5V / 2A DC12V/6A 蓄電時間(時間)12Vバッテリーから2-3分 シガーソケットから2-3分 USBから15-20分
1個
19,980 税込21,978
欠品中

関連カテゴリ