カテゴリ

  • 切削工具(520)
  • 制御機器(146)
  • パソコン/周辺機器(115)
  • 防犯用品(64)
  • オフィス家具(49)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(36)
  • バイク純正部品(16)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • バイク部品(10)
  • 測定用品(7)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 安全保護具(2)
  • 事務用品(2)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「lvd」の検索結果

1,005件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L Series(LVD13U) SMCL Series(LVD13U)SMC
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~) SMC薬液用エアオペレートバルブ 小型タイプ (LVD~)SMC
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から90日以内出荷
・小型・省スペースタイプをラインナップ。 配管方向寸法MAX.29%短縮。 ・ボディ材質:New PFA ・ダイヤフラム材質:PTFE ・アクチュエータ部材質:PPS
LVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出し SMCLVD-T-F/FN - エアオペレートタイプ/チューブ出しSMC
28,980税込31,878
1個
9日以内出荷
切換方式(0) N.C.
超小型基本スイッチ 形SS omron(オムロン)超小型基本スイッチ 形SSomron(オムロン)(49件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷から121日以内出荷
超小形で3000万回の高耐久性シンプルで安定した分割2枚ばねの採用により、3000万回の高耐久性を実現動作力仕様は、低荷重動作から高荷重動作まで用途に応じた豊富なシリーズUL、CSA、ENなどの安全規格を取得はんだづけ端子
ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3F/G3FDomron(オムロン)(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷から61日以内出荷
形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S) アズワンハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(S)アズワン
149,000税込163,900
1個
当日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
アズワン品番1-8993-15仕様低~中粘度液用付属品撹拌子HSB-2×1個、ビーカー回転防止用シート、2P-3P変換アダプター材質(本体)アクリル変性高衝撃塩化ビニル樹脂回転数(min-1[r.p.m])30~1500電源AC100V 50/60Hz、プラグ3Pタイプコード長さ(m)2.5モーターDCブラスレスモーター60W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)278×350×120撹拌容量(mL)100~5000材質(天板)ステンレス(SUS304)
ハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L) アズワンハイパースターラーシステムDx2(低~中粘度)(L)アズワン
150,000税込165,000
1個
翌々日出荷
専用の羽根付き撹拌子による対流撹拌で効率的に撹拌します。 正逆回転切り替えに加え自動反転機能を装備していますので、効率良く撹拌します。 高トルクDCブラシレスモーターを採用していますので、耐久性に優れています。 回転数フィードバックシステムにより、負荷が変動しても設定回転数を維持します。
仕様低~中粘度液用アズワン品番1-8993-14
リビングデスク アイリスオーヤマリビングデスクアイリスオーヤマ
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
機能性にこだわり、シンプルで使いやすいデスクです。天板はメラミン樹脂加工で熱や水、汚れに強くお手入れが簡単です。上部棚は小物が置けます。デスク上をすっきり使用することができます。2口コンセント付きで便利です。コンセント横のスペースも小物収納に便利です。引き出し収納の前板を一枚にすることで、シンプルでスタイリッシュなデザインです。スチールと木材の組み合わせでデザイン性にもこだわっています。アジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【天板】合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、【引き出し底板】プリント紙化粧繊維板、【その他】プリント紙化粧パーティクルボード、【パイプ部】スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)890寸法(mm)天板奥行き内寸:(2口コンセント部)約402、(背板小部)約485、上部棚:約858×100、上部棚下内寸:約728×83×71質量(kg)19.2高さ(mm)812質量(g)19200奥行(mm)502消費電力(W)合計1500まで定格電圧(V)AC100(50/60Hz)耐荷重(kg)全体:46、天板:40、上部棚:2、引き出し1個あたり:2天板寸法(mm)約858×500引出し内寸法(mm)1個あたり:約384×317×52開口部(mm)配線開口部:約480×71本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)890×502×812総耐荷重(kg)46
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から22日以内出荷
仕様対応可能カテゴリ4、タイプおよびコード化レベル:Type2 インターロック装置Low Level Coded(EN ISO 14119)、アクチュエータ操作速度:0.05~1m/s質量(g)約300保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Only適合規格EN ISO14119、GS-ET-19(TUV認証)、EN60947-5-1(TUV認証)、UL508(UL Listing認証)、CSA C22.2 No. 14(c-UL Listing認証)、GB/T14048.5(CCC認証)、KS C IEC60947-5-1/S1-G-1/S2-E-4(KOSHA(韓国Sマーク)認証)、用途規格:IEC60204-1/EN60204-1定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)表示灯の有り無し有(緑)機能ソノレイド有、手動ロック解除KEY有動作力直接開路:120N以上絶縁抵抗(MΩ)充電金属部-非充電金属部:100以上(DC500Vメガにて)、異極端子間:100以上(DC500Vメガにて)相対湿度20~95%RH(ただし、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-20~55(ただし、氷結しないこと)ケーブル0.3mm2以上1.5mm2以下、またはAWG22以上AWG16以下のより線または単線が1本耐振動(耐久)30Hz、片振幅:1.5mm保存温度範囲(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)引張強度(N)ロック時のアクチュエータ:Fzh=1400以上(GS-ET-19)ただし、HS9Z-A55形を使用時はFzh=500以上耐振動(誤動作)10~55Hz、片振幅:0.35mm電気的耐久性10万回以上(操作頻度900回/時)、200万回以上(AC/DC24V・100mA)感電保護クラスClassⅡ(IEC61140)条件付短絡電流50A(250V)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)汚染度(使用環境)3定格通電電流(A)2.5最大操作頻度900回/時コンジット口サイズM20定格使用電圧(V)30/125/250動作ストローク(mm)直接開路:11以上(アクチュエータ:HS9Z-A51/A5P形)、12以上(アクチュエータ:HS9Z-A52/A51A/A52A/A53/A55/A55S/SH5/EH5L形)、24.5以上(アクチュエータ:HS9Z-BA5形)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
スリムデスク 800×395mm アイリスオーヤマスリムデスク 800×395mmアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
翌々日出荷
木目調のシンプルなデスクです。約39.5cmの奥行きスリムな設計で空間を広く使えます。ノートパソコンや軽作業をするのに使いやすい天板サイズです。天板には配線を通す開口部があり、PCの電源コードやLANケーブルを通して使用できます。背面にコンセントプレート付きで配線をきれいにまとめられます。天板下には書類や小物などが収納できる棚板付きです。背板があるため書籍も置けます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
幅(mm)800寸法(mm)コンセントプレート:約260×44×90(物が置ける範囲 260×42×89)ナチュラル/ブラック高さ(mm)本体:720、天板下から棚板まで:(約)302、棚板下から床まで(約)370質量(g)8120奥行(mm)395耐荷重(kg)(約)全体25、天板20、棚板5天板寸法(mm)(約)800×395棚板寸法(mm)(約)760×147(物が置ける範囲 760×130)開口部(mm)配線開口部:(約)200×20
パワー・ソリッドステート・リレー G3PA omron(オムロン)パワー・ソリッドステート・リレー G3PAomron(オムロン)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から66日以内出荷
放熱器一体で超小型スリムタイプ。 ねじ取り付けはもちろん、DINレール取り付けも可能。 連結端子で密着取り付けが簡単に行え、三相負荷にも適用可能。 万一、パワー素子が破壊してもカートリッジ方式でパワー素子の交換可能。 EN、IEC、VDE、UL、CSA規格取得。
LEDテープライト Viewdi用 アルミレール トライトLEDテープライト Viewdi用 アルミレールトライト
999税込1,099
1本
当日出荷
LEDテープライト Viewdi用アルミレールです。
用途Viewdiシリーズの直線固定用。トラスコ品番382-2848長さ(mm)980幅(mm)15全長(mm)980シルバー(アルミ)高さ(mm)6.5タイプアルミレール(穴あり)
リビングデスク アイリスオーヤマリビングデスクアイリスオーヤマ
9,998税込10,998
1台
翌々日出荷
お部屋を広く魅せるコンパクトなサイズのリビングデスクです。引き出しはグレーの化粧紙でアクセントをプラスし、木目調の板はインテリアに馴染みあたたかな雰囲気を演出します。天板は熱、水、傷に強いメラミン樹脂を使用しています。引き出しは取っ手がなくすっきりとした印象を与えます。小物類が収納できます。脚部はアジャスター付きで、がたつきを防止します。お客様組み立てとなります。
材質【木製部分】合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、プリント紙化粧パーティクルボード、プリント紙化粧繊維板、【金属部分】金属(鋼)(エポキシ樹脂塗装)質量(g)12000耐荷重(kg)全体24、天板20、引き出し1個あたり2天板寸法(mm)約795×350寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)795×350×711引出し内寸法(mm)約大:449×282×45、小:200×282×45脚内有効寸法(高さ×幅×奥行き)(mm)588×
ボルト・ライト テクトロニクス&フルークボルト・ライトテクトロニクス&フルーク
6,098税込6,708
1個
当日出荷
非接触AC電圧検出器およびLEDフラッシュ・ライトが1つになった、使いやすいペン型デザインです。CATIV600V定格非接触型検出器であり、商用および工業用に適しています。二重感度が組み込まれており、ソースからの距離に応じて青の段階が1から5インチ(2.54cmから12.7cm)の距離で光り、ソースの位置になると赤に切り替わります。寿命が100,000時間のLEDライト90~600VACを検出CATIV600V定格二重感度青はAC電圧ソースに近いことを示します赤はソースの場所であることを示します動作温度0℃から50℃超高輝度白色LED単4電池付属
アズワン品番64-7720-42
LEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色 トライトLEDテープライト光源色:赤色/緑色/青色/黄色トライト
27,980税込30,778
1巻
当日出荷
付属品取付クリップ×9材質ポリオレフィン系長さ(mm)3000幅(mm)13.6質量(g)48電源(V)DC12
CHBシリーズ コンパクトロータリバルブ CKDCHBシリーズ コンパクトロータリバルブCKD(1件のレビュー)
40,450税込44,495特価
1個
当日出荷から27日以内出荷
カラー遺影額縁 Kenko(ケンコートキナー)カラー遺影額縁Kenko(ケンコートキナー)
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
内面の銀色のアクセントが大切なお写真を気品高く引き立てるカラー遺影額縁。お写真の雰囲気や飾る場所に合わせて選べるよう、ピンク、ラベンダー、クリーム、グレー、ブラックの5色をご用意。樹脂製フレームを使用し軽量にすることで持ち運び時の負担を軽減。Lと2Lサイズは細身でスッキリとした印象のフレーム。六切と太子サイズは丸みを帯びた柔らかい印象のフレームです。
LEDテープライト 16.6mmP トライトLEDテープライト 16.6mmPトライト
8,998税込9,898
1巻ほか
当日出荷
材質ポリオレフィン系幅(mm)13.6電源(V)DC12コード長さ(m)0.2均等荷重(g)48
LEDテープライト Viewdi トライトLEDテープライト Viewdiトライト
4,898税込5,388
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC12V用スイッチング電源が必要です。
用途間接照明、棚下照明として幅(mm)13.6質量(g)48電圧(V)DC12ピッチP(mm)(電球)16.6
ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン)ソリッドステート・リレー G3Homron(オムロン)
3,390税込3,729
1個
当日出荷から66日以内出荷
形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
リペアーテープ タフタ KY11020シリーズ ケニヨンリペアーテープ タフタ KY11020シリーズケニヨン
759税込835
1枚
3日以内出荷から10日以内出荷
ナイロン製のパーカー・テント・雨具などのかぎ裂き、焼け焦げなどの補修用テープです。裏面に強力な粘着剤が塗布されているので簡単に補修することができます。平織りの生地のリペアテープ。
寸法(cm)7.5×45
ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付 ミドリ安全ダイヤル式ヘルメット PC製 通気孔付ミドリ安全(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から7日以内出荷
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
LEDテープライト Viewdi Plus トライトLEDテープライト Viewdi Plusトライト
29,980税込32,978
1本
当日出荷
点灯には必ず別売りのDC24V用スイッチング電源が必要です。 DC24Vテープライトです。
質量(g)52電圧(V)DC24消費電力(W)36球数300球
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
トレカフレーム Kenko(ケンコートキナー)トレカフレームKenko(ケンコートキナー)
469税込516
1個
6日以内出荷
推しのトレカ/フォトカを推し色で飾れる木製カラーフレーム。あなたの推し色がきっと見つかるブラック、ホワイト、ラベンダー、ピンク、イエロー、グリーン、ライトブルーの7色をご用意。トレカ/フォトカは代表的な2サイズ(レギュラーサイズ63mm×88mm、スモールサイズ59mm×86mm)が収まるVカット台紙で存在感を際立たせます。Vカット台紙を外せばL判が収納可能。推しのブロマイドはもちろん、思い出の写真などもインテリアや気分に合わせて楽しく飾りましょう!
JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWG JST(日本圧着端子製造)JST ファストン端子 メス FLVDDF シリーズ, 16AWG to 14AWGJST(日本圧着端子製造)
4,798税込5,278
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様シリーズ = FLVDDF絶縁 = 絶縁断熱材 = ビニール最小ワイヤサイズmm2 = 1mm2最大ワイヤサイズmm2 = 2.6mm2最小ワイヤサイズAWG = 16AWG最大ワイヤサイズAWG = 14AWGタブサイズ = 4.75 x 0.5mm色 = 青コンタクト材質 = 銅JSTシリーズ完全絶縁圧着レセプタクル端子. 様々なワイヤサイズが揃った、完全絶縁のはんだ不要圧着レセプタクル端子です。 このメス圧着レセプタクル端子は、銅製のスリーブとフレア型のカラーコードされたビニール製絶縁体を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ) IDEC(和泉電気)HS5L形ソレノイド付安全スイッチ(4接点タイプ)IDEC(和泉電気)
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
小形の扉など取付けスペースが制限される用途に最適な4接点タイプのソレノイド付安全スイッチ。
保護構造IP67(IEC60529)Type 4X Indoor Use Onlyコンジット口サイズM20定格絶縁電圧(V)250(LED、ソレノイド-アース間:30)定格インパルス耐電圧(kV)2.5(LED、ソレノイド-アース間:0.5)定格通電電流(A)2.5耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
LEDテープライト ACアダプター付 トライトLEDテープライト ACアダプター付トライト
32,980税込36,278
1本
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
仕様ACアダプタ入力幅(mm)13.6質量(g)348長さ(m)3ピッチ(mm)(電球)16.6電源(V)DC12電圧(V)DC12消費電力(W)21.6電球180球
Bahco スクリュードライバ BAHCO(バーコ)Bahco スクリュードライバBAHCO(バーコ)
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
仕様●刃の長さ:42 mm●刃先端サイズ:16mm●全体長さ:132 mm●インジケータタイプ:ネオン
Red Lion Controls 電圧測定用デジタルパネルメータ Red Lion ControlsRed Lion Controls 電圧測定用デジタルパネルメータRed Lion Controls
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様電流タイプ:DC 、 桁の数:3.5 、 ディスプレイのタイプ:LED 、 カットアウト高さ:44.5mm 、 カットアウト幅:91.4mm 、 深さ:104.1mm 、 電源電圧:115 V ac、230 V ac 、 桁の高さ:14.2 mm 、 メータ確度:±0.1 % + 1桁 、 アナログ効果:デジタル 、 最小温度:0℃ 、 メータタイプ:電子 、 最大温度:+60℃ 、 シリーズ:PAXLRoHS指令(10物質対応)対応
(7665L)パネル,サイド インナー LH ニッサン(7665L)パネル,サイド インナー LHニッサン
16,980税込18,678
1個
5日以内出荷
ホームネットワークドアホン Panasonic(パナソニック)ホームネットワークドアホンPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
6日以内出荷
付属品壁掛け用ねじ×2個(4×25mm)、防水シート×2枚質量(g)約245(電池含まず)電源単3形電池×6本照明LEDライト(照明用ランプ)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×99×37.2(突起部除く)取付け方法付属の取付けカバーを使用防塵防水性能IP44電池寿命最大24か月電源タイプ電池式使用環境条件周囲温度:-10~+50℃、湿度:90%以下無線通信方式1.9 GHz TDMA-WB最低被写体照度(Lux)1(カメラから約50cm以内)画角最大:水平約100°/垂直約53°映像出力(A)H.264 最大6fps(320×184)(B)H.264 最大10fps(320×240)(接続する親機によって異なります)
ブルックフィールド デジタル粘度計 三商ブルックフィールド デジタル粘度計三商
849,800税込934,780
1個
12日以内出荷
低価格、容易な操作。。cP/mPa・s、%トルク値、使用スピンドル、回転速度(rpm)の同時直読表示。。18段階の速度(0.3~100rpm)設定により広範囲な測定。。精度:±1%(フルスケール)、再現性:±0.2%(フルスケール)
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP トライトLEDアドレスマルチテープライト 16.6mmPトライト
43,980税込48,378
1セット
当日出荷
すぐ点灯できるACアダプター付のセットです。
付属品ACアダプタートラスコ品番148-9848材質ポリオレフィン系長さ(mm)2000幅(mm)13.6質量(g)368電源(V)DC5コード長さ(m)0.2光源色マルチ均等荷重(g)48
研究社新英和(第7版)・和英(第5版) 中辞典~音声付き ロゴヴィスタ研究社新英和(第7版)・和英(第5版) 中辞典~音声付きロゴヴィスタ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
株式会社研究社発行 新英和(第7版)・新和英(第5版)中辞典を収録した電子辞書。英和・和英辞典が全面改訂され、さらに上級の辞典へと進化。英和辞典はIT関連用語を中心に新語、専門語を増強して約10万超語を、和英辞典はIT関連用語、時事用語、地名などの用語を新たに加え、総項目数18.7万項目(見出し・複合語9.7万、句・文例9万)を収録。さらに英和辞典では1.5万語のネイティブの発音データも利用可能。また本シリーズでは、高性能検索ソフト「LogoVista電子辞典ブラウザ」を搭載。調べたい単語を入力するかコピー&ペーストして検索ボタンをクリックするだけで簡単に検索できるほか、複数の辞典をインストールして、同時に複数の辞書を検索することも可能。また、辞典ブラウザをカスタマイズでき、見出しや解説文を好みの色に色分けしたり、見やすい文字サイズにワンタッチで切替え本文にメモ書きできるほか、しおりをつけることも可能。さらに、Microsoft Office、Internet Explorer、一太郎などにLV電子辞典ツールバーを組込み、ワンタッチで辞典検索可能。LogoVista電子辞典ソフトとの連携もサポート。
対応OSWindowsMe/2000 Professional/Xp、MacOSX 10.3/X 10.4 ※MacOS X Leopard対応対応機種IBM PC/ATCompatiメモリー128MB以上、256MB以上ディスク200MB以上の空き容量、200MB以上の空き容量
...