カテゴリ

  • 清掃用品(18)
  • 電動工具(6)
  • 農業機械(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「lvs 1/1」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bpケルヒャー
49,980税込54,978
1個
4日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーです。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。ホテル・レストラン・オフィスなど多様な現場に1台で対応します。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリー、充電器 別売り。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー及び充電器は含まれていません。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)(一回の充電)eco!efficiency モード: / approx. 60(5.0 Ah)、パワーモード: / approx. 20(5.0 Ah)、eco!efficiency モード: / approx. 35(3.0 Ah)、パワーモード: / approx. 12(3.0 Ah)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセット ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp バリューセットケルヒャー
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/2.5Ah、18V充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製長さ(mm)1100幅(mm)220質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)高さ(mm)175使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大35、パワーモード:最大12(18V、2.5Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14吸引風量(L/s)12
業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセット ケルヒャー業務用コードレスクリーナー LVS 1/1 Bp プロ向けセットケルヒャー
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
業務用の堅牢さ・ハイパワーで、サイクロン式を実現し、手軽に掃除ができる業務用ステッククリーナーに、バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器がセットになった商品です。アドバンストサイクロン技術により、ハードフロアもカーペットも、ステッククリーナーとは思えない強力吸引を実現。HEPAフィルター標準搭載。コーナーノズル標準同梱。バッテリーと充電器がセットなので、購入してすぐ使えます。
仕様パイプ径:ID 35、定格性能 :230W、騒音値 (dB(A)):70付属品樹脂製サクションパイプ1個(長さ509mm)、フロアノズル、スモールノズル、モーター保護フィルター、HEPAフィルター、アクセサリーフォルダー、壁掛けフック、※バッテリー18V/5.0Ah、18V急速充電器が付属しています。材質コンテナ:樹脂製質量(kg)1.5(アクセサリーを含まない)使用時間(分)【一回の充電】エコモード:最大60、パワーモード:最大20(18V、5.0Ahバッテリー使用時)ダストコンテナ容量(L)0.35充電電流(A)2.5真空度(kPa)140mbar / 14寸法(長さ×幅×高さ)(mm)1100×220×175吸引風量(L/s)12
乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセット ケルヒャー乾湿両用バキュームクリーナーWD 1 バッテリーセットケルヒャー(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
4日以内出荷
コードレスタイプの乾湿両用バキュームクリーナー、さらにブロア機能付きです。軽量でコンパクト、しかもハイパワーでゴミをしっかり吸い取ります。 付属のバッテリーパワー18Vはリアルタイムテクノロジーを搭載し、常時バッテリー状態をディスプレイで表示します。連続使用時間は約10分。 筒型フィルターは、乾いたゴミも濡れたゴミも交換不要で、手を汚さずとても便利です。 アクセサリーはいずれも車内清掃に最適で、隅々までしっかり掃除できます。もちろん室内の清掃でも活躍します。アクセサリーは本体と一緒に収納可能、取り出しやすく、かさばりません。 ブロア機能は車内のホコリや落ち葉を簡単に吹き飛ばします。 バッテリープラットフォームにより、付属のバッテリパワーは他のケルヒャーバッテリーパワー18V製品と共用可能です。また予備のバッテリーパワー18Vがあれば連続使用ができるので、掃除を中断するストレスがなくなります。 バッテリーパワー18V 持ち運び自由なコードレスタイプ。 リアルタイムテクノロジー:使用時は残り使用時間とバッテリー残量が、充電時は充電完了までの時間が、保管時はバッテリー残量が表示されます。 バッテリーパワー18Vのケルヒャー製品と共用可能です。 コンパクト&軽量 持ち運び自由でいろいろな場所の掃除が可能です。 片手で持ち運べる軽量・コンパクト設計です。 乾いたゴミも液体もこれ一台でお掃除 液体も乾いたゴミもフィルター交換の必要がありません。
ダストコンテナ容量(L)7付属品バリアント(バッテリーと充電器を含む)、バッテリー(バッテリーパワー 18V、2.5Ah、1個)、充電器(18V専用充電アダプター)、サクションホース(1.2m、樹脂製)、スモールノズル、ハンドノズル、紙パック(1個)材質(コンテナ)樹脂製幅(mm)279質量(kg)3.1高さ(mm)312タイプ乾湿両用奥行(mm)386電圧(V)18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)386×279×312出力電流(A)0.5フィルター乾湿両用フィルター騒音値(dB)64パイプ径(Φmm)35連続使用時間(分)10バッテリー18 Vバッテリープラットフォームバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)18定格入力電力230W充電電圧(V)アダプター:100(50/60Hz)充電時間(分)300充電時間(時間)5アズワン品番64-9300-19吸引力(W)60吸引風量(L/s)max. 22
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(49件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
乾湿両用掃除機 モノタロウ乾湿両用掃除機モノタロウ(1194件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。質量(kg)約7.5タイプ乾湿両用型電源(V)AC100タンク容量(L)20コード長さ(m)約5定格消費電力(W)1200吸込仕事率(W)200風量(m3/min)約1.7ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)約80本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約380×約380×約500電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約6定格時間(分)30付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロン運転音(dB)80
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(45件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(53件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!。高輝度LEDライト付。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
工事用充電クリーナー 14.4V/18V Panasonic(パナソニック)工事用充電クリーナー 14.4V/18VPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から8日以内出荷
小型軽量だからラクに取り回しできる、コードレスクリーナー。 指のかかりが良い新グリップで、握りやすく疲れにくいです。 すきまノズルの先端は木材などを痛めないようゴムカバー付き。 クリーンカプセル方式でフィルタ掃除が簡単。 電池を替えるだけで、14.4Vでも18Vでも使えます。 石膏粉も、部屋の隅でも、パワフルに級引。様々なシーンでマルチに活躍します。
長さ(mm)452幅(mm)160高さ(mm)124質量(kg)0.89集塵方式カプセル式
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(31件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
乾湿両用掃除機 ブロア機能付 モノタロウ乾湿両用掃除機 ブロア機能付モノタロウ(67件のレビュー)
11,980税込13,178
1台
当日出荷
短時間の清掃作業に便利です。 ステンレスタンクと取り外し可能なフィルターでお手入れも簡単。水も吸引できて水廻りの清掃にも活躍します。 ブロア機能が付いていますので、吹き飛ばし作業も出来ます。 乾湿両用掃除機NO.67-20と比べて寿命が2倍のモーター(当社比)を使用しています。
用途事務所などの屋内の簡易な清掃作業に。電源(V)AC100タンク容量(L)30吸込仕事率(W)160コード長さ(m)約5質量(kg)約9付属品ホース、キャスター×4個、延長パイプ×2本、ノズル、絨毯ブラシ、床用ブラシ、隙間用ブラシノズル、フィルターセット(※タンク内にも部品が入っております)材質(タンク)ステンレス、(その他)樹脂、(フィルター)ナイロンタイプ乾湿両用型定格消費電力(W)1200風量(m3/min)1.8ホース長さ(m)約1.5騒音値(dB)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約365×約420×約620定格時間(分)30電源周波数(Hz)50/60吸水量(L)約13
充電式背負いクリーナ マキタ充電式背負いクリーナマキタ(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1台
当日出荷
最大吸込み仕事率95W(パワフルモード)。 メーカー従来機比約2倍。ブラシレスモータ搭載。 風量3モード切替。前回OFF時のモードで起動する、モードメモリ機能付き。 0.3~1μmの粉じんを99.97%捕集HEPAフィルター採用。 静かな運転音でたっぷり使える。作業の疲労を軽減。 体型に合わせてベルト調整可能。LEDライト付。
吸込仕事率(W)パワフル:95、強:50、標準:25集塵容量(L)2付属品ホース(内径32mm×1.0m)・ベンディングパイプ・伸縮式ストレートパイプ・切替ノズル・フリーノズル・ホースバンド(本機取付)・紙パック(10枚+本機取付1枚)長さ(mm)230幅(mm)152質量(kg)4.4(BL1860B×2本取付時)高さ(mm)373電源(V)36(直流18+18)電圧(V)36(直流18+18)最大風量(m3/min)2.2運転音(dB)パワフル:69、強:65、標準:62作業量(目安)パワフル:40分、強:1時間15分、標準:2時間20分(BL1860B×2本使用時)真空度(kPa)(最大)11適合バッテリーA-60464,A-60442商品タイプ本体のみ
乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0) ケルヒャー乾湿両用掃除機 NT 27/1 (1.428-521.0)ケルヒャー
49,980税込54,978
1台
欠品中
集じん機 京セラインダストリアルツールズ集じん機京セラインダストリアルツールズ(32件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
●細かなホコリやゴミだけでなく床にこぼれた水や湿ったゴミ、汚水も吸引できるマルチに使える乾湿両用タイプの集じん機です(水や湿ったゴミ、汚水などの吸引の際は付属のスポンジフィルターを装着してから行ってください)。 ●大径カートリッジフィルター仕様で細かなホコリも確実にキャッチできて付属のスポンジフィルターに交換すれば湿式として水などの吸引にも使用できます。 ●吸引した水はドレン口から簡単に排出できます。 ●市販のポリ袋も使えるのでゴミ捨てが簡単です。 ●コンパクトボディながら十分なタンク容量のスクエアボディを採用しスペースを取らず収納にも便利です。 ●ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチを採用しています。
用途●屋内・建築現場・工作機械・車内の清掃、電動工具でのコンクリートや木材などの研削・切断・穴あけ作業時に発生する粉じんの集じん・吹き飛ばし、床にこぼした水などの液体吸引材質(本体)ポリプロピレン(PP)付属品ホース(Φ32×1.8m)×1・延長管×2・床ブラシ(乾湿両用)×1・スキマノズル×1・カートリッジフィルター(乾式用)×1・スポンジフィルター(湿式用)×1・フィルターロック×1・ホース接続ハンドル×1・キャスター×4タイプ乾湿両用電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050吸込仕事率(W)160風量(m3/min)2.5電源コード(m)2.5運転音(dB)75真空度(kPa)16最大真空圧(kPa)16
高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域) ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)ケルヒャー
69,980税込76,978
1台
当日出荷
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 50Hz (東日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各1点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)50寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8ホース長さ(m)水道:6高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12給水方式水道/自吸最高給水温度(℃)60
高圧洗浄機 K 3 サイレントプラス ケルヒャー高圧洗浄機 K 3 サイレントプラスケルヒャー(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
ケルヒャー高圧洗浄機の最高峰「水冷サイレント」シリーズ。 K 3 サイレント プラスは、静音と信頼の証「水冷式モーター」を採用した高圧洗浄機です。 広い範囲もしっかり洗える10mの高圧ホースが付属し、様々な場所で多彩に活躍する高圧洗浄機です。※東日本、西日本地域用に分かれていますので、ご購入の際は電力供給会社にお問い合わせの上、ご購入ください。
用途自転車、ガーデン家具、小型車、玄関・玄関まわり、バルコニーやベランダ、網戸や窓、浴室セット内容・バリオスプレーランス・サイクロンジェットノズル・トリガーガン・高圧ホース 10 m・洗浄剤タンク・本体側カップリング幅(mm)289イエロー高さ(mm)542タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)394×289×542モーター出力(kW)1.3機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:清水タンク、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、収納用ネット、伸縮ハンドル、水冷式モーター、付属品は本体に収納給水方式水道/自吸(水道ホースセット[別売]/自吸用フィルター[別売])給水温度(℃)40
高圧洗浄機 K 2 サイレント ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 サイレントケルヒャー(4件のレビュー)
25,980税込28,578
1台
当日出荷
K 2 クラス最高のパフォーマンスなのに、体感音は約半分の静かさ。静音且つ、軽量タイプ。
セット内容トリガーガン、高圧ホース8m、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、本体側カップリング、フォームノズル幅(mm)293イエロー高さ(mm)303タイプ静音タイプ寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)538×293×303電源コード(m)5騒音値(dB)63機能クイックコネクト接続(本体)、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、付属品は本体背面に収納消費電力(kW)1.25給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])防水性IPX5給水温度(℃)40
高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域) ケルヒャー高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)ケルヒャー
69,980税込76,978
1台
当日出荷
モバイルでコンパクトなプロフェッショナル向け 高圧洗浄機 HD 4/8 Classic 60Hz (西日本地域)。信頼性の高い3ピストンポンプ、自動圧力リリーフ、格納式プル ハンドル、洗浄力の高いパワーノズル、耐久性の高いワイヤーメッシュの高圧ホース、頑丈なホイールなど、プロ向けの仕様を備えています。
用途建築現場清掃、畜産農業、工場内清掃、自動車清掃、壁面などの清掃セット内容パワーノズル、600mmランス、トリガーガン、高圧ホース10m、水道ホース6m(ホース側ワンタッチカップリング、ホースバンド各2点)、本体側ワンタッチカップリング周波数(Hz)60寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)335×320×845コード長さ(m)5本体質量(kg)19常用吐出圧力(MPa)8高圧ホース(m)10吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)12
高圧洗浄機 K 2 Little Premium ケルヒャー高圧洗浄機 K 2 Little Premiumケルヒャー(4件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
超コンパクトで収納場所を取らないK 2 Little Premiumは、狭い範囲から外壁など広い範囲まで車や屋外の汚れをあっという間に除去します。広角の水がでるワンジェットノズルの他に、長年放置された頑固な汚れも一気に落とす強力サイクロンジェットノズルが付属され、落ちやすい汚れから落ちにくい汚れまで、汚れに合わせてノズルを選んで洗浄することができます。また、軽量で一体型ハンドルのおかげで、移動も簡単便利。さらにより長い高圧ホースで本体を移動させる手間を軽減し、クイックコネクトシステムであっという間のシンプル簡単操作も実現。ガンやノズル、電源ケーブル、その他はんざつになりやすい高圧ホースも本体に収納でき、よりスマートに保管ができます。
用途自転車/小型車/網戸付属品・トリガーガン: G 120 Q・1ジェットノズル・サイクロンジェットノズル・高圧ホース: 6 m・本体側カップリング幅(mm)197質量(kg)3.7(アクセサリーを含まない)イエロー高さ(mm)264周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)1000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×197×264機能クイックコネクト接続(本体)、洗浄剤散布:自吸用ホース、給水口フィルター(本体内部取り付け済)、電源コードを足元に収納高圧ホース(m)6吐出水量(L/h)400最高許容圧力(MPa)max. 8給水方式水道/自吸(水道ホース[別売]/自吸用ホース・フィルター[別売])RoHS指令(10物質対応)対応給水温度(℃)40
LVS用HEPAフィルター ケルヒャーLVS用HEPAフィルターケルヒャー
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業務用ステッククリーナー LVS 用の、欧州DIN EN 1822:2019規格HEPA13フィルターです。微細な粒子を99.9%以上捕集します。厳しい衛生環境基準が求められるシーンでのご使用におすすめです。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)72×81×32
LVS用スポンジフィルター ケルヒャーLVS用スポンジフィルターケルヒャー
959税込1,055
1個
4日以内出荷
業務用ステッククリーナー LVS 本体のモーターを保護するためのスポンジフィルターです。軽量かつ安価な製品です。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bp バリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット質量(kg)0.1寸法(長さ×幅×高さ)(mm)52×52×62
LVS 壁掛けマウントとネジ ケルヒャーLVS 壁掛けマウントとネジケルヒャー
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
ステッククリーナー LVS 1/1 Bp用の壁掛けマウント、ネジ、ダボのセットです。壁への取付方法についてはLVSの取扱説明書をご参照ください。
適合機種LVS 1/1 Bp、LVS 1/1 Bpバリューセット、LVS 1/1 Bp プロ向けセット
LVSケース錠 GIKEN(川口技研)LVSケース錠GIKEN(川口技研)
1,898税込2,088
1個(1個)
6日以内出荷
一般住宅の使用頻度の高いドアに最適です。日本国内で最も普及している切欠き寸法のケース錠です。
寸法(mm)【フロント】25×130バックセット(mm)51
ターボフロアツール DN 35/32 ケルヒャーターボフロアツール DN 35/32ケルヒャー
23,980税込26,378
1個
4日以内出荷
ノズル内のブラシがゴミをかき出し、絡まったゴミもしっかり吸い取ります。
用途掃除機の先端に取り付けるのノズルです。ブラシで強力にゴミを掻き出し、吸引します。適合機種CV 38/1、LVS 1/1 Bp、NT 30/1 Ap、NT 40/1 Ap、NT 40/1 Tact、NT 50/1 Tact、T 10/1 Bp、T 15/1、T 7/1 Classic、NT 25/1 Ap、NT 35/1 Ap、NT 35/1 Tact 帯電防止、NT 45/1 Tact、NT 55/1 Tact、T 10/1、T 12/1、T 7/1 Plus
543 ORASOLV S1 ORAPI543 ORASOLV S1ORAPI
5,598税込6,158
1本(1L×1本)
4日以内出荷
NSF K1及びK3 登録のクリーナーにつき、食品製造装置の洗浄に使用可能。 特にパッケージ装置関連の樹脂汚れ、油汚れ、インク汚れの除去に最適です。 再生溶材不使用。OECD 301F基準で28日で70%の生分解性。 塩素系・フッ素系溶剤を規制したEU基準に適合。 金属表面を侵しません。
用途インク、のり、油汚れの除去ステッカー残留物の除去エンジンブロックの洗浄超音波洗浄機の溶材として透明使用温度範囲(℃)-20~80主成分シリコーン樹脂系危険等級蒸発量(%)0.2危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L特性潤滑絶縁耐力40000V以上危険物の性状非水溶性
ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズ Festoソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L VSVA-B-M52-AH-1R2L シリーズFesto
39,680税込43,648
1個
7日以内出荷
Festo ソレノイドバルブ VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L は、セントラルプラグ付きで、丸型設計の M8 x 1 です。ISO 5599-1 およびサブベースに準拠した標準ベースバルブを装備しています。バルブ機能:5/2 モノステーブル、作動タイプ:電気、幅:18 mm、標準公称流量:550 l/min、動作圧力:-0,9-10 bar
仕様●メーカーシリーズ:VSVA-B-M52-AZH-A2-1R2L ( VSVA-B-M52-AH-1R2L )●機能:5/2 Monostable●動作タイプ:電気仕様●コード番号:203-7489アズワン品番65-8007-39
STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3 STMicroSTMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 10.3V, SMLVT3V3STMicro
119,800税込131,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 10.3V●最小ブレークダウン電圧 4.1V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 3.3V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 200A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -65 ℃●動作温度 Max +175 ℃mm●最大逆漏れ電流 200μA●SMLVTUV3、低電圧Transil(TM). 単方向Transil(TM)ダイオード ピークパルス電力: 600 (10/1000 μs) 逆方向スタンドオフ電圧 3.3 低クランプファクタ 高速な応答時間RoHS指令(10物質対応)対応
サクシサクシヨンホース BIGM(丸山製作所)サクシサクシヨンホースBIGM(丸山製作所)
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
規格32X800LVS-C部品名称サクシサクシヨンホース図解NoSSW-400C 薬液配管部品_No.50、SSW-400C-2 薬液配管,分水器部品_No.51、SSW-400CM 薬液配管部品_No.50
ホース BIGM(丸山製作所)ホースBIGM(丸山製作所)
369税込406
1個
8日以内出荷
備考32X150LVS-C ※2007年8月~規格32X150VS-C部品名称ホース図解NoSSA-V600C 薬液配管(1)部品_No.2、KBM-500D-1 薬液配管部品_No.45、SSA-α610C 薬液配管(1)部品_No.2
自動リーク弁(油逆流防止弁) 佐藤真空自動リーク弁(油逆流防止弁)佐藤真空
19,980税込21,978
1個(1個)
11日以内出荷