白色のボタンに角形橙色の照光窓部で、明確な視認性を保持します。
発光素子はネオン球を内蔵し、AC100Vを直接接続してご使用になれます。
小形で堅牢、電流容量が大きく、軽快なタッチで確実な切換えが行えます。
発光素子はネオン球で定格寿命10000時間以上と長寿命です。
回路2極単投
端子形状はんだ
機能動作ON-OFF
仕様ネオン球内蔵
使用温度範囲(℃)-10~50
抵抗(kΩ)内蔵ネオン/(直列)100
耐電圧AC2kV 1分間以上
使用電圧(V)(内蔵ネオン球)AC90~120
定格寿命(時間)内蔵ネオン/10000以上
耐熱性はんだごてをご使用の場合/温度350℃ 3秒以内
接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)
電流(mA)内蔵ネオン/(最大放電)0.8
絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)
機械的開閉耐久性30000回以上
電気的開閉耐久性10000回以上
電流容量20A AC110V
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード