カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 電気材料(6)
  • 空調・電設資材(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 照明(1)

「lw-c10」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(平形ボタン)IDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
保護構造IP65
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式動作方式モメンタリボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸(突形)照光種別照光レンズ取付穴径(Φmm)25.3
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ パイロットライト (正角形)IDEC(和泉電気)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
形状取付穴径(Φmm)24.5光源LED
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (丸形 平形レンズ) メタルベゼルIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から14日以内出荷
種類照光式ボタン形状丸(平形レンズ)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65ベゼル色:メタルカラー照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸形 突形レンズ LED) オルタネイト形IDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
種類照光式動作方式オルタネイトボタン形状丸(突形レンズ)取付穴径(Φmm)22保護構造IP65照光種別LED
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
229税込252
1箱(5個)
翌々日出荷
Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形 富士電機Φ16 照光押しボタンスイッチ AH164・AH165 長角平形富士電機(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から23日以内出荷
高輝度LED昭光品「ぴかりくん」を標準化金貼り接点とスライド構造により5V、1mAでの使用が可能接点の追加・交換が容易標準品でUL/CSA規格およびTUV(EN規格)を認定取得CEマーク表示をしています
種類照光式ボタン形状長角(平形)取付穴径(Φmm)16ボタン部寸法(mm)18×24耐電圧(V/min)充電部対アース間:AC2000、対異極充電部間:AC1500定格絶縁電圧(V)AC/DC250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)相対湿度45~85%RH(-5~40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)保存温度(℃)-40~70電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7A)短絡保護装置Fuse 1A条件付短絡電流1000A耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形 IDEC(和泉電気)LWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (正角形 平形レンズ LED) モメンタリ形IDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状角(平形レンズ)動作方式モメンタリ照光種別LED取付穴径(Φmm)22
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼル IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形 平形レンズ) 黒色樹脂ベゼルIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式ボタン形状角(平形レンズ)取付穴径(Φmm)□24.5保護構造IP65黒色樹脂ベゼル照光種別LED
コードクリップ 粘着テープ付き PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 粘着テープ付きPANDUIT(パンドウイット)
249,800税込274,780
1箱(50個×5袋)ほか
当日出荷から30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。カバーは外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定。材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-29~49使用場所屋内
シーリング/ブラケット兼用 三菱電機シーリング/ブラケット兼用三菱電機
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷から90日以内出荷
幅広い空間に調和するベーシックなデザイン。電圧100~242Vに対応するLED一体型器具。浴室灯としても使用できます。軒下など屋側(雨線内)で使用できます。
仕様天井面・壁面取付:可能、調光:不可質量(kg)1種類一体型/天井面・壁面取付兼用形使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)100~242グローブ種別アクリル(乳白色)ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83防水防雨・防湿形
HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形) IDEC(和泉電気)HWシリーズ 照光押ボタンスイッチΦ22 (丸平形 LED)(モメンタリ形)IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から36日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。 接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。 水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。 UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
動作方式モメンタリ保護構造IP65照光種別LED
LED一体形 業務用浴室灯 三菱電機LED一体形 業務用浴室灯三菱電機
36,980税込40,678
1台
5日以内出荷
業務用浴室灯器具本体には耐食性の高い材料を採用。ホテルや旅館の浴場,スポーツクラブなど,さまざまな「水回り空間」に対応,浴室を快適に照らします防雨・防湿形グローブには飛散防止コーティングを処理壁面・天井取付兼用電圧フリー対応(AC100~242V)
仕様光束維持率:70%種別業務用浴室灯質量(kg)3.2取付天井面・壁面取付専用材質(本体)アルミダイカスト 白色塗装仕上使用温度範囲(℃)5~35周波数(Hz)50/60定格固定出力定格電圧(V)AC100~242V構造防雨・防湿形定格消費電力(W)(※200V時)16.5平均演色評価数(Ra)80光源色昼白色相当エネルギー消費効率(Lm/W)(※200V時)62.4光源寿命40000時間入数1台光色昼白色相当明るさクラス100(FCL30形器具相当)色(グローブ)ガラス 乳白色消し仕上(飛散防止コーティング)定格光束(Lm)1030
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(突形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
保護構造IP65
LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形 三菱電機LED照明器具 屋外用照明 シーリング(ブラケット兼用) LED一体形 天井面・壁面取付兼用形 防雨・防湿形三菱電機
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
ベーシックなデザインで幅広い空間に調和するLED一体形屋外用シーリング 一般住宅の浴室灯としても使用可能です
仕様防雨・防湿形材質グローブ:アクリル 乳白色質量(kg)1取付天井面、壁面取付兼用形定格固定出力定格電圧(V)AC100~242使用可能温度範囲5~35℃光源寿命40000時間、光束維持率(%):70演色指数(Ra)83調光の可否不可
Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン) IDEC(和泉電気)Φ22 LWシリーズ 押ボタンスイッチ 丸形(Φ30大型ボタン)IDEC(和泉電気)
1,298税込1,428
1個
翌日出荷から105日以内出荷
保護構造IP65
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
299,800税込329,780
1箱(500個)
15日以内出荷
材質ナイロン66仕様ケーブルの保持、固定ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)900穴径(Φmm)(パネル)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内パネル厚(mm)最大2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
15日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66ナチュラル高さ(mm)33.0質量(g)699穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
充電式LEDジョーハンドランプ ハタヤリミテッド充電式LEDジョーハンドランプハタヤリミテッド
14,980税込16,478
1個
当日出荷
USB type-C対応なので専用充電器は不要です。雨中でも安心の屋外用防雨型です。用途に合わせて明るさを切り替えられます。グリップ部マグネットは回転可能なので、壁面に取り付けても、任意の方向に照射できます。また先端にもマグネットがついており、さらに収納式吊り下げフックで吊り下げて使用できます。点灯中、ランプ色表示によってバッテリー残量確認ができます。
用途車両・機械整備、DIY、レジャー照明、常備灯、防災用など質量(kg)0.32消費電力(W)10全光束(Lm)800(Hi時)保護等級IP65光源白色LED48個(10W)バッテリー定格7.4V、2600mAh、リチウムイオン電池防塵防水性能IP65フック有り充電時間(時間)約4使用場所屋外・屋内マグネット有り電球の種類LED点灯時間(時間)連続約3(Hi時)、連続約6(Low時)
フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形 IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLWシリーズ パイロットライト 正角形IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1台
翌々日出荷から21日以内出荷
形状取付穴径(Φmm)角穴24.5光源LED取り付け形状フラッシュシルエット保護構造IP65本体形状分離形
Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン) IDEC(和泉電気)Φ25 フラッシュシルエットスイッチLWシリーズ 押ボタンスイッチ (丸形 平形ボタン)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
種類非照光式ボタン形状丸(平形)取付穴径(Φmm)25.3保護構造IP65照光種別照光レンズ
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)700穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
299,800税込329,780
1箱(500個)
30日以内出荷
カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66テレホングレー高さ(mm)33.0質量(g)760穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85縦(mm)25.2横(mm)47.9固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
コードクリップ 押し込み固定 PANDUIT(パンドウイット)コードクリップ 押し込み固定PANDUIT(パンドウイット)
169,800税込186,780
1箱(250個)
30日以内出荷
電線、ケーブルなどを保持します。 カバーをロックできるので、ケーブルがしっかり保持できます。 カバーは取り外せますので、ケーブルの増設、変更などにも対応できます。
用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66質量(g)442穴径(Φmm)6.4使用温度範囲(℃)-60~85最大結束径(Φmm)25.4固定方法押し込み寸法(縦×横×高さ)(mm)25.2×47.9×33.0使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)2.7
LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型 三菱電機LED照明器具屋外用照明 シーリング LED一体型三菱電機
32,880税込36,168
1台
30日以内出荷
防雨型器具
用途天井直付専用器具質量(kg)約1.8電圧(V)100~242寸法(Φ×高さH)(mm)164×124グリーン購入法適合演色指数(Ra)83
LWシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)LWシリーズ 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
79税込87特価
1箱(10個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,290税込5,819
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 H6シリーズ HA□L形照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から29日以内出荷
種類照光式保護構造IP65ボタン形状取付穴径(Φmm)16
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
LWシリーズ IDEC(和泉電気)LWシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から29日以内出荷
ルブリケーター屋外シリーズ LW□000-W CKDルブリケーター屋外シリーズ LW□000-WCKD
17,469税込19,216
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ねじの種類Rc
ブレーキディスク bremboブレーキディスクbrembo
15,215税込16,737
1箱(1枚)
4日以内出荷から5日以内出荷
BREMBO ブレーキディスク UV
用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
シーリングライト・軒下照明(屋外用) 山田照明シーリングライト・軒下照明(屋外用)山田照明
26,980税込29,678
1個
5日以内出荷
オープンスペースのLED照明へのグレードアップに、幅広くご利用いただけます。天井直付タイプ。汎用性の高いLEDユニットフラット形を採用、長時間点灯させる場所でも安心してご利用いただけます。
電圧(V)AC100仕様GX53 LEDユニットフラット形(中角形)取付方式工事配光角度(°)40色温度(K)2700演色指数(Ra)83LEDユニット交換型従来光源FHT24W相当調光方式非調光消費電力(W)10.3適合ランプ東芝製LDF10LW53C12/1200質量(kg)1.8エネルギー消費効率(Lm/W)108.7直径(Φmm)160高さ(mm)150光源色(LED)電球色光束(Lm)1120LED寿命(時間)40000
Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR050V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 50mΩ, 0805 (2012M), 0.5W ERJ6BWFR050VPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様厚膜チップ抵抗器 / 低抵抗タイプ: ERJ 2LW 、 3LW 、 6LW 2BW 、 3BW 、 6BW 、 8BW 、 6CW 、 8CW ERJ 2B 、 3B 、 6D 、 6B 、 8B 、 14B 、 3R 、 6R 、 14R 、 12R 、 12Z 、 1TR ERJ L03 、 L06 、 L08 、 L14 、 L12 、 L12 、 L12電流検出抵抗器 小型軽量 独自の厚膜抵抗素子と特殊電極構造により、低抵抗・高精度を実現します リフロ- / フロ-はんだ付けのいずれにも対応 ERJ2LW 、 3LW 、 6LW 、 2BW 、 3BW 、 6BW 、 8BW 、 6CW 、 8CW 、 8CW の温度上昇を抑制する両面抵抗素子構造により、高出力を実現します 低 TCR : ± 75 x 10 - 6 / ° C ( ERJ6CW 、 8CW ) 低抵抗値: 5 m Ω の厚膜抵抗器( ERJ3LW 、 6LW )規格自動車:AEC-Q200シリーズERJ定格電力(W)0.5抵抗(MΩ)50許容差±1%温度係数±200ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー厚膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
エジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なし SMCエジェクタシステム真空ユニット ZK2□A Series マニホールド用エジェクタ バルブなし 省エネ機能なしSMC
8,298税込9,128
1個
9日以内出荷
・供給弁:N.O.仕様を追加 停電/電源OFF時の真空発生※が可能 停電時のワーク落下を防止※ ※供給圧が確保されている場合・エジェクタの効率化により吸込流量50%増加(メーカー1段エジェクタとの比較)・高消音サイレンサの採用で低騒音&吸込流量向上
用途マニホールド用RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(40.18MB)取扱説明書(5.51MB)
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ LW3000-WシリーズCKD
16,975税込18,673
1台
10日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ(圧力単位:MPa 温度表示単位:℃)貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03温度設定単位℃(摂氏)RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位Mpa
屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-Wシリーズ CKD屋外向け商品WPシリーズ ルブリケータ NPTネジ LW4000-N-WシリーズCKD
17,688税込19,457
1台
14日以内出荷から32日以内出荷
屋外で使用可能なルブリケータで、微細なオイルミストを供給します。屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。
用途屋外でのご使用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:NPTねじ(圧力単位:psi 温度表示単位:°F)貯油量(cm3)170使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)耐圧力(MPa)1.5使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)周囲温度(℃)-10~60最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.065温度設定単位華氏RoHS指令(10物質対応)対応設定圧力単位psi
テナント用電灯分電盤 テンパール工業テナント用電灯分電盤テンパール工業
199,800税込219,780
1台
15日以内出荷
鋼板製の標準分電盤
深さ(mm)200スペース送り:付、下部:無種類標準分電盤横(mm)500塗装色標準色クリーム色(マンセル2.5Y9/1)設置場所屋内WHMスペース2窓主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ分岐ブレーカ種類ミニ・イコールブレーカ分岐ブレーカ容量2P1E20A分岐内容1P協約形ミニイコールブレーカ BN-51