カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 物流用品(1)
  • 住設機器(1)

「lwa-30」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC100V LEDケイライト ハタヤリミテッド

    AC100V LEDケイライト

    ハタヤリミテッド
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷
    高効率30W LED(COBタイプ)装備 バイス取り付け・床置きの2ウェイ仕様 雨中でも安心の屋外用防雨および防塵防滴型 ライト全周を保護する耐衝撃プロテクター 2P/2P接地付兼用フキュートビプラグ
    用途自転車整備や作業場や倉庫での作業用照明に 足場や棚に取り付けて高所照明にトラスコ品番834-5544質量(kg)(本体のみ)2.3、(バイス含)2.7摘要屋外用、床置き用スタンド、3インチバイス・防眩シート、LED電球色シート付定格100V・30W(50/60Hz兼用)寸法(縦×横)(mm)(照明部)235×230電線仕様-長さ(m)5照明装置30W白色LED(COBタイプ)電線仕様-種別VCT電線仕様-太さ(mm2)0.75電源タイプ電源コード式クランプ固定幅(mm)75特殊用途防雨防滴エコロジー商品省エネ
  • Vシリーズトール用ウォールキャビネット TOTO

    Vシリーズトール用ウォールキャビネット

    TOTO
    22,980税込25,278
    1個
    4日以内出荷
    材質木質(パーチクルボード)+メラミンシート製
  • LEDワークライト スタンド式ダブル EARTH MAN

    LEDワークライト スタンド式ダブル

    EARTH MAN(7件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    2way仕様:スタンドから外して使用可能 ワンタッチでらくらく脱着 高さ調節可能:約890~1630mm 約160°照らす広角仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に/屋外での作業に電球の種類白色LED(交換不可)設置場所室内・屋外電源タイプ電源コード式コード長さ(m)約5定格電圧(V)AC100定格周波数(Hz)50/60付属品スタンド×1、ハンドル×1、取扱説明書×1
  • アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型 ピカコーポレイション

    アルミシザース式昇降作業台(天板スライド仕様) アルシザー LWA-L型

    ピカコーポレイション
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    11日以内出荷から31日以内出荷
    安心の国内生産!主要部にもアルミを採用し今までにない軽量化を実現した充電式の昇降作業台です。軽量なアルミ製でありながら、鋼製と同等の強度と安定感で高所作業をサポートします。天板が長手方向にスライドすることで、今まで作業できなかった箇所にもアクセス可能です。操作に資格は必要なく、点検も特定自主点検が不要のため低ランニングコストです。急な充電切れ等で降りられなくなった場合も、ゆっくりと降下が可能な緊急降下装置付です。天板がスライドしない通常仕様のLWA型もラインナップしています。【主な仕様】。手すり高さ:1100mm。電源::DC12V。昇降可能回数(満充電時):約30~50回。充電時間:最大約7時間 。気温等により変動する場合があります。吊り用穴または受け金具付き(長さ5m以上で十分な強度のナイロンスリング2本が別途必要となります)。フォークリフトのツメ差込スペースあり
    用途工場・倉庫などでの高所作業用、機械メンテナンス、電気工事等幅広くお使い頂けます。高さ2m以上の作業床での作業時には労働安全衛生規則に基づいた落下防止対策を実施してください。材質アルミ合金、鉄寸法(mm)【作業床】710×1400~2049(2段階調節)キャスター固定車輪2輪(Φ200)、自在車輪2輪(Φ150)最大使用質量(kg)150(スライド床部分:100)設置寸法(mm)【アウトリガー伸長時】1420×2130
関連キーワード
a-30r特集
  • おすすめ人気ランキング
  • a-30r