【置き型台座】LEDクランプライト専用のベースです。クランプライトのクランプとベースを交換することで、「置き型投光器」としてお使いいただけます。
適合商品:LWT-2000C、LWT-3000C、LWT-5500C
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途アイリスオーヤマクランプライトの固定に。
トラスコ品番859-5243
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
質量(g)600
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×181×67
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
【IP65】【VCTケーブル5m】【40000時間】屋外作業などに役立つクランプ式のLED ワークライト(作業灯 / 投光器)です。Ra83と演色性の高いLEDで、自然光(太陽光)が当たった時の色味を再現します。LED投光器は、製品寿命が40,000時間と長いので、約10年間交換の必要がありません。LED特有の光の波長で虫が寄りにくい。白熱球に比べ光線に熱が少なく夏場や閉ざされた空間でも快適。3極防水プラグ採用。取り付け幅は約90mmです。
↓↓アイリスオーヤマは屋外照明のラインナップ多数!違いが一目でわかる「屋外照明_ラインナップ表」もご覧ください↓↓
用途クランプで固定して空間全体を広く明るく照らす(約110度の広配光)LED ワークライト (作業灯 / 投光器)です。大型物件の建設や建築現場等、屋内外でのご使用に最適な照明です。別売のベースプレート(LWT-CB)を取り付けて、置き型投光器としても使用可能な2WAYタイプ。
コード長さ(m)5
配光角度(°)110
光色昼光色
定格電圧(V)100
保護等級IP65
色温度(K)6500
材質アルミダイカスト、ポリカーボネート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×116×467
芯数2芯・3芯兼用
保証期間お買い上げ日より1年間
電源タイプ3極防水プラグ
使用場所屋内/屋外
LED寿命(時間)40000時間
関連資料アイリスオーヤマ_屋外照明_ラインナップ表(0.62MB)
取付可能幅(mm)90mm
演色指数(Ra)83
電球の種類LED
関連キーワード