20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定値をそのまま固定するデータホールド機能付きです。 LUX/fc切替えスイッチ付きです。 セパレート式センサで離れた場所の測定が可能です。
付属品取扱説明書、センサー保護キャップ、ソフトケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux 電池寿命(時間)約260時間(アルカリ電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
1台ほか
21,980 税込24,178
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース 寸法(mm)55×38×170 質量(g)約190 電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属) 測定精度±(5%rdg+4dgt) 分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx) サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000 ホールド アズワン品番6-6131-12-20 校正証明書一般校正
1台
39,980 税込43,978
14日以内出荷

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

片手で操作できるセンサー一体型タイプです。
付属品ソフトケース 寸法(mm)55×38×170 質量(g)約190 電源006P(9V)電池×1個(テスト用付属) 測定精度±(5%rdg+4dgt) 分解能200/0.1、2000/1、20000/10、200000/100(Lx) サンプリング2.5回/秒 測定範囲(Lux)200/2000/20000/200000 ホールド アズワン品番6-6131-12-24 校正証明書JCSS校正
1台
61,980 税込68,178
15日以内出荷

最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサー部を本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約200~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
22,980 税込25,278
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計 測定範囲(Lux)0~40000 トラスコ品番397-9431 材質本体:ABS樹脂 寸法(mm)130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側) 質量(g)210 電源9V電池1本 精度0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt) 分解能0.1ルクス RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,798 税込9,678
当日出荷

快適な照度環境実現のために! JIS一般形A級準拠照度計 JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計 0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能 MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2 適合規格JIS C 1609-1:2006,IEC61326 表示デジタル表示 連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分) 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)169×63×37 応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下 使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2 使用温湿度範囲0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと) 直線性±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準) 受光素子シリコンフォトダイオード RoHS指令(10物質対応)対応 特性斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル照度計 セパレートタイプ モノタロウ 動画あり
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質PVC+ABS 寸法(mm)(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16 質量(g)175(電池含まない) 電源角型9V乾電池(6F22)×1個 精度±(5%+10digits) 分解能1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux) 測定範囲(Lux)1~50000 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能 電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
型式受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可) 寸法(mm)69(W)×174(H)×35(D) 測定範囲照度:0.01~299900Lx積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h 質量(g)200(電池別) 電源単3形電池2本/専用ACアダプター 電池寿命72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において) クラスJIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠 補正機能補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000
1台
4,398 税込4,838
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照度計 HIOKI(日置電機) 動画あり
HIOKI(日置電機)照度計
LED照明の測定に対応。 消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。 影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。 内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ 表示桁数2000カウント 表示単位Lx(ルクス) 受光素子シリコンフォトダイオード 液晶表示器4桁 階級(級)JIS C 1609-1:2006 一般形AA
1台ほか
75,980 税込83,578
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)63×37×169 質量(g)約185 電源単3電池×2(テスト電池付属) 精度±3%rdg 表示LCDディスプレイ 機能ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ 測定範囲(Lux)0.0~199.9/1999/19990/199900 受光素子シリコンフォトダイオード
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

軽いプッシュスイッチ1個で、表示はオン・即時ホールド/タイマーホールド・オフになります。
測定範囲(Lux)0.0~40000 分解能0.1Lx 精度(%)±5以内 サンプリング2(回/秒) 電源単4乾電池×1本 寸法(mm)61×29×115 質量(g)100
1個
901 税込991
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。 最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。 材質ABS樹脂 質量(g)123(電池含まず) 電源単4アルカリ乾電池3本(別売) 本体寸法(幅W×全長×高さH)56×193×32 精度(%)±4 温度精度±1.0℃ 表示形式×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux 使用環境0~40℃、10~90%RH 保存環境-10~50℃/10~90%RH 測定温度範囲(℃)-9.9~49.9 測定範囲(Lux)0~200000 取扱説明書(1.4MB)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

白色光源の他にLED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。 最大、最小照度表示(MAX/MIN)機能 測定値固定表示(HOLD)機能 暗所で見やすいバックライト機能 センサー部を本体から取り外すことができ、離れた場所の測定に便利です。 センサーを本体に取り付けた状態で180度回転させることができます。
用途工場全般、工具関係、理化学関係、食品関係、ショーウィンドウなどの照度チェックに 付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、収納ケース 分解能(~200Lux)0.1Lux/(~2000Lux)1Lux/(~20000Lux)10Lux/(~200000Lux)100Lux コード長さ(mm)約230~500 電池寿命(時間)約80(アルカリ乾電池使用時) 測定レンジ200、2000、20000、200000 lux 表示更新レート0.5秒/回 使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃/70%RH以下(但し、結露のないこと) オートパワーオフ約30分(解除可能) 温度特性±0.1%(25℃基準) RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(角度)10°:±1%、30°:±2%、60°:±5%、80°:±20%
1個ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途学習や仕事の環境管理に 質量(g)約70 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×150×25 使用電池アモルファスソーラー電池 測定範囲(Lux)0~15000
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

測定範囲(Lux)200・2000・20000・200000 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 精度(%)±6(LEDは測定できません) 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ
1個
499 税込549
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
42,980 税込47,278
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量ポケットサイズのデジタル照度計。 セパレートタイプセンサーにより離れた場所の測定が可能。 電池電圧低下表示機能付。
付属品取扱説明書 トラスコ品番221-8208 コード長さ(m)1.5 表示3.5桁LCD表示 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:70×131×25、センサ:55×82×7 センサーフォトダイオード 分解能1、10Lux サンプリング2回/秒 表示内容オーバー表示:最上位桁 "1"のみ表示 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
23,980 税込26,378
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型・軽量タイプの照度計です。表示値を固定するデータホールド機能付きです。MAX/MIN/AVG表示機能付きです。
付属品ストラップ・保護ケース 寸法(mm)50.9×24.7×132.9 分解能1Lx(0~19999)、10Lx(20000~200000) 機能オートパワーオフ、バックライト、データホールド サンプリング1回/秒 アズワン品番2-3365-01-20 校正証明書一般校正
1台
40,800 税込44,880
14日以内出荷

仕様操作温湿度範囲:-10~+50℃、80%RH 規格:JIS C 1609:1993 「一般形A級」 準拠 寸法(mm)56×38×172 センサーシリコンフォトダイオード 分解能20Lx/0.01Lx、200Lx/0.1Lx、2000Lx/1Lx、20000Lx/10Lx、200000Lx/100Lx 機能最大/最小表示・データホールド・オートパワーオフ サンプリング2.5回/秒 アズワン品番1-1633-01-24 校正証明書JCSS校正
1台
59,980 税込65,978
15日以内出荷