カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21,234)
  • 空調・照明・電設資材(1,207)
  • トラック純正部品(1,192)
  • 食品・飲料(823)
  • 制御機器(686)
  • パソコン/周辺機器(463)
  • バイク部品(283)
  • 測定用品(260)
  • メカニカル部品(255)
  • 保管用品(226)
  • 切削工具(203)
  • 油圧機器・油圧ホース(188)
  • 科学研究・開発用品(173)
  • バイク純正部品(171)
  • 防犯用品(153)
  • ねじ・ボルト・釘(142)
  • 自動車純正部品(123)
  • 医療(121)
  • 家電(121)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(115)
  • 配管・水廻り設備部材(108)
  • 作業工具(107)
  • 自転車部品(95)
  • 建築金物(92)
  • 店舗什器・備品(89)
  • 作業服(89)
  • カー用品(75)
  • 電動工具(64)
  • 梱包用品(58)
  • 機構部品(53)
  • 溶接用品(52)
  • 安全保護具(50)
  • 電気材料(49)
  • 船舶用品・漁業資材(49)
  • 農業機械(48)
  • オフィス家具(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 自動車補修部品(41)
  • 学童・教育用品(40)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(38)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(36)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • 建材・エクステリア(33)
  • トラック用品・パーツ(31)
  • 清掃用品(29)
  • 測定関連サービス(29)
  • 事務用品(29)
  • 住設機器(27)
  • 物流用品(22)
  • ガレージ機器・整備設備(22)
  • 空圧工具(22)
  • 整備工具・収納(21)
  • 測量用品(土木/建設)(20)
  • 洗剤・除去剤(17)
  • 防災用品(17)
  • 安全用品(16)
  • 厨房用品(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • 塗料(14)
  • 介護用品(14)
  • 縫製用品(14)
  • ヘルスケア(13)
  • 手袋(13)
  • 塗装・養生・内装用品(12)
  • スプレー・オイル・グリス(11)
  • バッテリー・電装(10)
  • テープ(8)
  • 安全靴・作業靴(8)
  • 日用品(7)
  • 安全標識(7)
  • 救急・衛生(5)
  • 自動車用オイル・ケミカル(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(2)
  • 理美容(1)
  • マスク(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農具(1)

「lx」の検索結果

関連キーワード
29,983件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レバーブロックLX KITO(キトー)

    レバーブロックLX

    KITO(キトー)(13件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    キトー独自の遊転装置 超小形・軽量 メンテナンス性が向上 ニッケルメッキチェーンを採用。 はずれ防止付きフックラッチ
    用途荷締め、緊張、巻上・巻下、固定、位置合わせ、ゆがみ取り、引き寄せ、その他各種作業に
  • 保護めがね LX-22 重松製作所

    保護めがね LX-22

    重松製作所(15件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    ベンチレーター(換気口)なし。 顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
    用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業機能レンズ交換可、マスク併用可、UVカット、防曇処理、換気口無、硬化処理形状ゴーグル型RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
  • LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    LXアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)(7件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を測定。約20秒で測定完了。 メモリー搭載機能:測定結果を50件記録 測定結果をレッド、イエロー、グリーンの3色で表示 視認性が良い7セグメントにも対応 市販のストローにも対応(対応ストローΦ6mm) スマートデザインで持ち運びにも便利、キャップ付きでとても清潔
    用途呼気中のアルコール濃度を測定仕様市販ストロー対応(Φ6mm)付属品取扱説明書・充電ケーブル・マウスピース×4材質ABS+PP寸法(mm)約L120×W34×D16グレー質量(g)約36電源リチウムイオンポリマー電池300mAh測定方式吹きかけ式、ストロー式表示方式カラー表示、7セグメント表示記録媒体本体測定時間(秒)【呼気吹きかけ】5~10ディスプレイ7セグメントLED表示寿命センサー:約1500回又は2年ウォームアップ時間10表示内容0.00~0.14mg/L:測定値・緑、0.15~0.24mg/L:測定値・黄、0.25~0.50mg/L:測定値・赤、0.51mg/L以上:888(測定値オーバー)・赤検知方式半導体ガスセンサーサンプリング方式直接吹きかけ式、ストロー式データ記録件数50件入力電圧DC5V 1A(USB Type-C)
  • 保護めがね LX-21 重松製作所

    保護めがね LX-21

    重松製作所(8件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    顔との密着性が良いゴーグル。 調整可能なヘッドバンドは、装着感の良いゴム織紐です。 顔にフィットするフレーム。 180°見渡せるパノラマレンズ。 ゴグル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 視力矯正めがねの上からかけられます。 アイピース・ヘッドバンド交換が可能。 メタルフリーで軽量化。
    用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業形状ゴーグル型種類レンズ交換可 メガネ、マスク併用可、紫外線カット、防曇処理、換気口付、硬化処理RoHS指令(10物質対応)対応耐溶剤性交換用アイピース〈78684〉、交換用ヘッドバンド〈07351〉
  • 保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92 重松製作所

    保護めがね ゴグル形 LX-91/LX-92

    重松製作所(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    革新的な視界を確保したゴグル。上下・左右が見渡せる大きなアイピース。X型のフレームが柔軟に動くので色々な顔の形状にフィットします。安定感のある30mmの幅広いヘッドバンド。視力矯正めがねのテンプル(つる)を通すスペースを確保しています。シゲマツのゴグル形の中で非常に強い防曇性能があります。400nmまでの紫外線を、100%カットします。日本人の顔の形に合わせたデザインです。メタルフリーなので軽量です。LX-91はベンチレーター(換気口)付きで、内部が曇りにくい構造です。LX-92はLX-91と同形状のベンチレーター(換気口)がなく、粉じんが内部に入りにくい構造です。
    用途建築物等の解体・改修工事のがれき処理 PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 BC災害レベルD ※総務省消防庁「化学災害又は生物災害時における消防機関が行う活動マニュアル」による。 除染作業対策、農薬散布作業、浮遊粉じん・液体飛沫防止・その他一般作業(飛来物等) 火山灰対策 リラクトリーセラミックファイバー(RCF)等を用いた特殊な作業等の管理 ナノマテリアルの製造・取扱い作業 インジウム化合物対策 石綿(アスベスト)関連作業 ダイオキシン類対策用 感染症対策 家畜検査 滅菌・消毒作業適合交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉耐溶剤性交換用アイピース〈07336〉、交換用ヘッドバンド〈07337〉
  • エルボ エスロコートLX継手 セキスイ

    エルボ エスロコートLX継手

    セキスイ(3件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状エルボ90°ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • セーフティシューズ(男女兼用) LX69180 TULTEX(タルテックス)

    セーフティシューズ(男女兼用) LX69180

    TULTEX(タルテックス)(10件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    約280gの超軽量モデル(26.0cm/片足)スリッポンタイプで足入れがしやすい。 靴紐の煩わしさがなく快適にフィット。 アッパーのクロスゴムが足の甲を適度に締め付けほどよいフィット感を保つ。 スポーティーでハイテックなデザイン。 独自のメッシュ素材で快適な通気性。
    形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(ソール)合成底ウィズEEE材質(甲被)合成皮革+ナイロンメッシュ標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(先芯)樹脂甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ニップル エスロコートLX継手 セキスイ

    ニップル エスロコートLX継手

    セキスイ(6件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    ねじの種類込み式PTネジJIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • LX 64 本体 GOAL(ゴール)

    LX 64 本体

    GOAL(ゴール)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバー錠用本体です。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など対応機種LX勝手左右、内外共通
  • プラグ エスロコートLX継手 セキスイ

    プラグ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状プラグねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • チーズ エスロコートLX継手 セキスイ

    チーズ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状チーズねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • セーフティシューズ(男女兼用) LX69180 アイトス

    セーフティシューズ(男女兼用) LX69180

    アイトス(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1足
    当日出荷から3日以内出荷
    脱ぎ履きの多い現場や軽作業に 軽量先芯入りスリッポンタイプのセーフティシューズ
    形状ローカット材質(甲被)合成皮革+合成繊維(ポリエステル)標準質量(g/片足)280±10(26cm)材質(底部)EVA+熱可塑性ゴム(TPR)材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
  • ユニオン エスロコートLX継手 セキスイ

    ユニオン エスロコートLX継手

    セキスイ(2件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ユニオン規格JPF MP 003(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(ガスケット)EPDM材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • ソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    ソケット エスロコートLX継手

    セキスイ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • 保護めがねLX-51/LX-52 重松製作所

    保護めがねLX-51/LX-52

    重松製作所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • KOWA ブラックバケット 本体LX インダストリーコーワ

    KOWA ブラックバケット 本体LX

    インダストリーコーワ(4件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    サイズ(inch)9
  • LX用 交換シリンダー GOAL(ゴール)

    LX用 交換シリンダー

    GOAL(ゴール)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    付属品【キー】3本
  • レバーハンドル錠 LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠 LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    外側からキーで、内側からサムターンで施解錠(デッドを作動)
    用途玄関、勝手口、事務所、会議室などシリーズLXシリーズ仕様室内:サムターン/室外:シリンダー勝手左右共通適合場所玄関、勝手口、事務所、会議室
  • エスロコート LX-45L セキスイ

    エスロコート LX-45L

    セキスイ
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    エスロン エスロコーとLX継手はライニング鋼管の内面に"コア"が密着し、金属面への水の浸入を効果的に遮断して、 管端部や継手本体の腐食を防止するコア内臓タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被膜。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
  • LX ダミーシリンダー GOAL(ゴール)

    LX ダミーシリンダー

    GOAL(ゴール)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバー(仕上げ記号:11)シリーズLX取付扉厚(mm)29~43
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)(2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1組
    当日出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付にも対応できます。
    用途住宅玄関、事務所、主要出入口などシリーズLXシリーズ勝手左右、内外共通シリンダー6本ピン適合扉厚(mm)33~43バックセット51キー洋白製、3本付
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など種別室内側:レバーハンドル、室外側:レバーハンドル勝手なし錠前空錠
  • 保護めがねLX-02 重松製作所

    保護めがねLX-02

    重松製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-64種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 10K フランジ エスロコートLX継手 セキスイ

    10K フランジ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状フランジ規格JPF MP 008(日本金属継手協会)規格品、国土交通省「公共建築工事標準仕様書」適合JIS規格JIS10K容積0.9 才材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 34-10梱包区分束・ケース
  • 保護めがね LX-55 重松製作所

    保護めがね LX-55

    重松製作所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ヒンジが無い画期的なデザイン。レンズ全体が透明なオーバーグラスタイプ。 柔軟性に優れ、ズレにくいテンプル。視力矯正メガネの上からかけられます。 メタルフリー。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ セキスイ

    エスロコート LX-BUH 砲金ブッシュ

    セキスイ
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    形状ブッシュ
  • 保護めがねLX-01 重松製作所

    保護めがねLX-01

    重松製作所
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
    高機能で先進デザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 最先端成型技術によるフレーム。メタルフリーで、軽量・長寿命・安全。 ブリッジ、鼻当て(ノーズループ)、テンプル、耳当て(モダン)が、顔の形に合わせて快適にフィット。 ヒンジは5段階角度調整可能 小さめサイズで小顔の方にもぴったりフィット
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)サイズ64-9333-63種類防曇処理、マスク併用可、紫外線カット、硬化処理レンズ色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護めがね LX-54 重松製作所

    保護めがね LX-54

    重松製作所
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
    広範囲を保護するパノラマレンズ。 スペクタクル形の中で最も強力な防曇性能。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 フレキシブルなテンプルで、快適な装着感。 サイドまである一体型レンズで広視野。 ヒンジは3段階角度調節可能。 折りたたんで、コンパクトに収納可能。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • 保護めがね LX-53 重松製作所

    保護めがね LX-53

    重松製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    日本人の顔に合わせて開発、スタイリッシュデザイン。 レンズに強力な曇り止め加工が施されています。 400nmまでの紫外線を、100%カットします。 広視野。大型のふちなしレンズで目を包み込むような球面状のレンズです。 オプションのガードフレーム併用で、さらに安全で便利です。 メタルフリーで軽量化。
    用途PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等 一般作業(飛来物等)
  • レバーハンドル錠LXシリーズ GOAL(ゴール)

    レバーハンドル錠LXシリーズ

    GOAL(ゴール)
    6,198税込6,818特価
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    防犯性、耐久性、操作性に優れたコンパクトなレバーハンドル錠です。 公共建築協会評価品もあります。(対象はバックセット64mm) サムターンはLGF,LGと同様各種あります。 錠ケースに内蔵の振れ止め装置により、扉への偏心取付けにも対応できます。 本締錠LXDもあります。 耐震受座、可動受座、共通受座があります。
    用途事務所、主要出入口、住宅玄関など勝手なし適合扉厚(mm)33~43錠前サムターン、エマーシル
  • KOWA ブラックバケットLXネット インダストリーコーワ

    KOWA ブラックバケットLXネット

    インダストリーコーワ(2件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
  • 径違いソケット エスロコートLX継手 セキスイ

    径違いソケット エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状ソケットねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • 【まとめ買い】LXアルコールチェッカー リンクサス(Linxas)

    【まとめ買い】LXアルコールチェッカー

    リンクサス(Linxas)
    61,980税込68,178
    1セット(24個)
    当日出荷
    通常価格の10%OFFです。息を吹き込むだけでアルコール濃度を測定できます。約20秒で測定完了します。(スタートアップに約10秒、息を吹きこみ5~10秒)。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。測定結果をデジタル表示と音でお知らせします。メモリー機能搭載で、測定結果を50件記録可能です。視認性がよい7セグメントLED表示です。市販のストローにも対応可能です。(対応ストローΦ6mm)。付属のマウスピースをストローに交換すれば1台のチェッカーを複数人で使用できます。
    用途始業・点呼時のアルコールチェックに。付属品充電ケーブル、取扱説明書(充電器は付属しません)トラスコ品番535-7335材質ABS、PP幅(mm)34高さ(mm)16品名アルコールチェッカー24台奥行(mm)120電源DC5V/1A(USB Type-C)測定範囲(mg/L)0.00~0.5
  • LX ハンガーフレーム プラス[家具]

    LX ハンガーフレーム

    プラス[家具]
    3,198税込3,518
    1台
    当日出荷
    適合A4/A4・B4引出し用
  • KOWA ローラーバケット用内容器LX インダストリーコーワ

    KOWA ローラーバケット用内容器LX

    インダストリーコーワ(3件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷
    サイズ(inch)9
  • 径違いチーズ エスロコートLX継手 セキスイ

    径違いチーズ エスロコートLX継手

    セキスイ(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    ねじの種類ねじ込み式JIS規格JIS B2301材質(継手)可鍛鋳鉄製
  • エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ セキスイ

    エスロコート LX-ISL 絶縁給水栓エルボ

    セキスイ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    異種金属との接触腐食を防止します。 器具などの接続側は、砲金製のインナースリーブを、絶縁接着層で電気的に絶縁しているため、異種金属との接触腐食発生を防止します。 ライニング鋼管ねじ込み側の材質は、黒心可鍛鋳鉄製で、ライニング鋼管接続側には樹脂コアがあり、管端の防食に優れた効果を発揮します。
    形状エルボ
  • ブラックバケットLX ヨトリヤマ(世取山)

    ブラックバケットLX

    ヨトリヤマ(世取山)(2件のレビュー)
    199税込219
    1枚ほか
    当日出荷
    環境にやさしい再生材を使用。安価に設定しました。(9インチ用)
  • エスロコート LX-5KF セキスイ

    エスロコート LX-5KF

    セキスイ
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    ライニング鋼管の内面に「コア」が密着し、金属面への水の侵入を効果的に遮断して、管端部や継手本体の腐食を防止するコア内蔵タイプの継手です。 継手内面をすべて樹脂で被覆。しかも、管端防食コアが保護層と一体成型されているため、防食・耐食に優れています。 コア内蔵型のため、配管接合と同時に管端防食が行えます。 水道用として衛生性を確認した硬質塩化ビニル、あるいは変性ポリフェニレンエーテルを使用しています。
    形状フランジ材質(フランジ)JIS G 5705(可鍛鋳鉄品)のFCMB 27-05
  • NC5FD-LX NEUTRIK

    NC5FD-LX

    NEUTRIK
    1,598税込1,758特価
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
...