カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(193)
  • 制御機器(9)
  • 防犯用品(3)
  • 電気材料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • モノタロウ(2)
  • SMC(21,351)
  • 日野自動車(1,189)
  • Panasonic(パナソニック)(404)
  • メディアカバーマーケット(218)
  • エスコ(191)
  • マキテック(158)
  • 日動工業(147)
  • マルゼン[厨房機器](127)
  • 日機(120)
  • ホンダ(102)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • omron(オムロン)(93)
  • オーム電機(91)
  • サンコー(三甲)(91)
  • 北陽電機(82)
  • サンワサプライ(75)
  • BONDHUS(72)
  • ELPA(64)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lx」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
207件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防水ソケットキャップ 三菱電機

    防水ソケットキャップ

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1セット(2個)
    当日出荷
    PCチューブ直管LEDランプ(Φ25.5mm管)用。防水ソケットL-911GXC/25、L-921GXC/25と組合せてご使用ください。屋内防湿環境にはPC管(飛散防止相当)との組合せを推奨します
    質量(kg)0.08仕上【ソケットグランド】プラスラスチック白色【スリップリング】プラスラスチック白色【パッキン】シリコン灰色
  • 用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用  20形/40形用 ねじ穴キャップ 三菱電機

    用途別照明 LED照明器具 防雨・防湿・耐塩・重耐塩形用 20形/40形用 ねじ穴キャップ

    三菱電機
    699税込769
    1個(2個)
    当日出荷
    LEDライトユニット形ベースライトMyシリーズ Myシリーズ防雨・防湿、耐塩、重耐塩形ライトユニットねじ穴をふさぐキャップです。
    用途雨が吹き込みやすい階段・軒下など雨線内、廊下、厨房、寒冷地、-10℃までの低温倉庫(C2級、C3級)材質シリコーンゴム質量(g)1入数(個)2
  • クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ 三菱電機

    クリーンコンパック換気扇 インテリアタイプ

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    材質(本体)合成樹脂定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上電動機形式全閉形コンデンサ永久分相形単相誘導電動機4極耐電圧(V/min)AC1000
  • 天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ 三菱電機

    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ

    三菱電機
    8,298税込9,128
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)ダクト径(Φmm)EA:100.0
  • AC入力ユニット 三菱電機

    AC入力ユニット

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:AC80V以上/5mA以上(50Hz/60Hz)●OFF電圧/電流:AC30V以下/1.7mA以下(50Hz/60Hz)周波数(Hz)50/60(±3)接続方式(外線)18点ネジ端子台(M3×6ネジ)保護等級IP1X絶縁抵抗(MΩ)絶縁抵抗計にて10以上歪率(%)5%以内(入力電圧)入出力占有点数16点(I/O割付:入力16点)ノイズ耐量シミュレータノイズ1500Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数25~60Hzのノイズシミュレータによる入力抵抗(kΩ)12.2(60Hz)、14.6(50Hz)
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / グリル別売タイプ

    三菱電機
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット 三菱電機

    Q173D/Q172Dモーションコントローラ サーボ外部信号入力ユニット

    三菱電機
    72,980税込80,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様●ON電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10V以上/2.0mA以上●OFF電圧/電流:上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC1.8V以下/0.18mA以下質量(kg)0.15外形寸法(mm)98.0(H)×27.4(W)×90.0(D)定格入力電圧(V)DC12/DC24入力方式上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:シンク/ソース共用(フォトカプラ絶縁)入力点数サーボ外部制御信号、32、8軸分(上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近DOG/速度・位置切換え、信号入力)応答時間上限LS・下限LS、停止信号:1ms(OFF→ON/ON→OFF)、近点DOG/速度・位置切換え信号:0.4ms/0.6ms/1ms(OFF→ON、ON→OFF)※パラメータで選択可能、デフォルト0.4ms[上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力]消費電流(A)(DC5V)0.06定格入力電流(A)0.002/0.004使用電圧範囲(V)上限LS入力、下限LS入力、停止信号入力、近点DOG/速度・位置切換え、信号入力:DC10.2~26.4(リップル率5%以内)入出力占有点数32点(I/O割付:インテリジェント機能ユニット、32点)
  • DC入力ユニット 三菱電機

    DC入力ユニット

    三菱電機
    25,980税込28,578
    1個
    5日以内出荷
  • LEDダウンライト 拡散光シリーズ リニューアルプレート 三菱電機

    LEDダウンライト 拡散光シリーズ リニューアルプレート

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1台
    4日以内出荷
    仕上【本体】鋼板白色塗装仕上
  • 微偏位張力検出器 三菱電機

    微偏位張力検出器

    三菱電機
    109,800税込120,780
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    取付方式床取付け、壁取付け、天井取付け
  • 張力検出器用ピローブロック 三菱電機

    張力検出器用ピローブロック

    三菱電機
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    仕様ピローブロック取付用プレート
  • 埋込穴用リニューアルプレート(軒下用) 三菱電機

    埋込穴用リニューアルプレート(軒下用)

    三菱電機
    10,980税込12,078
    1台
    4日以内出荷から92日以内出荷
    仕上【本体】 鋼板白色塗装仕上適合器具EL-D7011N・W・WW・L/3W EL-D5516N・W・WW・L/3W EL-D3515N・W・WW・L/3
  • 角度調整金具 三菱電機

    角度調整金具

    三菱電機
    1,598税込1,758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.09取付金具鋼板 白色塗装仕上
  • レースウェイ取付金具 三菱電機

    レースウェイ取付金具

    三菱電機
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷
    種別直付形質量(kg)0.7材質(本体)鋼板 白色塗装
  • 壁面取付金具 三菱電機

    壁面取付金具

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    GTシリーズ。産業用
    用途屋外用質量(kg)0.6取付金具ステンレス鋼板
  • L900mmアーム 三菱電機

    L900mmアーム

    三菱電機
    17,980税込19,778
    1台
    4日以内出荷
    使用方法照明器具本体と付属のM10ボルトで取付質量(kg)2.4タイプダークグレイ仕上【本体】アルミダイカストダークグレイ色塗装、【パイプ】鋼管ダークグレイ色塗装取付け方法構造物とはM10~12ボルトで取付パイプ寸法(mm)L900
  • 端部カバー 三菱電機

    端部カバー

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)0.16仕上【カバー】鋼板白色仕上(高反射白色塗装)
  • アーム取付アダプタ 三菱電機

    アーム取付アダプタ

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    欠品中
    用途街路灯質量(kg)1材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)42.7
  • リニューアルプレート 三菱電機

    リニューアルプレート

    三菱電機
    1,398税込1,538
    1台
    4日以内出荷
    仕上【本体】鋼板白色塗装仕上
  • リニューアルプレート 三菱電機

    リニューアルプレート

    三菱電機
    7,598税込8,358
    1枚
    5日以内出荷
    種別埋込形質量(kg)0.2材質(本体)鋼板 白色塗装タイプΦ150→Φ175
  • 取付バンド 三菱電機

    取付バンド

    三菱電機
    1,698税込1,868
    1台
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 /「へやてん」

    三菱電機
    6,998税込7,698
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)1.70/2ダクト径(Φmm)EA:100.0騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)25/28風量(m3/h)(50/60Hz)38/42羽根径(Φmm)85
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音形(クールホワイト)

    三菱電機
    13,980税込15,378
    1台
    4日以内出荷
    電圧(V)100電源単相(Φ)
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    26,980税込29,678
    1台
    4日以内出荷
    24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプインテリア格子タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • 24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト) 三菱電機

    24時間換気機能付ダクト用換気扇 / 低騒音タイプ(クールホワイト)

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    質量(kg)4.7電圧(V)100電源単相(Φ)消費電力(W)(50/60Hz)強:25.50/28.50、弱:9.50/11.50ダクト径(Φmm)EA:150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)強:29.50/29.50、弱:18/18.50風量(m3/h)(50/60Hz)強:300/300、弱:155/170羽根径(Φmm)180
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    9,298税込10,228
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途街路灯材質(本体)鋼管 黒色塗装
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 低騒音インテリア格子タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き 三菱電機

    ダクト用換気扇 低騒音形 24時間換気機能付き

    三菱電機
    24,980税込27,478
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    本仕様書の特性は「十字格子タイプ」と「インテリア格子タイプ」の組み合わせです。他のグリルとの組み合わせは別売グリルの納入仕様書をご覧ください。24時間換気機能付きタイプは換気風量(強・弱)の切り替えが可能であり、「弱」運転で24時間換気を行うことで、給気口から新鮮な空気を取り入れ室内空気環境を改善します。
    材質(本体)鋼板タイプグリル別売タイプ定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)500V絶縁抵抗計:10以上耐電圧(V/min)AC1000
  • ダクト用換気扇 天井埋込形 三菱電機

    ダクト用換気扇 天井埋込形

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    4日以内出荷
    天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)0
  • LEDルーバ 三菱電機

    LEDルーバ

    三菱電機
    59,980税込65,978
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)2.0材質(本体)ステンレス、ブラック塗装、耐塩/重耐塩仕様タイプ遮光ルーバLL(クラス6000用)
  • LED下面ガード 三菱電機

    LED下面ガード

    三菱電機
    9,998税込10,998
    1個
    14日以内出荷
    下面ガード
  • LEDリニュアルプレート 三菱電機

    LEDリニュアルプレート

    三菱電機
    1,798税込1,978
    1個
    14日以内出荷
    Φ125埋込穴用リニューアルプレート。
    電源周波数(Hz)50/60埋込穴(Φmm)Φ125
  • LEDリニュアルプレート 三菱電機

    LEDリニュアルプレート

    三菱電機
    2,198税込2,418
    1個
    14日以内出荷
    材質取付板:亜鉛メッキ鋼板質量(kg)0.3材質(枠)鋼板、白色塗装仕上埋込穴(Φmm)150
  • LEDルーバ 三菱電機

    LEDルーバ

    三菱電機
    46,980税込51,678
    1個
    14日以内出荷
    小形投光器 オプション 遮光ルーバ。
    材質ルーバ枠・フィン:ステンレス鋼板黒色
  • LEDルーバ 三菱電機

    LEDルーバ

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    14日以内出荷
    質量(kg)1.3材質(本体)ステンレス、ブラック塗装、耐塩/重耐塩仕様タイプ遮光ルーバM(クラス3000用)
  • LED全体ガード 三菱電機

    LED全体ガード

    三菱電機
    19,980税込21,978
    1個
    14日以内出荷
    LED高天井用、GTシリーズ、角タイプ用、全体ガード(小)
  • LEDガード付拡散カバー 三菱電機

    LEDガード付拡散カバー

    三菱電機
    15,980税込17,578
    1個
    14日以内出荷
    LED高天井用、GTシリーズ、角タイプ用、ガード付拡散カバー(中)
  • LED下面ガード 三菱電機

    LED下面ガード

    三菱電機
    9,698税込10,668
    1個
    14日以内出荷
    LED高天井用、GTシリーズ、角タイプ用下面ガード(小)